交換レンズ FE100-400mm F4.5 GM OSS
ズーム全域において開放F値4.5を実現。G Master(TM)ならではの高い解像性能と美しいぼけ描写を両立し、最新の光学性能と進化したオートフォーカス性能に加え、機動力も兼ね備えた超望遠ズームレンズ。軽量設計とインナーズーム方式による高い機動性を実現。αボディの性能を最大限に引き出す高い解像性能。高耐久かつ高い操作性の三脚座を採用。
- 付属品
- フードALC-SH187、レンズフロントキャップALC-F95S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース、レンズストラップ、ケースストラップ、差し込みフィルター
- 仕様
- ソニーEマウント
- その他
- 解放絞り(F値):4.5
- 寸法(mm)
- 対応撮像画面:35フルサイズ
- 質量(g)
- 1840
- 外形寸法(mm)
- Φ119.8×328
- 倍率(倍)
- 最大撮影:0.25
- 羽根枚数
- (円形絞り)11枚
- フィルター直径(Φmm)
- 95
- 撮影距離(m)
- 最短:0.64-1.5
- 画角
- (35mm判)24°-6°10'
- 内容量
- 1個
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ

































