カテゴリ

  • 家電(22)
絞り込み
ブランド
  • SONY
  • サンワサプライ(19)
  • オーム電機(16)
  • カシムラ(16)
  • サンワダイレクト(13)
  • audio-technica(9)
  • エレコム(8)
  • QTJ(7)
  • ライソン(7)
  • ラディウス(5)
  • AVIOT(5)
  • JAPANNEXT(5)
  • JVC(ビクター)(5)
  • SOUL(ソウル)(5)
  • エスコ(4)
  • エアージェイ(4)
  • HIDISC(4)
  • ラスタバナナ(4)
  • HAC(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hsp-2」の検索結果

特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスステレオヘッドセット SONYワイヤレスステレオヘッドセットSONY
4,598税込5,058
1個
当日出荷
最大25時間再生のロングバッテリー、さらに10分の充電で60分の再生が可能なクイック充電に対応。 ソニーの独自開発技術「DSEE」により、圧縮された音源で失われがちな高音域をCD音質相当までヘッドホン内で補完します。 ストリーミング再生やMP3、Bluetoothの伝送コーデックなどにより圧縮された音源を、自然で広がりのある音で再生します。 自分の好みのサウンドや、曲に合わせてカスタマイズでき、もっと自分好みに、もっと快適に。 専用スマートフォンアプリ「Headphones Connect」では重低音の量感の上げ下げをはじめ、イコライザー設定をカスタマイズするなど、自分好みのサウンドに変えられます。 JIS防水保護等級IPX4相当の優れた生活防水により、外出中の突然の雨や汗でも問題なく使用でき、スポーツ時も、外出時もいつでも音楽を楽しめます。 約20gの軽量ボディと首まわりのバランスがいい形状で安定装着。 さらに耳に沿うハウジング形状が耳にフィット。
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0接続方式Bluetooth付属品イヤーピース(SS、M、LL)、保証書、取扱説明書電源(V)DC3.7(内蔵充電式リチウムイオン電池)充電時間(時間)約3充電方式USB充電連続使用時間(時間)最大25(連続音声再生時間)/最大15(連続通話時間)出力Bluetooth標準規格 Power Class 2通信距離(m)最大約10(見通し距離)通信周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000~2.4835)対応プロファイルA2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、HFP(Hands-free Profile)、HSP(Headset Profile)対応コーデックSBC・AAC伝送帯域(Hz)20~20000(44.1kHzサンプリング時)(A2DP)型式【ヘッドフォン部】密閉ダイナミック型、【マイクロフォン部】エレクトレットコンデンサードライバーユニット(Φmm)9マグネットネオジウム質量(g)約20指向性全指向性仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式イヤホン形状カナル型
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセットSONY
33,980税込37,378
1個
当日出荷
世界最高クラスノイズキャンセリングと高い装着性を実現する小型設計のハイレゾ音質完全ワイヤレス 心奪われる究極の音体感 小型化・軽量化により実現した高い装着性とミニマルデザイン ソニー完全ワイヤレス史上最高通話品質 2台の機器に同時接続できるマルチポイント機能
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意/主な仕様に記載)型式密閉ダイナミック質量(g)約5.9×2(イヤーピース(M)含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3連続再生時間最大8時間 (NCオン)/最大12時間 (NCオフ)充電方式USB充電/ワイヤレス充電 (ケース使用)ドライバーユニット(Φmm)8.4通信距離(m)最大10使用周波数(GHz)2.4帯 (2.4000-2.4835)イヤホン形状オーバーヘッド伝送帯域(Hz)(A2DP) 20-20000(44.1 kHz sampling)、20-40000(LDAC 96 kHz sampling 990 kbps)ハイレゾ音源対応コーデックSBC、AAC、LDAC、LC3連続通話時間(時間)最大6(NCオン)/最大7(NCオフ)対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP、TMAP、CSIP、MCP、VCP、CCP
ワイヤレスステレオヘッドセット SONYワイヤレスステレオヘッドセットSONY
7,098税込7,808
1個
当日出荷
アプリ対応で豊かな高音質、コンパクトで快適な装着性。 高音域から低音域までバランスの良いクリアな音質。 ロングバッテリー&3分の充電で約1.5時間再生可能なクイック充電対応。
付属品USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - C(R))(約20cm)、保証書型式密閉ダイナミック出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源DC 3.7 V:内蔵充電式リチウムイオン電池本体質量(g)147接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2標準持続時間(h)50保護機能(コンテンツ保護)SCMS-T充電時間(時間)3充電方式USB充電ドライバーユニット(Φmm)30通信距離(m)10周波数帯域(GHz)2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)イヤホン形状オーバーヘッド伝送帯域(Hz)20Hz-20000Hz(44.1kHz sampling)対応コーデックSBC/AAC連続通話時間(時間)40対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
ワイヤレスネックバンドスピーカー SONYワイヤレスネックバンドスピーカーSONY
17,980税込19,778
1個
当日出荷
クリアに聞こえるスピーカー。 2つの高音質マイクを搭載。 周囲を気にせずクリアなサウンド。 マイクミュート(消音)ボタンでテレワークが快適に。 - /+(音量)ボタンと再生/通話ボタンで本体からかんたん操作。 一度の充電でたっぷり使えるロングバッテリー。 防滴仕様でキッチンでの使用も可能。 選べる2色のカラーバリエーション。 USB Type-C(TM)対応。 疲れにくい装着感・軽量設計。 耳をふさがず快適に。 2台の機器と同時にBluetooth(R)接続できる「マルチポイント」機能。 Bluetooth(R)対応テレビと接続して自分だけのテレビ時間を楽しむ。
仕様ネットタイプ:ファブリック、内蔵電源:〇、USB Type-C:〇、対応コンテンツ保護:SCMS-T、ハンズフリー:〇付属品USB Type-C ケーブル×1質量(g)約113電圧(V)5出力Bluetooth標準規格Power Class1電源リチウムイオンバッテリー接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)約20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大:約191×49×185マイクロホン形式:MEMS、指向特性:全指向性通信方式Bluetooth標準規格ver5.1オートパワーオフ充電時間(時間)約4スピーカーフルレンジ電源タイプDC内蔵電池バッテリー容量(mAh)600素材ファブリック&モールドRoHS指令(10物質対応)対応変調方式FHSS通信距離(m)最大:30周波数帯域(GHz)2.4イヤホン形状ネックバンド型伝送帯域(Hz)A2DP:20~20000(44.1kHzサンプリング時)対応コーデックSBC/AAC対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
ワイヤレスステレオヘッドセット SONYワイヤレスステレオヘッドセットSONY
8,998税込9,898
1個
当日出荷
もっと小さく、もっといい音で。密閉型ソニー完全ワイヤレス史上最小サイズ
付属品ハイブリットイヤーピース(SS、M、LL 各2)、充電ケース [USB Type-Cケーブル非同梱]、保証書型式密閉質量(g)約4.6×2 (イヤーピース(M)含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3電池寿命(時間)【連続音声再生時間】 最大8時間 (ASMオン) / 最大11時間 (ASMオフ)、【連続通話時間】 最大5時間 (ASMオン) / 最大5時間 (ASMオフ)充電時間(時間)約1.5充電方式USB充電 (ケース使用)保護SCMS-Tドライバーユニット(Φmm)6通信距離(m)10周波数帯域(GHz)2.4帯 (2.4000~2.4835)伝送帯域(Hz)20~20000 (44.1 kHz sampling)対応コーデックSBC, AAC対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセットSONY
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
高性能ノイズキャンセリングさらに進化した強力なノイズキャンセリング[デュアルノイズセンサーテクノロジー]新搭載で、さらに進化したノイズキャンセリング性能。電車やバスなどの騒音環境下、また街中やカフェなどの人の声が多い環境でも、音楽だけの世界に没入できます。さらに、「アンビエントサウンド(外音取り込み)モード」も搭載し、音楽コンテンツを聞きながら、周囲の音も聞くことができます。小型ながら高音質低音域から高音域までバランスの良いクリアな音質ソニー独自開発の小型5mm ドライバー採用で、本体の小型化を維持しながら低音から高音までバランスのいいクリアな高音質を実現しました。さらにソニーの独自開発技術「DSEE」により、圧縮された音源もCD音質相当の高音質で楽しめます。毎日使いたくなる、選べる4色のカラーバリエーション毎日使いやすいシンプルなホワイト、ブラック、ピンクのベーシックなデザインと透け感ある素材を採用したグラスブルーの日常のポイントとなるデザイン。合計4色の多様なカラーバリエーションで、自分の好みやファッションに合わせてお選びいただけます。また、イヤホン本体と耳の接触面を増やした「エルゴノミック・サーフェース・デザイン」を採用しました。耳の複雑な凹凸にも干渉しにくい形状になっており、長時間装着しても快適にご使用いただけます。コンパクトながら一日中使えるロングバッテリー前モデル WF-C700Nからバッテリーを増量し、本体のみで約8.5時間、ケースと合わせて最大約30時間再生が可能なロングバッテリー。またクイック充電にも対応しており、5分間の充電で最大約60分再生が可能です。AI技術を活用し、クリアな通話品質を実現AI技術を活用した高精度ボイスピックアップテクノロジーが新しく搭載され、クリアな通話品質を実現しました。AIによる機械学習アルゴリズムで実現されたノイズリダクションシステムが周囲の環境ノイズを抑え、あなたの声をクリアに抽出します。
付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意/主な仕様に記載)型式密閉質量(g)約5.2(×2個/イヤーピース(M)含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion接続方式Bluetooth通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3充電時間(時間)約1.5充電方式USB充電 (ケース使用)保護対応コンテンツ:SCMS-Tドライバーユニット(Φmm)5通信距離(m)最大:10周波数帯域(GHz)使用:2.4帯 (2.4000- 2.4835)イヤホン形状カナル型伝送帯域(Hz)(A2DP)20~20000(44.1kHz sampling)対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP、HSP
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセットSONY
20,980税込23,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
様々なコンテンツに没入できるノイズキャンセリング機能。 低音域から高音域までバランスの良い高音質。 テレワークにも最適な通話品質。
付属品ヘッドホンケーブル(約1.2m)、USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - C(R))(約20cm)、保証書型式密閉ダイナミック出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源DC 3.85 V:内蔵充電式リチウムイオン電池コード長さ(m)1.2本体質量(g)192接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2感度108 dB/mW (有線接続時、POWER ON 時)、99 dB/mW (有線接続時、POWER OFF 時)入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグヘッドフォン部インピーダンス(Ω)(有線接続時、POWER ON 時)325、(有線接続時、POWER OFF 時)31コード片出し(着脱式)標準持続時間(h)(NC ON)35、(NC OFF)50保護機能(コンテンツ保護)SCMS-T充電時間(時間)3.5充電方式USB充電ドライバーユニット(Φmm)30通信距離(m)10周波数帯域(GHz)(ヘッドホン部)7 Hz - 20000 Hz (JEITA)、(Bluetooth)2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)イヤホン形状オーバーヘッド伝送帯域(Hz)20Hz-20000Hz(44.1kHz sampling)対応コーデックSBC/AAC連続通話時間(時間)(NC ON)35、(NC OFF)40対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセットSONY
51,980税込57,178
1個
当日出荷
「新世代」の静けさで 音楽は深化する。業界最高クラスノイキャンに、ハイレゾ高音質 1000Xシリーズ史上最大の進化を遂げた業界最高クラスのノイズキャンセリング性能 専用設計30mmドライバーユニットとWalkman(R)技術の活用が織りなす比類なき高音質 AIで進化した高精度ボイスピックアップテクノロジーによる業界最高クラス通話品質 長時間身に着けても疲れにくい快適な装着性 Quick Access(クイックアクセス)でSpotifyの音楽をシームレスに再生 無料アプリ「Headphones Connect」であなた専用のヘッドホンにカスタマイズ
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T付属品USBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル、リファレンスガイド型式(ヘッドホン部)密閉、ダイナミック、(マイクロホン部)MEMS質量(g)約250(コード含まず)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源DC3.8V : 内蔵充電式リチウムイオン電池コード長さ(m)約1.2接続方式Bluetooth感度102dB/mW(有線接続時、POWER ON時)、100dB/mW(有線接続時、POWER OFF時)周波数特性4Hz-40000Hz入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2入力端子ステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)4-40000(JEITA)充電時間(時間)約3.5連続再生時間最大30時間(NC ON時)、最大40時間(NC OFF時)充電方式USB充電マグネットネオジウム指向性全指向性コード種類片出し(着脱式)インピーダンス(Ω)48(1kHzにて)(有線接続時、POWER ON時)、16(1kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時)ドライバーユニット(Φmm)30通信距離(m)最大10使用周波数(GHz)Bluetooth:2.4GHz帯(2.4000GHz-2.4835GHz)イヤホン形状オーバーヘッド型伝送帯域(Hz)Bluetooth(A2DP):20-20000(44.1kHz sampling) 20-40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps)ハイレゾ音源対応対応コーデックSBC、AAC、LDAC連続通話時間(時間)最大24(NC ON時)、最大32(NC OFF時)対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット「LinkBuds S」 SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット「LinkBuds S」SONY
24,980税込27,478
1個
当日出荷
サクッとハマれ、画面の向こうへ。ながら聴きも、ハマり聴きも、思うがまま。 コンパクトなデザインと高い装着性 外音取り込みによる「ながら聴き」と高性能ノイキャンによる「没入」を両立 高い通話品質とサービス連携 様々な音声コンテンツを高音質に コンパクトながら高いバッテリー性能を実現
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2接続方式Bluetoothイヤホン形状カナル型ハイレゾ音源対応型式ヘッドホン部:密閉, ダイナミック、マイクロホン部:MEMSヘッドフォン部ドライバユニット5mmマグネットヘッドホン部:高磁力ネオジウムマグネット質量(g)約4.8 ×2電源Li-ion充電方式USB充電(ケース使用)再生時間(時間)最大6(NCオン) / 最大9(NCオフ)連続通話時間(時間)最大3.5(NCオン) / 最大3.5(NCオフ)待ち受け時間(時間)最大8.5(NCオン) / 最大16(NCオフ)指向性全指向性付属品USBケーブル USB Type-C cable、保証書出力Bluetooth標準規格 Power Class 1通信距離(m)最大10周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000~2.4835)対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP対応コーデックSBC, AAC, LDAC保護対応コンテンツ:SCMS-T伝送帯域(Hz)20~20000(44.1kHz sampling) 、20~40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps)
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセットSONY
34,980税込38,478
1個
当日出荷
統合プロセッサーV2と、高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN2eにより、ハイレベルなノイズキャンセリング処理、音質信号処理を可能にしました。また「マルチノイズセンサーテクノロジー」によりデュアルフィードバックマイクとフィードフォワードマイク、片耳3つずつのノイズキャンセリングマイクを搭載し圧倒的ノイズキャンセリング性能を実現しました。これによりWF-1000XM4比でさらに20%のノイズ低減を可能にし、いまだかつてない静寂の中で再現性の高い音質をお楽しみいただけます。ソニー独自開発8.4mmの新ドライバーユニット「ダイナミックドライバーX」。ドーム部とエッジ部に異なる素材を組み合わせた振動板構造で、柔らかいエッジが沈み込む低音域を、軽量高剛性のドームが伸びのある高音域を再生します。信号処理から再生まで高品位な処理で歪を抑え、再現性の高い圧倒的な高音質を実現します。ソニー独自開発の薄型の新ドライバーユニットとメイン基板のSiP化により小型化を実現。前モデルWF-1000XM4では7.3gだった装着部はWF-1000XM5で5.9gまで軽量化しました。イヤホン本体の体積を従来機種より約25%小型化することで、耳との干渉を軽減し、快適な装着性を実現しています。装着部の内側は、イヤホン本体を耳との接触面で支える「エルゴノミック・サーフェス・デザイン」により、耳の内側にフィットする曲線形状を採用しています。さらに高さも抑えた形状設計により、耳から飛び出す部分が小さくなっているため、優れた装着安定性を実現しています。マイク部は金属に微細孔加工を施した凹凸のないデザインを採用することで、風ノイズを低減します。小型化を実現しながらも高い通話品質を実現。風ノイズ低減構造を採用すると共に、高精度ボイスピックアップテクノロジー、骨伝導センサーを採用することでソニー完全ワイヤレス史上最高通話品質を実現しました。OSを選ばずに2台の機器に同時接続が可能で、Bluetooth接続の切り替え作業が不要です。例えばプライベートスマホと会社のパソコンに接続しておけば、通勤中はスマホで音楽やコンテンツを視聴し、出社後はパソコンを開けば、イヤホンのBluetooth接続をし直す必要がなく、そのまま同じイヤホンでオンライン会議のイヤホンマイクとして通話が可能です。
付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意/主な仕様に記載)型式密閉ダイナミックスモーキーピンク質量(g)約 5.9 x 2 (イヤーピース(M)含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3連続再生時間音声:最大8時間 (NCオン) / 最大12時間 (NCオフ)充電方式USB充電 / ワイヤレス充電 (ケース使用)保護対応コンテンツ:SCMS-Tサイズ(mm)ドライバーユニット:8.4通信距離(m)最大:10使用周波数(GHz)帯域:2.4 帯 (2.4000 - 2.4835)伝送帯域(Hz)A2DP:20 - 20000 (44.1 kHz sampling), 20 - 40000 (LDAC 96 kHz sampling 990 kbps)対応コーデックSBC, AAC, LDAC, LC3連続通話時間(時間)最大6 (NCオン) / 最大7 (NCオフ)対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセットSONY
51,980税込57,178
1個
当日出荷
1000Xシリーズ史上最大の進化を遂げた世界最高クラスのノイズキャンセリング性能高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN1のポテンシャルを、統合プロセッサーV1を組み合わせることにより最大限に発揮。8個のマイク信号を巧みに制御することが可能になり、今までにないレベルのノイズキャンセリング性能を実現しています。さらにノイズキャンセリング機能をユーザーの装着状態や環境に合わせて自動で最適化する「オートNCオプティマイザー」により、常に理想的なノイズキャンセリング効果を自動的に提供します。専用設計30mmドライバーユニットを搭載し、低音域から高音域までの再現性を高め、より自然で伸びのある音質を実現しています。さらにはWalkman(R)で培った高音質化技術をヘッドホンに最適化、S/N感の向上による微細音の再現、広がりや定位感の向上を実現し更なる高音質に。AIで進化した高精度ボイスピックアップテクノロジーによる業界最高クラスの通話品質。左右4つのマイクを用いたビームフォーミング技術とAIにより、騒音下でも正確かつクリアな通話品質を実現します。第5世代にて大きく本体デザインを刷新。さらにはイヤーパッドには通常の合皮に比べて、柔らかく装着時の安定性に優れた「ソフトフィットレザー」を採用。頭部の形状に柔軟に追従することで締め付け感は少ないながらも、高い遮音性と快適な装着性を実現。「スピーク・トゥ・チャット」機能や「アダプディブサウンドコントロール」機能など、シーンに合わせた最適なリスニング環境を自動で実現するスマートな機能を多数搭載。加えてノイズキャンセリングON時で最長30時間、OFF時で最長40時間音楽再生可能なロングバッテリーライフ、さらには3分充電で約3時間再生可能なUSB PD充電にも対応しています。折りたたみ可能なキャリングケース付属で持ち運びも便利です。
付属品SBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル、リファレンスガイド型式ヘッドホン部:密閉, ダイナミック、マイクロホン部:MEMSスモーキーピンク質量(g)約 250周波数(Hz)特性:4 - 40000電源(V)DC3.8 : 内蔵充電式リチウムイオン電池出力Bluetooth標準規格 Power Class 1コード長さ(m)約1.2感度102 dB/mW(有線接続時、POWER ON時)、100 dB/mW(有線接続時、POWER OFF時)入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2コードタイプ:片出し(着脱式)充電時間約3.5時間入力端子音声:ステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)4 - 40000 (JEITA)連続再生時間音声:最大30時間(NC ON時)、最大40時間(NC OFF時)充電方式USB充電保護対応コンテンツ:SCMS-Tサイズ(mm)ドライバーユニット:30マグネットネオジウム指向性全指向性インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:48 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER ON時)、16 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時)、マイクロホン部:48 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER ON時)、16 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時)通信距離(m)最大:10使用周波数(GHz)帯域:2.4 帯 (2.4000 - 2.4835)伝送帯域(Hz)A2DP:20 - 20000 (44.1 kHz sampling), 20 - 40000 (LDAC 96 kHz sampling 990 kbps)対応コーデックSBC, AAC, LDAC連続通話時間(時間)最大24 (NC ON時)、最大32 (NC OFF時)対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセットSONY
27,980税込30,778
1個
当日出荷
どんな耳でも軽やかな着け心地とフィット感を両立した装着感ソニー完全ワイヤレス史上最高の外音取り込み性能による「ながら聴き」と高性能ノイキャンによる「没入」の両立様々な音声コンテンツを高音質で楽しめる2台の機器に同時接続できるマルチポイント機能軽さとフィット感を両立した装着性ながら聞きと没入体験のシームレスな切替と高音質技術自分好みにカスタマイズ・高いデザイン性高い通話品質と基本性能
付属品USBケーブル ●イヤーピース ●保証書 (仕様上のご注意/主な仕様に記載)型式密閉質量(g)約 4.9×2 (イヤーピース(M)含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion対応コンテンツ保護:SCMS-T通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3電池寿命(連続時間)待受時間:最大6.5(NCオン) / 最大14(NCオフ)・連続通話:最大4(NCオン) / 最大4(NCオフ)・連続音声再生:最大5.5(NCオン) / 最大8(NCオフ)充電方式USB充電(ケース使用)ドライバーユニット(Φmm)8.4通信距離(m)最大10周波数帯域(GHz)2.4帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)伝送帯域(Hz)A2DP:20-20000(44.1 kHz sampling)、20-40000(LDAC 96 kHz sampling 990 kbps)対応コーデックSBC, AAC, LDAC, LC3対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP
ワイヤレスステレオヘッドセット SONYワイヤレスステレオヘッドセットSONY(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
振動板の中心部が開放された新開発リング型ドライバーユニット搭載により、前モデル(LinkBuds)から音圧がさらに向上。耳穴をふさがないため圧迫感がなく、イヤホンをしていても周囲の音がはっきり聞こえるという新しいリスニングスタイルをお楽しみ頂けます。本体のパーツ設計の改善と、新開発のフィッティングサポーターにより、前モデル(LinkBuds)から装着性が大きく向上。耳をふさがず圧迫感の無いストレスフリーな装着感で、長時間快適にご使用いただけます。本体連続再生時間8時間のロングバッテリーと、音切れしにくい高い接続安定性、雨や汗を気にせず楽しめる防滴性能を実現。イヤホン本体のみならず、耳周り(前面)の顔をタップすることで操作ができるワイドエリアタップを搭載しているため快適に操作が可能です。高度な音声信号処理を行う高精度ボイスピックアップテクノロジーにより、高い通話品質を実現。AIによる機械学習アルゴリズムで実現されたノイズリダクションシステムが周囲の環境ノイズを抑え、あなたの声をクリアに相手に届けます。OSを選ばずに2台の機器に同時接続が可能で、Bluetooth接続の切り替え作業が不要です。例えばプライベートスマホと会社のパソコンに接続しておけば、通勤中はスマホで音楽やコンテンツを視聴し、出社後はパソコンを開けば、イヤホンのBluetooth接続をし直す必要がなく、そのまま同じイヤホンでオンライン会議のイヤホンマイクとして通話が可能です。
仕様●ドライバーユニット:11mm●伝送帯域(A2DP):20 Hz - 20000 Hz (44.1 kHz sampling)●使用周波数帯域:2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)●充電方法:USB充電 (ケース使用)●対応Bluetoothプロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP●対応コンテンツ保護:SCMS-T●最大通信距離:10m●電池持続時間(待受時間):最大13時間●電池持続時間(連続通話時間):最大4.5時間●電池持続時間(連続音声再生時間):最大8時間付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意 / 主な仕様に記載)型式ヘッドホン部:開放質量(g)約 5.1 x 2 (フィッティングサポーター含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3マグネット高磁力ネオジウムマグネット対応コーデックSBC, AAC, LC3
ワイヤレスステレオヘッドセット SONYワイヤレスステレオヘッドセットSONY
17,980税込19,778
1個
当日出荷
耳の周りの骨が振動しない。いい音、快適。新開発 耳の前にスピーカーが浮く、ソニーのスポーツギア 開放型(オープンイヤー)を採用し、快適な装着感と高音質の両立を実現しました。耳の前にスピーカーが浮くという新たなリスニングスタイルが、まるで浮遊しながら走っているような、気持ちの良いランニング体験をもたらします。 開放型(オープンイヤー)の中でも、耳の前にスピーカーが浮く「オフイヤー」デザインを採用しました。耳をふさがないため圧迫感がなく、汗をかいても蒸れにくいので、清潔な環境のままご使用いただけます。また、着地した衝撃や心臓の鼓動が耳に響いたり、バランス感覚が崩れたりすることなく、ランニングへの没頭を可能にします。 心地よさを感じられるよう、音の広がりと合わせて、聞きなれたサウンドにもこだわっています。骨を揺らす骨伝導タイプとは異なり、一般的なイヤホン同様、耳の前に浮いたスピーカー(ハウジング)から空気を振動させ鼓膜経由で音が聞こえます。また、ランニング中は周囲の音や風切り音が大きくなるため、イヤホンの音量を上げるシチュエーションも多く見られますが、音量を上げても、快適にご利用いただけます。 16mmドライバー搭載により、厚みある低音域から、透明感ある高音域にいたるまで、バランスの良い高音質が楽しめます。身体データを活用した設計により、耳の前にスピーカーが浮く構造でも、十分な音響性能を確保できるようなドライバー配置を実現しました。 IPX4相当の防滴性能や約33gの軽量設計といった、快適なランニング体験に必要な要素を盛り込みました。スポーツ中の汗や突然の雨でも問題なく使用できる安心感と、着けていることを忘れるような軽やかさで、気兼ねなくランニングに没頭できます。
付属品USBケーブル(USB type-C (約20cm))、キャリングポーチ、保証書、取扱説明書型式オープンエアダイナミックブラック×ホワイト質量(g)33出力Bluetooth power class1電源DC3.7V : 内蔵充電式リチウムイオン電池接続方式Bluetooth Version5.0充電時間(時間)約3(フル充電)連続再生時間最大10時間充電方式USB type-Cドライバーユニット(Φmm)16待ち受け時間(時間)最大200変調方式FHSS通信距離(m)(見通し)最大約10使用周波数(GHz)2.4帯(2.4000GHz-2.4835GHz)イヤホン形状ネックバンド対応コーデックSBC、AAC連続通話時間(時間)最大10対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
ワイヤレスポータブルスピーカー SONYワイヤレスポータブルスピーカーSONY
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ミニマルデザインに確かな高音質。ヘッドホン連携「Auto Switch」機能※搭載 ※出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。手のひらサイズに心地よいクリアなサウンド2Way Speaker System採用のLinkBuds Speakerはウーファーとトゥイーターを搭載。新規に開発した小口径、大振幅のX-Balanced Speakerの超楕円ウーファー(約48mm×56mm)は豊かな低域と明瞭度の高いボーカルを実現。また直径約16 mmのトゥイーターにより、伸びのある高域を実現しました。これにより約11cmの小型ボディで低音から高音までバランスの取れた、心地よいクリアな音をお楽しみいただけます。より手軽に音楽を楽しむためにヘッドホン/スピーカー間での再生機器の切り替えが可能な「Auto Switch」機能(※1)搭載。スピーカーの電源Onから音楽再生まで1ステップで可能になる「Quick Access(※2)」や2種類のルーティーン設定が可能な「Auto Play(※3)」により、音楽をより手軽に再生いただけます。※1 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。※2 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Amazon Music、Spotify、Endel。※3 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Spotify、Endel、Apple Music(iOSのみ)ロングバッテリー/クレードル充電対応で充電を気にせず使える約25時間※再生可能なバッテリーを搭載。コンパクトなボディながらもバッテリー残量を気にすることなく、心置きなく音楽をお楽しみいただけます。またクレードル充電に対応しており、本体に充電ケーブルを繋がなくても、クレードルに置くだけで充電が可能になります。※音量を約23で再生の場合。音量や再生楽曲、周囲の湿度などの使用状況により、記載の時間と異なる場合があります。オンライン通話に最適なソニーワイヤレススピーカー史上最高クラス(※1)の通話品質スマートフォンやタブレット・PC等と接続して快適に通話(※2)を楽しむことができます。マイクを本体天面に配置したことで、どの方向からでもクリアな音声を収音し、相手に届けることができます。また、マイク配置構造とエコーキャンセル処理の最適化により、オンライン通話で発生する不快なハウリングやエコーを抑え、音途切れのない快適な通話を実現しています。※1 ITUおよび ETSI(距離)ガイドラインを使用したソニーの測定結果。2021年4月1日以降に販売されたソニーのモデルと比較(ネックバンド スピーカーを除く、2024年10月時点)。通話品質には、モバイルデバイス、サードパーティのサービスプロバイダー、インターネット、ネットワーク接続、または環境条件に関連する障害は含まれません。※2 スマートフォンやiPhone、PCがBluetooth機能を搭載し、HFP(Hands-free Profile)接続またはHSP(Headset Profile)接続に対応している必要があります。お使いのソフトや環境により、対応しない場合がございます。キッチンでも使用可能なIPX4の防滴対応防滴対応(IPX4相当)※のためキッチンや水まわりなどでも使用できます。また本体背面に取り外し可能なストラップがついており、家の中での移動など持ち運びにも最適です。※あらゆる方向からの飛沫に対して本体機能を保護するものです(IPX4相当)。付属品および本体の各端子は防滴仕様ではありません。環境に配慮したパッケージと、製品本体にも環境に配慮した素材を採用ソニーのオーディオ製品は、優れたサウンドだけでなく、環境にも配慮して設計されています。LinkBuds Speakerは、環境に配慮したプラスチック不使用のパッケージを採用し、包装プラスチックの全廃に貢献しています。さらに、スピーカー本体内部の部品には再生材※を使用しています。※再生プラスチックは、生産時期によっては使用できない場合があります。
付属品USB Type-C ケーブル(A to C)/チャージングクレードル/ストラップ/お客様登録カード/保証書(リファレンスガイドに記載)電源DC 5V/USB Type-C/消費電力(動作時) AC電源使用時約7.5W(5V 1.5Aの場合)/オートスタンバイ機能/リチウムイオンバッテリー/電池持続時間約25時間/充電時間約5時間(5V 1.5Aの場合)/いたわり充電/急速充電 10分充電 70分再生方式パッシブラジエーター方式(2ユニット)本体質量(g)約520(充電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×110×90(最大突起を含む)機能Stereo Pair/Voice Guidance/マルチペアリング防塵防水性能IPX4スピーカーウーファー/ツィータースピーカーユニットツィーター:直径約16mm/ウーファー※:約48×56mm ※X-Balanced Speaker Unit対応アプリケーションiPhoneアプリ Sony Sound Connect/Androidアプリ Sony Sound ConnectBluetoothBluetooth標準規格ver5.2/Bluetooth標準規格Power Class1/最大通信距離約30m/使用周波数帯域2.4GHz帯/変調方式FHSS/対応プロファイル(A2DP/AVRCP/HFP/HSP/SPP)/対応コーデック(SBC/AAC)/対応コンテンツ保護 SCMS-T方式/伝送帯域(A2DP) 20Hz - 20000Hz(44.1 kHz サンプリング時)/ハンズフリーサウンドシステムDSEE材質(ネット)ファブリック内蔵マイクElectret condenser/全指向性アンプタイプS-Master
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット「LinkBuds S」 SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット「LinkBuds S」SONY
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
サクッとハマれ、画面の向こうへ。ながら聴きも、ハマり聴きも、思うがまま。
付属品ハイブリットイヤーピース(SS、S、M、LL 各2)、充電ケース、USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C(R))(約20 cm)、保証書型式ヘッドホン部:密閉/ダイナミック、マイクロホン部:MEMSアースブルー質量(g)約4.8 ×2出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion接続方式Bluetooth連続再生時間最大6時間(NCオン) / 最大9時間(NCオフ)充電方式USB充電(ケース使用)保護対応:SCMS-Tマグネット高磁力ネオジウムマグネット指向性全指向性BluetoothVer.5.2ドライバーユニット(Φmm)5通信距離(m)10周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000GHz-2.4835GHz)イヤホン形状カナル型伝送帯域(Hz)20-20000(44.1kHz sampling)、20-40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps)ハイレゾ音源対応連続待受時間最大8.5(NCオン) / 最大16(NCオフ)対応コーデックSBC, AAC, LDAC連続通話時間(時間)最大3.5(NCオン) / 最大3.5(NCオフ)対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセットSONY
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
快感ブーストボタンで、重低音が暴れだす。ソニー史上最高の重低音体感
仕様●ヘッドホン部(その他):●伝送帯域(A2DP):20 Hz - 20000 Hz (44.1KHzサンプリング時)●使用周波数帯域:2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)●対応Bluetoothプロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP●対応インピーダンス:314 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER ON 時)、32 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER OFF 時)●対応コンテンツ保護:SCMS-T付属品USBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル、リファレンスガイド型式密閉ダイナミック型、エレクトレットコンデンサー質量(g)約 255出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源DC 3.85 V:内蔵充電式リチウムイオン電池コード長さ(m)約 1.2感度110dB/mW(有線接続、POWER ON時 1kHzにて)、100dB/mW(有線接続、POWER OFF時 1kHzにて)周波数特性5 Hz - 20000 Hz (JEITA)入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2コード片出し(着脱式)入力端子音声:ステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)5 -20000H(JEITA)充電時間(時間)約 3.5連続再生時間最大30(NC ON時)、最大50(NC OFF時)充電方式USBマグネットネオジウム指向性全指向性インピーダンス(Ω)314 (有線接続、POWER ON時 1 kHzにて)、32(有線接続、POWER OFF時 1 kHzにて)ドライバーユニット(Φmm)40/ドーム型通信距離(m)約 10イヤホン形状オーバーヘッド型対応コーデックSBC, AAC,LDAC音量調節タッチセンサー連続通話時間(時間)最大30(NC ON時)、最大40(NC OFF時)
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセットSONY
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
様々なコンテンツに没入できるノイズキャンセリング機能1000Xシリーズと同様の統合プロセッサーV1を搭載。様々な環境でノイズを気にすることなく、お好みのコンテンツを高音質で楽しめます。低音域から高音域までバランスの良い高音質1000Xシリーズと同様の統合プロセッサーV1を搭載し、高音質を実現しました。また、専用アプリ「Sound Connect(旧Headphones Connect)」から自分好みにヘッドホンをカスタマイズできます。圧縮音源の高音域をクリアに再現する「DSEE」(※)も搭載しました。ソニーのワイヤレスノイキャンヘッドホン史上、最軽量(※)快適性を追求してデザインや内部構造も見直しました。着けていることを忘れるような装着感を実現しています。テレワークにも最適な通話品質高精度ボイスピックアップテクノロジーであなたの声をクリアに届けます。
付属品USBケーブル、保証書、接続ケーブル型式密閉ダイナミックピンク質量(g)約192タイプコード:片出し(着脱式)電源(V)内蔵充電式リチウムイオン電池(DC3.85)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1コード長さ(m)約1.2感度108 dB/mW (有線接続時、POWER ON 時)、99 dB/mW (有線接続時、POWER OFF 時)入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグインピーダンス対応:325 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER ON 時)、31 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER OFF 時)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2標準持続時間(h)電源:【連続音声再生】最大35(NC ON時)、最大50(NC OFF時)、【連続通話】最大35(NC ON時)、最大40(NC OFF時)入力端子音声:ステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)【ヘッドホン部】7~20000(JEITA)、【ヘッドホン部(その他)】7~20000(JEITA)充電時間(時間)約3.5充電方式USB充電保護対応コンテンツ:SCMS-Tインピーダンス(Ω)325(1 kHzにて/有線接続時、POWER ON 時)、31(1 kHzにて/有線接続時、POWER OFF 時)ドライバーユニット(Φmm)30通信距離(m)最大:10周波数帯域(GHz)使用:2.4帯 (2.4000- 2.4835)伝送帯域(Hz)(A2DP)20~20000 (44.1KHzサンプリング時)対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP、HSP
ワイヤレスステレオヘッドセット SONYワイヤレスステレオヘッドセットSONY
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
アプリ対応で豊かな高音質、コンパクトで快適な装着性毎日使える軽く、快適な装着性WH-CH510よりもさらに快適な装着性シワの少ない滑らかな低反撥ウレタンフォームのイヤーパッドを採用。柔らかく、耳当たりが良いイヤーパッドが快適な着け心地をもたらし、長時間つけていても疲れにくくなっています。刷新された本体デザイン本体デザインを大きく刷新。スイーベルでフラットに折りたたんでも角がなく、滑らかなフォルム。小型軽量のオンイヤータイプ約147gの軽量モデルなので、手軽に持ち運ぶことができます。また、ハウジング部をフラットにしまえるスイーベル機構を採用。コンパクトに持ち運びやすく、出先で使うのにも便利です。耳元のボタンでスマートフォンなどのプレーヤーをかんたん操作iPhone/スマートフォンや音楽再生機をポケットから取り出すことなく曲送り/曲戻し、再生/一時停止、音量の調節、電話の受話や終話(※)の操作が可能。
付属品USBケーブル、保証書型式密閉ダイナミック質量(g)約147電源(V)内蔵充電式リチウムイオン電池(DC3.7)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2標準持続時間(h)電源:(連続音声再生)最大50、(連続通話)最大40充電時間(時間)約3充電方式USB充電保護対応コンテンツ:SCMS-Tドライバーユニット(Φmm)30通信距離(m)最大:10周波数帯域(GHz)使用:2.4帯 (2.4000- 2.4835)伝送帯域(Hz)(A2DP)20~20000(44.1kHz sampling)対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP、HSP
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセットSONY
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
人気のLinkBuds Fitに新作のカラーピンクが新発売どんな耳でも軽やかな着け心地とフィット感を両立した装着感ソニー完全ワイヤレス史上最高の外音取り込み性能(*)による「ながら聴き」と高性能ノイキャンによる「没入」の両立アクセサリー(別売)で自分好みにカスタマイズ様々な音声コンテンツを高音質で楽しめる2台の機器に同時接続できるマルチポイント機能
付属品USBケーブル、イヤーピース、保証書質量(g)4.9 x 2 (イヤーピース(M)含む)電源Li-ion充電方式USB充電(ケース使用)バッテリー稼動時間【待受】最大6.5時間 (NCオン) / 最大14時間 (NCオフ)【連続通話】最大4時間 (NCオン) / 最大4時間 (NCオフ)【連続音声再生】最大5.5時間 (NCオン) / 最大8時間 (NCオフ)Bluetooth通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.3、出力:Bluetooth標準規格 Power Class 1、最大通信距離:10m、使用周波数帯域:2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)、対応Bluetoothプロファイル :A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP、対応コーデック :SBC, AAC, LDAC, LC3、対応コンテンツ保護:SCMS-T、伝送帯域(A2DP):20 Hz - 20,000 Hz (44.1 kHz sampling), 20 Hz - 40,000 Hz (LDAC 96 kHz sampling 990 kbps)ドライバーユニット(Φmm)8.4
ネックバンドスピーカー SONYネックバンドスピーカーSONY
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
音に包まれる。新感覚。つければそこが、映画の世界 BRAVIA XR(TM)と組合せ、臨場感あふれる立体的な音場を体感 BRAVIA XRとの接続も簡単 ”360 Spatial Sound Personalizer”の個人最適化技術で、よりリアルな臨場感を実現
付属品USB Type-C(R)ケーブル(2)、ワイヤレストランスミッター(1)、光デジタルケーブル(1)材質スピーカー:ファブリック&モールドブラック質量(g)スピーカー:約318、送信機:約29電圧(V)DC5出力Bluetooth標準規格Power Class1電源スピーカー:リチウムイオンバッテリー、送信機:DC連続使用時間(時間)約12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー:約244×53×185機能ハンズフリー、iAP over Bluetoothマイクロフォン部Electret Capacitor寸法(Φ×mm)送信機:約58×23通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0到達距離(m)送信機:約30保護機能対応コンテンツ保護:SCMS-T入力端子光デジタル音声入力端子(角型)(fs=48kHzのPCMに限る)×1充電時間(時間)約4スピーカータイプ:フルレンジ、ネット:ファブリック、DSEE 、USB Type-C、オートパワーOFF、内蔵電池バッテリー容量(mAh)2900送信周波数(GHz)送信機:2.4帯指向性全指向性RoHS指令(10物質対応)対応変調方式FHSS通信距離(m)約30周波数帯域(GHz)2.4伝送帯域(Hz)A2DP:20- 20000(44.1 kHzサンプリング時)対応コーデックSBC、AAC、LDAC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
ポータブルシアターシステム SONYポータブルシアターシステムSONY
70,980税込78,078
1個
6日以内出荷
置き場所を問わない新形状の3in1コンパクトボディ 完全ワイヤレス接続によるケーブルレスな視聴環境 長時間視聴も安心のロングバッテリー インテリアになじむデザイン ソニー独自の立体音響技術「360 Spatial Sound Mapping」 ソニー独自のアップミキサー 部屋中に広がる心地よい音 X-Balanced Speaker Unitによる高音質 迫力の重低音を実現「デュアルパッシブラジエーター」 広範囲に音を届ける、ソニー独自の浅型振動板 デジタルアンプ「S-Master」 複数の音声コーデックに対応 シームレスな接続切り替えを実現する「マルチポイント接続」 マイク搭載でハンズフリー通話に対応 スマートフォンやタブレット用の操作アプリ「Home Entertainment Connect」に対応 マルチペアリング
仕様ファームウェアアップデート:Bluetooth経由付属品ケーブル:ACアダプター、USB Type-C(R) ケーブル、カード:製品登録カード、保証書、クイックセットアップガイド(日本語)、取扱説明書(日本語/「使用上のご注意/主な仕様」にweb取扱説明書のQR記載)質量(kg)フロントスピーカー:1.4、リアスピーカーL:0.295 、リアスピーカーR:0.295、リアスピーカー装着時フロントスピーカー:2電源(V)DC5/9/12/15、リアスピーカー:DC5保護構造対応コンテンツ保護:SCMS-T方式消費電力(W)(動作時) AC時:約45、(待機時):約1.9、(Bluetooth スタンバイ時):約0.5、リアスピーカー:(動作時) AC時/3約3電源DC、ACアダプター、USB Type-C(TM)、ブルートゥーススタンバイモード、オートパワーOFF、リアスピーカー:DC、オートパワーOFF、内蔵電池外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロントスピーカー:約306×97×123、リアスピーカーL:約122×39×122、リアスピーカーR:約122×39×122、リア装着時フロントスピーカー :約306×133×123、カートン:約353×173×193連続使用時間(時間)約30マイクロホンエレクトレットコンデンサー機能ハンズフリー、Google Fast Pair、Multi Pairing、Multi Point、Voice Guidance、表示窓:調光、LEDランプ、LEDランプオフモード時間急速充電(10分)時再生時間:約150 分通信方式BLUETOOTH標準規格 Ver.5.2充電時間(時間)約4、リアスピーカー:約4.5スピーカーフロントスピーカー:SA-FAX7、リアスピーカー:SA-RLAX7、SA-RRAX7スピーカーユニット【ユニット】(フロント)2、エンクロージャータイプ:パッシブラジエーター、X-balanced Speaker unit(サラウンド)1、エンクロージャータイプ:アコースティックサスペンション、X-balanced Speaker unit【グリル】(フロント)グリルタイプ(フロントスピーカー):固定、グリル素材(フロントスピーカー):ファブリック、(リア)グリルタイプ(リアスピーカー):固定、グリル素材(リアスピーカー):ファブリック対応フォーマット【再生】Bluetooth(受信):AAC、SBC充電方式USB PD、リアスピーカー:フロントスピーカーから供給指向性全指向性アプリケーションSony|Home Entertainment Connect:Sony| Home Entertainment Connect ( Bluetooth経由)変調方式FHSSサウンドシステム【サウンド調整】Bassレベル (±10 steps)、消音、Rearレベル(±10 steps)【サウンドモード】Sound Field【サウンドエフェクト】ナイトモード、ボイスモード【サラウンド】360 Spatial Sound Mapping通信距離(m)約30周波数帯域(GHz)2.4帯スピーカーサイズ(mm)(フロント)49×71、(サラウンド)60伝送帯域(Hz)A2DP:20-20000(44.1 kHzサンプリング時)アンプタイプデジタルアンプ、S-Master対応コーデック(SBC)2、(AAC)2対応プロファイル(A2DP)1、(AVRCP)1、(HFP)1、(HSP)1、(SPP)1
関連キーワード
sp-20特集