絞り込み
ブランド
- SONY(ソニー)
- モノタロウ(8)
- SPARKFUN(57)
- Pololu(1)
- M5Stack(16)
- オカムラ(岡村製作所)(928)
- えいむ(436)
- Maritime Progress(409)
- イムラ(322)
- RS PRO(317)
- 高田ベッド製作所(243)
- DAIM(154)
- CKD(153)
- Panasonic(パナソニック)(153)
- TIME(144)
- サンフレイムジャパン(139)
- タイムケミカル(138)
- エイム電子(132)
- タイムリー(114)
- Murrelektronik Limited(89)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「imu」の検索結果
特価

SPRESENSE向け マルチIMU Add-onボード
SONY(ソニー)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷本マルチIMUボードは、3軸加速度センサー及び3軸ジャイロスコープから成る6軸IMUボードです。ソニー株式会社 技術開発研究所が開発したマルチIMU合成技術により、低バイアス変動および地球自転検出可能な低ノイズ密度を実現しました。本ボードでは16個の民生MEMS IMUをリアルタイム合成することで、工業用FOG(Fibre Optic Gyroscope)に匹敵するバイアス安定性0.39deg/h以下を達成し、大幅な軽量、小型、低コスト化が可能になりました。これにより従来工業用FOGを搭載することが難しかった構造物検査用ドローンや小型自律移動ロボットなど、より緻密な制御を必要とする用途にも適用することができます。また、本ボードは最大2枚をスタッキングすることができ、最大32個のIMUの出力を合成することでさらなる精度向上が可能です。用途屋内ナビゲーション、自動搬送機、ドローン、モーションキャプチャ、小型衛星仕様●ノイズ密度:ジャイロ:1.0mdps/√Hz、0.7mdps/√Hz(2枚スタック時)●ノイズ密度:加速度(枚):14μg/√Hz、9.8μg/√Hz(2スタック時)●バイアス安定性:ジャイロ(枚):0.39μg、0.27μg(2スタック時)●バイアス安定性:加速度(枚):4.43μg、3.13μg(2スタック時)●出力レート:~1920Hz寸法(mm)50.0 x 20.6 x 9.1質量(g)9消費電力50mA、104mA(2枚スタック時)インターフェース出力:SPI動作温度(℃)-20~65RoHS指令(10物質対応)対応ダイナミックレンジジャイロ:~4000dps、加速度:~16g
タイムコードアダプターケーブル
SONY(ソニー)¥11,498税込¥12,6481個5日以内出荷外部タイムコード機器からのタイムコード入力に対応する、タイムコードアダプターケーブルです。複数台のカメラや外部音声機器との正確な同期が可能となり、マルチカメラ撮影や放送、映画制作など、タイムコード運用を前提としたプロフェッショナルな制作ワークフローに対応します。