カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • 機構部品(電子部品)その他関連用品(1)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SONY(ソニー)
  • モノタロウ(3)
  • M5Stack(14)
  • オカムラ(岡村製作所)(924)
  • Maritime Progress(409)
  • えいむ(380)
  • イムラ(322)
  • DAIM(145)
  • サンフレイムジャパン(134)
  • TIME(129)
  • タイムリー(114)
  • Panasonic(パナソニック)(110)
  • Murrelektronik Limited(89)
  • CKD(85)
  • TOTIME(82)
  • 井村屋(76)
  • フェリック(75)
  • YASUDA(68)
  • タイムケミカル(62)
  • LiTime(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「imu」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPRESENSE向け マルチIMU Add-onボード SONY(ソニー)

    SPRESENSE向け マルチIMU Add-onボード

    SONY(ソニー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    本マルチIMUボードは、3軸加速度センサー及び3軸ジャイロスコープから成る6軸IMUボードです。ソニー株式会社 技術開発研究所が開発したマルチIMU合成技術により、低バイアス変動および地球自転検出可能な低ノイズ密度を実現しました。本ボードでは16個の民生MEMS IMUをリアルタイム合成することで、工業用FOG(Fibre Optic Gyroscope)に匹敵するバイアス安定性0.39deg/h以下を達成し、大幅な軽量、小型、低コスト化が可能になりました。これにより従来工業用FOGを搭載することが難しかった構造物検査用ドローンや小型自律移動ロボットなど、より緻密な制御を必要とする用途にも適用することができます。また、本ボードは最大2枚をスタッキングすることができ、最大32個のIMUの出力を合成することでさらなる精度向上が可能です。
    用途屋内ナビゲーション、自動搬送機、ドローン、モーションキャプチャ、小型衛星仕様●ノイズ密度:ジャイロ:1.0mdps/√Hz、0.7mdps/√Hz(2枚スタック時)●ノイズ密度:加速度(枚):14μg/√Hz、9.8μg/√Hz(2スタック時)●バイアス安定性:ジャイロ(枚):0.39μg、0.27μg(2スタック時)●バイアス安定性:加速度(枚):4.43μg、3.13μg(2スタック時)●出力レート:~1920Hz寸法(mm)50.0 x 20.6 x 9.1質量(g)9消費電力50mA、104mA(2枚スタック時)インターフェース出力:SPI動作温度(℃)-20~65RoHS指令(10物質対応)対応ダイナミックレンジジャイロ:~4000dps、加速度:~16g
  • タイムコードアダプターケーブル SONY(ソニー)

    タイムコードアダプターケーブル

    SONY(ソニー)
    11,498税込12,648
    1個
    5日以内出荷
    外部タイムコード機器からのタイムコード入力に対応する、タイムコードアダプターケーブルです。複数台のカメラや外部音声機器との正確な同期が可能となり、マルチカメラ撮影や放送、映画制作など、タイムコード運用を前提としたプロフェッショナルな制作ワークフローに対応します。
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
"imu" SONY(ソニー) 【通販モノタロウ】