カテゴリ
- 家電(3)
絞り込み
ブランド
- SONY(ソニー)
- BEAMS(ビームス)(11)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- BODIS (ボディス)(5)
- brembo(4)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- POSH Faith(6)
- SMC(23)
- アトムリビンテック(2)
- イスカル(2)
- イチグチ(11)
- コガネイ(9)
- ハリケーン(13)
- ホンダ(3)
- 三菱マテリアル(2)
- 南国フレキ工業(9)
- 富士変速機(3)
- 岩崎電気(3)
- 日立(5)
- ブランドをもっと見る

交換レンズ FE100-400mm F4.5 GM OSS
SONY(ソニー)¥719,800税込¥791,7801個6日以内出荷ズーム全域において開放F値4.5を実現。G Master(TM)ならではの高い解像性能と美しいぼけ描写を両立し、最新の光学性能と進化したオートフォーカス性能に加え、機動力も兼ね備えた超望遠ズームレンズ。軽量設計とインナーズーム方式による高い機動性を実現。αボディの性能を最大限に引き出す高い解像性能。高耐久かつ高い操作性の三脚座を採用。付属品フードALC-SH187、レンズフロントキャップALC-F95S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース、レンズストラップ、ケースストラップ、差し込みフィルター仕様ソニーEマウントその他解放絞り(F値):4.5寸法(mm)対応撮像画面:35フルサイズ質量(g)1840外形寸法(mm)Φ119.8×328倍率(倍)最大撮影:0.25羽根枚数(円形絞り)11枚フィルター直径(Φmm)95撮影距離(m)最短:0.64-1.5画角(35mm判)24°-6°10'
交換レンズ FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS
SONY(ソニー)¥359,800税込¥395,7801個6日以内出荷妥協のない光学設計と高速・高精度なAF駆動により、シャープな描写を実現した超望遠ズームレンズ G Masterの高い設計基準を満たす新規光学設計により、ズーム・フォーカス全域での高い解像性能を実現 G Masterならではの美しいぼけ描写 フローティング機構の採用により、最短撮影距離0.98m、最大撮影倍率0.35倍を実現。近くの被写体もシャープに描写が可能 被写体のとっさの動きにも対応する、フォーカスレンズの素早い動き出しを実現 ピントを合わせ続ける追随性に優れたAF駆動 動画撮影に適したAF駆動 質量約1395g(三脚座除く)を達成。軽量なEマウントボディと良好なバランスで、安定した撮影をサポート フィールドワークをサポートする優れた操作性 手持ち撮影時に便利な光学式手ブレ補正機構を搭載。流し撮りに効果的なMODE2も選択可能 ズームリングの回転の重さを調整できる、ズーム操作感調整リング搭載 脱着式三脚座を採用 レンズ最前面にフッ素コーティングを採用 防塵・防滴に配慮した設計 1.4倍と2倍のテレコンバーター(別売)に対応付属品レンズフードALC-SH151、レンズフロントキャップALC-F77S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース、三脚座全長(mm)205質量(g)約1395(三脚座除く)倍率(倍)最大撮影:約0.35羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)77レンズ望遠ズーム最大径(Φmm)93.9焦点距離(mm)100~400レンズ構成16群22枚撮影距離(m)最短:0.98絞り開放絞り(F値):4.5-5.6、最小絞り(F値):32-40マウントソニー Eマウント
交換レンズ FE 400mm F4.5 GM OSS
SONY(ソニー)¥529,800税込¥582,7801個8日以内出荷G Masterならではの優れた描写性能、高速・高精度かつ静粛なAF(オートフォーカス)性能に加え、400mmの超望遠単焦点レンズながら、世界最軽量となる質量約994g、全長242mmの小型・軽量設計を実現。さらに、カメラ本体側へ重心を寄せた最適な重量バランスにより優れた携行性と操作性を発揮。フィールドを移動しながら被写体を探すシーンから、動きのある被写体を追いながらのフレーミングまで効果的にサポートし、野鳥や野生生物、スポーツ、鉄道、航空機などの超望遠撮影の自由度を高め表現の幅を広げます。最新の光学設計により球面収差を良好に補正するとともに、製造工程でも1本1本、球面収差の調整を行うことでG Masterならではのやわらかく美しいぼけと高い解像を両立。さらに11枚羽根円形絞りの採用により、口径食を避けるために少し絞った場合でも美しい円形ぼけを実現。超望遠ならではの圧縮効果とあいまって、被写体をより印象的に引き立たせます。XD(extreme dynamic)リニアモーター2基と最新の制御アルゴリズムにより、ボディの高速性能を最大限に引き出し、高速・高精度かつ静粛なAFを実現します。フォーカス中の画角変動(フォーカスブリージング)を抑制し、洗練された映像表現を実現します。レンズ内光学式手ブレ補正機構を内蔵し、手持ち撮影時のブレを効果的に抑制。超望遠の手持ち撮影でもシャープに被写体をとらえることが可能です。付属品フード、レンズフロントキャップ、レンズリアキャップ、ソフトケース、レンズストラップ、ケースストラップ、三脚座質量(g)(約)994外形寸法(mm)最大径108×長さ242羽根枚数絞り羽根:11レンズ構成16群-22枚撮影距離(m)最短2.5F値開放絞り:4.5、最小絞り:32撮像画面サイズ35mmフルサイズレンズマウントソニー Eマウント
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら