カテゴリ

  • 家電(40)
  • 学童・教育用品(8)
絞り込み
ブランド
  • SONY(ソニー)
  • モノタロウ(8)
  • MAZDA(マツダ)(689)
  • ホンダ(577)
  • ホームテイスト(463)
  • SAMTEC(350)
  • SMC(311)
  • オカムラ(岡村製作所)(204)
  • SUGICO(スギコ)(98)
  • 三菱電機(90)
  • ヤガミ(82)
  • TRUSCO(69)
  • TOTO(52)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(49)
  • メディアカバーマーケット(48)
  • エスコ(45)
  • BIGM(丸山製作所)(40)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(39)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](39)
  • YAMAHA(ヤマハ)(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh1」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボタン(Button)タグ SONY(ソニー)

    ボタン(Button)タグ

    SONY(ソニー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    緑色のボタン(Button)タグは、ボタンスイッチとして使えます。ボタン(Button)タグが1回押されたら、長押しされたら、2連続で押されたら何かが起こる、 そんなシンプルなアイデアをカタチにできます。
    質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12機能1回押し、長押し、2連続押し通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1
  • LEDタグ SONY(ソニー)

    LEDタグ

    SONY(ソニー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    オレンジ色のLEDタグは、いろいろな色に光らせることができるLEDライトです。 色や点滅パターンでお知らせしたり、 暗い場所ではちょっとしたライトとして使ったりすることができます。
    質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12機能点灯、ふわっと光る、点滅、消灯通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1
  • 動き(Move)タグ SONY(ソニー)

    動き(Move)タグ

    SONY(ソニー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    水色の動き(Move)タグは、タグが動いたことをスイッチとして使えます。 例えば、動き(Move)タグが振られたら、ひっくり返されたら、振動を感知したら、向きが変わったらなどの動きがあった時に何かが起こる、そんなアイデアをカタチにできます。
    質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12機能動きタグが「振られたら」信号をアプリに伝えます。タグをひっくり返したら「ひっくり返した」をアプリに伝えます。動きタグが「振動を感知したら」信号をアプリに伝えます。タグの向きが設定した面に変わったら「変わった」をアプリに伝えます。通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1
  • 人感(Motion)タグ SONY(ソニー)

    人感(Motion)タグ

    SONY(ソニー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    エメラルド色の人感(Motion)タグでは、人の動きをスイッチとして使う仕組みがつくれます。 人がタグの感知エリア内(目安として2~3m以内)で動いた時に何か面白いことが起こるような仕掛けづくりや、家の中でちょっと気になった時に、アプリ経由で指示を出して人がいるかいないかをチェックするようなことにも使えます。温度の動きの変化を感知するので、ペットなどの動物にも反応します。
    質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×20機能人や動物の動きを感知したら「感知したら」をアプリに伝えます。人や動物の動きを感知しなくなったら「感知しなくなったら」をアプリに伝えます。アプリからの信号をタグが受け取ったら、人や動物の動きを「感知した」または「感知しなかった」をアプリに伝えます。通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1
  • 温度・湿度(Temperature & Humidity)タグ SONY(ソニー)

    温度・湿度(Temperature & Humidity)タグ

    SONY(ソニー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    青紫色の温度・湿度(Temperature & Humidity)タグは、温度や湿度が変化した時の通知など、周りの温湿度の変化をスイッチとして使えます。 温度や湿度が変化した時に通知したり、何かの入力のタイミングでの温度や湿度が範囲内であるかをチェックできます。
    質量(g)13使用温度範囲(℃)-10~50(ただし充電は0~35のみ)電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12機能温度が指定した範囲内に変化したら「変化した」をアプリに伝えます。湿度が指定した範囲内に変化したら「変化した」をアプリに伝えます。アプリからの指示を受け取ったときに、温度が指定した範囲内であれば「範囲内」をアプリに伝えます。アプリからの指示を受け取ったときに、湿度が指定した範囲内であれば「範囲内」をアプリに伝えます。タグリストに並んだ温度湿度タグをタップすると、温度単位を変更することができます。湿度測定範囲(%)0~100(1%刻み、公差±10%)通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1測定温度範囲(℃)-10~50(0.1℃刻み、公差±1℃)
  • GPIOタグ SONY(ソニー)

    GPIOタグ

    SONY(ソニー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    灰色のGPIOタグは、少し上級者向け。 コネクタに市販のモーターをつないだり、他のセンサーをつないだりすることで、アイデアをさらに拡張することができます。
    質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。ピン形式デジタル入力×3ピン、デジタル出力×3ピン、アナログ入力×1ピン、PWM出力×1ピン、電源出力×1ピン、GND×1ピン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12機能デジタル入力、デジタル出力、アナログ入力、PWM出力、電源出力通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1電源供給方式Vo: 3.3V / 100mA (最大)(内部バッテリー駆動)3.3V / 250mA (最大)(Micro-USBからの電源供給を受けている場合)コネクタ仕様10ピン、2.54mmピッチピンソケット
  • 明るさ(Brightness)タグ SONY(ソニー)

    明るさ(Brightness)タグ

    SONY(ソニー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    青色の明るさ(Brightness)タグは、例えば箱の中にタグを仕込んでおいて、開けた時に通知する仕掛けなど、周りの明るさの変化をスイッチとして使えます。 また、タグの目の前に近接物があるかないかをチェックすることもできます。
    質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12機能明るさが指定した範囲内に変化したら「変化した」をアプリに伝えます。アプリからの指示を受け取った時に明るさが指定した範囲内(1~10段階)であれば「範囲内」をアプリに伝えます。タグの目の前にものがあり、タグの前が「ふさがれたら」をアプリに伝えます。タグの目の前からものが無くなり、タグの前をふさぐものが無くなったら「無くなった」をアプリに伝えます。アプリからの指示を受け取った時に、タグの前をふさぐものがあるかを確認します。アプリからの指示を受け取った時に、タグの前がふさがれてないか確認します。通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1
  • レンズフード SONY(ソニー)

    レンズフード

    SONY(ソニー)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    レンズフード
  • レンズフード SONY(ソニー)

    レンズフード

    SONY(ソニー)
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    FE 16-35mm F2.8 GMII(SEL1635GM2)用レンズフード。
  • レンズフード SONY(ソニー)

    レンズフード

    SONY(ソニー)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • レンズフード SONY(ソニー)

    レンズフード

    SONY(ソニー)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • FE 300mm F2.8 GM OSS SEL300F28GM 用レンズフード SONY(ソニー)

    FE 300mm F2.8 GM OSS SEL300F28GM 用レンズフード

    SONY(ソニー)
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    FE 300mm F2.8 GM OSS SEL300F28GM 用レンズフード。
  • レンズフード ALC-SH150 SONY(ソニー)

    レンズフード ALC-SH150

    SONY(ソニー)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    SEL85F18用レンズフード
  • レンズフード SONY(ソニー)

    レンズフード

    SONY(ソニー)
    7,500税込8,250
    1個
    5日以内出荷
    FE 85mm F1.4 GM II(SEL85F14GM2)用レンズフード。
  • レンズフード SONY(ソニー)

    レンズフード

    SONY(ソニー)
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    FE 70-200mm F4 Macro G OSS II(SEL70200G2)用レンズフード。
  • レンズフード SONY(ソニー)

    レンズフード

    SONY(ソニー)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • FE 24-50mm F2.8 G(SEL2450G)/FE 16-25mm F2.8 G(SEL1625G)用レンズフード SONY(ソニー)

    FE 24-50mm F2.8 G(SEL2450G)/FE 16-25mm F2.8 G(SEL1625G)用レンズフード

    SONY(ソニー)
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    FE 24-50mm F2.8 G(SEL2450G)/FE 16-25mm F2.8 G(SEL1625G)用レンズフード。
  • レンズフード ALC-SH147 SONY(ソニー)

    レンズフード ALC-SH147

    SONY(ソニー)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    SEL100F28GM用レンズフード
  • レンズフード ALC-SH148 SONY(ソニー)

    レンズフード ALC-SH148

    SONY(ソニー)
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    SELP18110G用レンズフード
  • レンズフード SONY(ソニー)

    レンズフード

    SONY(ソニー)
    3,490税込3,839
    1個
    5日以内出荷
  • レンズフード SONY(ソニー)

    レンズフード

    SONY(ソニー)
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
  • レンズフード SONY(ソニー)

    レンズフード

    SONY(ソニー)
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    SEL35F14GM専用レンズフード。
  • 7種類全部入りセット SONY(ソニー)

    7種類全部入りセット

    SONY(ソニー)
    42,980税込47,278
    1箱
    5日以内出荷
    MESHの「LEDブロック」「ボタンブロック」「人感ブロック」「動きブロック」「明るさブロック」「温度・湿度ブロック」「GPIOブロック」7種類すべてそろったセットです。単品でそろえるより断然お得です!
    用途【MESHってなに】 さまざまな機能を持ったブロック形状の”MESHブロック”を”MESHアプリ”でつなげることにより、あなたの「あったらいいな」を実現できるそれがMESHです。 難しいプログラミングや電子工作の知識は必要ありません。 IoT(モノ・コトのインターネット化)を活用した仕組みも簡単に実現します。 【アイコンをつなぐだけ】 たとえば「ボタンを押した時にLEDを点灯させたい」時はMESHアプリでボタンブロックのアイコンと、LEDブロックのアイコンをドラッグ&ドロップし”ピキーン”と軽快につなぎましょう。 これだけでボタンが押された時に、LEDが点灯する仕組みが完成します。 【インターネットにもつながる】 MESHアプリには「MESHブロック」だけでなく、通知したり、メールを出したり、他の機器をコントロールしたり、その他の「ソフトウェアブロック」がたくさん用意されています。 【MESHブロック】 小さな、ブロック形状の電子ブロックです。MESHブロックは、それぞれ動きセンサー/ライト/ボタン/明るさセンサーなどのさまざまな機能を持ち、無線でMESHアプリとつながることができます。何かに貼り付けたり、組み込んだりしやすいように小さく軽く作ってあり、組み合わせることで可能性は無限大に広がります。対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降。Andoroid5.0以降、Bluetooth標準規格Ver.4.0(Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット、スマートフォン。Windows 10 Creators Update(1703)以降 Bluetooth 4.0 (内蔵Bluetoothのみ) ※Sモードは除く
  • デジタル一眼カメラ α6700 SONY(ソニー)

    デジタル一眼カメラ α6700

    SONY(ソニー)
    269,000税込295,900
    1個
    6日以内出荷
    【フルサイズ上位モデルで培った高画質を実現する進化したシステム】。ソニーの最先端イメージセンサー技術を用いた有効約2600万画素のAPS-C裏面照射型Exmor R(TM) CMOSセンサーに加え、フルサイズ上位モデルで採用の最新画像処理エンジンBIONZ XRを搭載することにより、静止画・動画撮影における処理能力が大幅に向上。高い階調表現や忠実な色再現性能、低ノイズ性能などを実現しました。また、α7R Vなどフルサイズ機で培ってきた進化したアルゴリズムで肌の再現性が向上したほか、空や緑もより自然な色あいで再現します。さらに、思い通りの雰囲気に仕上げられる10種類のプリセット「クリエイティブルック」など多彩な機能も搭載しています。【被写体認識が強化された次世代のAFシステム】。最新の画像処理エンジンBIONZ XRに加え、α7R Vに搭載されているAI処理に特化したAIプロセッシングユニットを搭載。ディープラーニングを含むAI処理で、人物の骨格や姿勢などの詳細な情報に基づいた、より高精度な被写体認識が可能になり、動物の種類・乗り物・昆虫など、より幅広い被写体を認識します※。α6600より大きく進化した次世代AFシステムが、静止画・動画問わず撮影をサポートします。※選択できる認識対象:人物、動物/鳥、動物、鳥、昆虫、車/列車、飛行機。設定通りにすべての被写体を認識できるわけではありません。また、設定と異なる被写体を認識する場合があります。【動画専用機の高い性能を受け継いだ動画機能】。最新のイメージセンサーと画像処理エンジンの搭載により、6Kオーバーサンプリングによる4K映像を出力でき、4K 120p(※1)(※2)のハイフレームレート動画のカメラ内記録に対応。低感度ISO100~32000の常用ISO感度、14+ストップ(※3)のワイドラチチュードで、明暗差のあるシーンでも低ノイズで白とびや黒つぶれの少ない階調豊かな映像が記録できます。S-Cinetoneでグレーディングなしでも高品位なルックを実現したほか、ポストプロダクションでのグレーディングでシャドウからミッドトーン(18%グレー)にかけて階調特性を重視したS-Log3を搭載。AIプロセッシングユニットによる高次元の認識精度を搭載し、動画撮影を快適にサポートします。※1 QFHD(3840×2160)、約38%画角がクロップされます。※2 整数で表記、実際のフレームレートは120p:119.88fps。※3 S-Log3動画撮影時、ソニー内部測定。【機動力に満ちたコンパクトさと、優れた操作性・信頼性】。最新フルサイズカメラで培った静止画画質、Cinema Lineカメラに搭載されている動画性能を小型・軽量ボディに搭載しつつ、妥協のない操作性と信頼性を実現。前ダイヤルや静止画/動画/S&Q切り換えダイヤルやバリアングル液晶モニター、輝度が向上した高解像・高コントラストな約236万ドットXGA OLED採用の電子ビューファインダー、タッチ操作ができる直感的な新メニューなどにより、ユーザーのワークフローを強力にサポートします。小型・軽量ボディを保ちつつ、フルサイズ機で採用されている高容量バッテリーNP-FZ100を採用。防塵・防滴に配慮した設計※やマグネシウム合金の採用など、過酷な現場での撮影にも対応します。※防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。【接続を快適にする接続性】。モバイルアプリケーションCreators' Appへの画像転送の安定性が大幅に向上し、より快適な画像共有を実現。また、パソコンやスマートフォンにUSB接続することにより、手軽に高品質なライブストリーミングを実現するWEBカメラとしても使用できます。
    質量(g)約493(バッテリー、メモリーカード含む)電源リチャージャブルバッテリーパックNP-FZ100有効画素数静止画時: 最大約2600万画素、動画時: 最大約1990万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約122.0×69.0×63.6(グリップからモニターまで)総画素数約2700万画素ズーム全画素超解像ズーム:静止画時:約2倍、動画時:約1.5倍(4K)/約2倍(HD)撮像素子APS-Cサイズ (23.3×15.5mm)、Exmor R CMOSセンサーシャッター速度(秒)【静止画撮影時(メカシャッター)】1/4000-30、バルブ、【静止画撮影時(電子シャッター)】1/8000-30、【動画撮影時】1/8000-1液晶モニター7.5cm(3.0型)TFT駆動(タッチパネル)/1,036,800ドットスロットSD(UHS-I/II対応)カード用スロット手ブレ補正機能イメージセンサーシフト方式5軸補正 ※補正方式はレンズ仕様によるISO感度設定ISO50~102400
  • 交換レンズ FE PZ 28-135mm F4 G OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ FE PZ 28-135mm F4 G OSS

    SONY(ソニー)
    339,800税込373,780
    1個
    6日以内出荷
    プロの動画撮影で求められる操作性と光学性能を実現した、35mmフルサイズ対応の電動ズームレンズ 35mmフルサイズ対応の電動ズームレンズ 優れた光学技術により、4K映像制作を高次元で実現 プロの高い要求に応えるために磨き抜かれた操作性 動画撮影に配慮した静音設計 光学式手ブレ補正機能搭載 小型軽量デザインと防塵防滴に配慮した設計
    付属品レンズフードALC-SH135、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース、三脚座全長(mm)162.5質量(g)約1215(三脚座含まず)倍率(倍)最大撮影:約0.15羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)95レンズ標準ズーム最大径(Φmm)105焦点距離(mm)28~135レンズ構成12群18枚撮影距離(m)最短:0.4(W)-0.95(T)(AF/MF)、0.95(Full MF)絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ FE 600mm F4 GM OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ FE 600mm F4 GM OSS

    SONY(ソニー)
    1,998,000税込2,197,800
    1個
    6日以内出荷
    遠く離れた被写体をダイナミックに描写。高性能AFと高解像、美しいぼけ表現のすべてを世界最軽量(*1)で実現した大口径超望遠レンズ XDリニアモーター(extreme dynamic)により、高速・高精度・高追随かつ静粛・低振動なAF駆動を実現 蛍石レンズ3枚に新開発の大口径XAレンズを加え、高解像と美しいぼけによる高い描写性能を追求 1.4× テレコンバーター、2× テレコンバーター 世界最軽量約3040gの高い機動力と優れた重量バランス 過酷な環境での使用にも耐える耐久性・堅牢性 プロフェッショナルの撮影を強力にサポートする機能 差し込み式円偏光フィルター 高耐久かつ高い操作性の三脚座を採用
    付属品レンズフードALC-SH158、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップALC-R1EM、ハードケース、レンズストラップ、ケースストラップ全長(mm)449質量(g)約3040倍率(倍)最大撮影:約0.14羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)40.5レンズ超望遠単焦点最大径(Φmm)163.6焦点距離(mm)600レンズ構成18群24枚(フィルター1枚含む)撮影距離(m)最短:4.5絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ FE 400mm F2.8 GM OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ FE 400mm F2.8 GM OSS

    SONY(ソニー)
    1,698,000税込1,867,800
    1個
    6日以内出荷
    革新的な技術で高速・高精度AFと妥協のない高解像を圧倒的な軽量化を実現したボディに凝縮した大口径望遠レンズ 新開発XD(extreme dynamic)リニアモーターにより、高速・高精度かつ静粛・低振動なAF駆動を実現 蛍石レンズ3枚をはじめ光学エレメントを効果的に配置した高い解像性能 新設計の11枚羽根円形絞りを採用。製造工程でも球面収差調整を徹底的に行い、美しいぼけ味を追求 1.4倍、2.0倍のテレコンバーターに対応。装着時も精緻なAFと描写力を発揮 1.4× テレコンバーター、2× テレコンバーター ナノARコーティングの採用に加え、鏡筒内壁に植毛を施すことで、抜けの良いクリアな描写を実現 業界最軽量クラス約2895gによる高い機動性と優れた重量バランス プロフェッショナルの撮影を強力にサポートする高い操作性 差し込み式円偏光フィルター 過酷な撮影環境での使用にも耐える信頼性
    付属品レンズフードALC-SH155、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップALC-R1EM、ハードケース、レンズストラップ、ケースストラップ全長(mm)359質量(g)約2895倍率(倍)最大撮影:約0.16羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)40.5レンズ超望遠単焦点最大径(Φmm)158.1焦点距離(mm)400レンズ構成17群23枚(フィルター1枚含む)撮影距離(m)最短:2.7絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ E PZ 18-110mm F4 G OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ E PZ 18-110mm F4 G OSS

    SONY(ソニー)
    519,800税込571,780
    1個
    6日以内出荷
    プロの4K動画撮影に求められる高い操作性と描写性能を追求したSuper 35mm/APS-Cフォーマット電動ズームレンズ Super 35mm/APS-Cフォーマットに対応。広角側27mm、望遠側165mm相当(35mm判換算)の使用頻度が高い焦点距離をカバー Gレンズならではの優れた光学性能により、ズーム全域で画面周辺まで高解像を実現 撮影中のレンズ動作による映像変動を徹底的に抑制する、ソニー独自のSMO機構を採用 サーボズームに加え、マニュアルズームにも対応 ズームリングの回転方向反転に対応 ズーミング時にレンズ全長の変化がなく、安定した撮影が可能 スライド式フォーカスリングとフォーカスギアで、高い操作性を備えたフォーカス機能 光学式手ブレ補正機構を搭載 1/4インチネジのレンズサポート対応 着脱可能な三脚座付き 便利な機能で撮影をサポート 防塵・防滴に配慮した設計
    付属品レンズフードALC-SH148、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース、三脚台座全長(mm)167.5質量(g)約1105(三脚座含まず)倍率(倍)最大撮影:約0.122羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)95レンズ標準ズーム最大径(Φmm)110焦点距離(mm)18~110レンズ構成15群18枚撮影距離(m)最短:0.4(W)-0.95(T)(AF/MF)、0.95(Full MF)絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ FE100-400mm F4.5 GM OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ FE100-400mm F4.5 GM OSS

    SONY(ソニー)
    719,800税込791,780
    1個
    6日以内出荷
    ズーム全域において開放F値4.5を実現。G Master(TM)ならではの高い解像性能と美しいぼけ描写を両立し、最新の光学性能と進化したオートフォーカス性能に加え、機動力も兼ね備えた超望遠ズームレンズ。軽量設計とインナーズーム方式による高い機動性を実現。αボディの性能を最大限に引き出す高い解像性能。高耐久かつ高い操作性の三脚座を採用。
    付属品フードALC-SH187、レンズフロントキャップALC-F95S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース、レンズストラップ、ケースストラップ、差し込みフィルター仕様ソニーEマウントその他解放絞り(F値):4.5寸法(mm)対応撮像画面:35フルサイズ質量(g)1840外形寸法(mm)Φ119.8×328倍率(倍)最大撮影:0.25羽根枚数(円形絞り)11枚フィルター直径(Φmm)95撮影距離(m)最短:0.64-1.5画角(35mm判)24°-6°10'
  • 交換レンズ E 18-135mm F3.5-5.6 OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ E 18-135mm F3.5-5.6 OSS

    SONY(ソニー)
    78,980税込86,878
    1個
    6日以内出荷
    小型・軽量ながら光学7.5倍を実現。多彩な撮影シーンで活躍するAPS-Cフォーマット対応高倍率ズームレンズ 小型かつ軽量な設計で、Eマウントシステム全体で高い携行性を実現 非球面レンズを採用した新規光学設計により、ズーム全域で高い解像性能 ED(特殊低分散)ガラスを効果的に配置し、色収差を良好に補正 光学式手ブレ補正機構を搭載し、手持ち撮影を快適にサポート 最短撮影距離0.45m、最大撮影倍率0.29倍の優れた近接撮影能力 リニアモーターを採用し、静音性に優れた高速かつ高精度なAF駆動
    付属品レンズフードALC-SH153、レンズフロントキャップALC-F55S、レンズリヤキャップALC-R1EM全長(mm)88質量(g)約325倍率(倍)最大撮影:約0.29羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)55レンズ高倍率ズーム最大径(Φmm)67.2焦点距離(mm)18~135レンズ構成12群16枚撮影距離(m)最短:0.45絞り開放絞り(F値):3.5-5.6、最小絞り(F値):22-36マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS

    SONY(ソニー)
    299,800税込329,780
    1個
    6日以内出荷
    高い描写性能と高速・高精度なAF性能。インナーズーム方式採用で安定したホールディングを可能にした超望遠ズームレンズ MODE3を含む3つの補正モードを搭載した、光学式手ブレ補正 光学式手ブレ補正機構を内蔵。超望遠時など手持ち撮影でもシャープに被写体を捉えることができます。補正モードは、流し撮り対応のMODE2に加え、MODE3も搭載。動きが不規則で速い被写体を撮影する際、ファインダー像が安定して見えるため、フレーミングがストレスなく行えます。さらに、ボディ内蔵手ブレ補正機能搭載のαボディに装着した場合は、αボディの5軸方向のブレ補正も加わり、撮影をより強力にサポートします。 EDガラス5枚と非球面レンズを効果的に配置し、ズーム全域で高解像を実現 非球面レンズ1枚を採用により、諸収差を効果的に補正。EDレンズ5枚採用により、超望遠域で発生しがちな色収差を徹底して除去し、ズーム全域で高解像を実現しています。 フレアやゴーストを大幅に抑える、独自のナノARコーティング採用 ナノARコーティング採用により、不要な光の反射を極限まで低減し、内面反射によるフレアやゴーストを大幅に抑えた抜けの良いクリアな描写を実現します。 11枚羽根 円形絞りによる自然なぼけを実現 ズーム全域で画面周辺までの高解像と美しい円形ぼけを実現。超望遠ズームの浅い被写界深度と、美しくやわらかなぼけ味を生かした印象的な写真撮影が楽しめます。 高速で動く被写体を捉え続ける高速・高精度かつ静粛なAF 高速・高精度で静音性に優れたダイレクトドライブSSMを採用。スムーズなフォーカスレンズの駆動で高精度にピントを合わせ、停止位置精度が高く無駄な動きの少ないDDSSMに加え、AF制御の最適化により、フォーカシングの高速化も実現。さらに、優れた静音性で静粛なAFを実現しています。 フィールドワークを支える優れた操作性 好みの機能を割り当てられるフォーカスホールドボタン、合焦範囲を限定し迅速なフォーカシングを可能にするフォーカスレンジリミッター、撮影者の意図をダイレクトに反映して精緻なピント合わせが可能なリニア・レスポンスMFなどの搭載により、フィールドワークをサポートする高い操作性を実現しています。 インナーズーム方式を採用 ズーム時に鏡筒の長さが変わらないインナーズーム構造を採用。ズーム時でもレンズ先端と被写体の距離が変わらず、カメラ全体の重心が変化しにくいため、安定したフレーミングを保つことができ、快適な撮影をサポートします。 鏡胴の3カ所に配したフォーカスホールドボタン フォーカスホールドボタンを鏡胴部分の90度毎に3カ所配置。さまざまなホールディングスタイルで瞬時にピント位置を固定できます。横位置・縦位置撮影ともに対応し、カメラグリップが上下どちらでも快適に撮影できます。 防塵・防滴に配慮した設計 防塵・防滴に配慮した設計で、屋外での過酷な撮影環境にも十分耐えられる信頼性を確保しています。 ※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。 レンズの汚れを防止するフッ素コート レンズ最前面にフッ素コーティングを施し、汚れの付着を防止。撥水・撥油効果が高く、汚れが付着した場合も簡単に拭き取ることができます。 1.4倍、2.0倍のテレコンバーター(別売)に対応 1.4倍と2.0倍高性能テレコンバーターに対応し、最長1200mm(APS-Cカメラでは最長1800mm相当)の望遠域で撮影可能。装着時にも高速・高精度なAF性能を発揮し、レンズの高い描写性能を最大限に引き出します。
    付属品レンズフードALC-SH157、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース、三脚座、レンズストラップその他テレコンバーター (1.4x):SEL14TC、テレコンバーター (2.0x):SEL20TC、フードタイプ:丸形バヨネット式寸法(mm)111.5(最大径)×318(全長)本体質量(g)(約)2115倍率(倍)最大撮影:0.2フィルター直径(Φmm)95焦点距離(mm)200-600、(イメージ)300-900レンズ構成17群24枚撮影距離(m)最短:2.4絞り羽根:11枚、最小絞り:(F値)32-36、開放絞り:(F値)5.6-6.3手ブレ補正機能レンズ内手ブレ補正方式撮像画面サイズ35mmフルサイズマウントソニー Eマウント画角(APS-C) 8°-2°40'、(35mm判)12°30'-4°10'
  • 交換レンズ E 16-55mm F2.8 G SONY(ソニー)

    交換レンズ E 16-55mm F2.8 G

    SONY(ソニー)
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    Gレンズならではの高解像と小型・軽量を両立した、ズーム全域開放F値2.8のAPS-C標準ズームレンズ Gレンズならではの優れた光学性能 円形絞りや球面収差を最適化した設計による、美しく自然なぼけ描写 ナノARコーティングの採用によりフレア・ゴーストを抑制 花やテーブルフォトにふさわしい近接撮影能力 さまざまな撮影シーンに持ち出せる小型・軽量デザイン XDリニアモーターによる高速・高精度・高追随かつ静粛なAF駆動 プロユースにも応える優れた操作性・信頼性 カスタマイズ可能なフォーカスホールドボタンを搭載 応答性に優れたリニア・レスポンスMFを採用 防塵・防滴に配慮した設計 レンズ最前面にフッ素コートを採用 AF/MFを瞬時に切り換えられるフォーカスモードスイッチ
    付属品レンズフードALC-SH161、レンズフロントキャップALC-F67S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース全長(mm)100質量(g)約494倍率(倍)最大撮影:約0.2羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)67レンズ標準ズーム最大径(Φmm)73焦点距離(mm)16~55レンズ構成12群17枚撮影距離(m)最短:0.33絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ FE 50mm F1.8 SONY(ソニー)

    交換レンズ FE 50mm F1.8

    SONY(ソニー)
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    新規光学設計により高画質を実現した、小型・軽量な開放F値1.8の大口径標準単焦点レンズ 携帯性に優れた小型・軽量デザイン 非球面レンズを使用した新規光学設計により高画質を実現 開放F値1.8、単焦点レンズならではのぼけ味を生かした撮影が可能 金属マウントの採用により、優れた堅牢性を実現
    付属品レンズフードALC-SH146、レンズフロントキャップALC-F49S、レンズリヤキャップALC-R1EM全長(mm)59.5質量(g)約186倍率(倍)最大撮影:約0.14羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)49レンズ望遠単焦点最大径(Φmm)68.6焦点距離(mm)50レンズ構成5群6枚撮影距離(m)最短:0.45絞り開放絞り(F値):1.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ FE 35mm F1.8 SONY(ソニー)

    交換レンズ FE 35mm F1.8

    SONY(ソニー)
    86,980税込95,678
    1個
    6日以内出荷
    開放F値1.8から高い描写力で、本格撮影を手軽に楽しめる、小型・軽量なフルサイズ対応の大口径広角単焦点レンズ 小型・軽量設計を実現したフルサイズ対応大口径レンズ 開放F1.8から画面全域で高解像 花やテーブルフォトにふさわしい近接撮影能力 9枚羽根の円形絞りによる、美しいぼけ味 幅広いシーンで活躍する高い操作性 応答性に優れたリニア・レスポンスMFを採用 AF/MFを瞬時に切り換えられるフォーカスモードスイッチ カスタマイズ可能なフォーカスホールドボタン 防塵・防滴に配慮した設計 静止画だけでなく動画にも最適な高追随で静粛なAF性能 全長変化のないインターナルフォーカシングを採用 俊敏で静粛なフォーカス駆動で動画にも最適
    付属品レンズフードALC-SH159、レンズフロントキャップALC-F55S、レンズリヤキャップALC-R1EM全長(mm)73質量(g)約280倍率(倍)最大撮影:約0.24羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)55レンズ広角単焦点最大径(Φmm)65.6焦点距離(mm)35レンズ構成9群11枚撮影距離(m)最短:0.22絞り開放絞り(F値):1.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ FE 135mm F1.8 GM SONY(ソニー)

    交換レンズ FE 135mm F1.8 GM

    SONY(ソニー)
    269,800税込296,780
    1個
    6日以内出荷
    圧倒的な高解像と自然なぼけ描写。一瞬を捉えるAF性能。すべてにこだわり抜いた大口径望遠単焦点レンズ 大口径の超高度非球面XAレンズを採用した新規光学設計で、開放から画面全域で高い解像性能を実現 スーパーEDガラス1枚、EDガラス1枚を最適に配置し、軸上色収差を良好に補正 フォーカス全域での高い解像性能とともに、優れた近接撮影能力を発揮 フレアやゴーストを抑え、高い描写性能を発揮するナノARコーティングを採用 超高度非球面XAレンズと徹底的な球面収差コントロールが生み出す美しいぼけ描写 自然なぼけ描写が楽しめる11枚羽根の円形絞りを採用 ソニー独自のXDリニアモーターによる、高速・高精度・高追随なAF駆動 軽量化設計により質量約950gを達成し、高い携行性を実現 フォーカスホールドボタンや絞りリング、クリック切り換えスイッチなどを備えた高い操作性 マグネシウム合金の採用や防塵・防滴に配慮した設計による、過酷な環境下での撮影に耐える信頼性
    付属品レンズフードALC-SH156、レンズフロントキャップALC-F82S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース全長(mm)127質量(g)約950倍率(倍)最大撮影:約0.25羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)82レンズ望遠単焦点最大径(Φmm)89.5焦点距離(mm)135レンズ構成10群13枚撮影距離(m)最短:0.7絞り開放絞り(F値):1.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS

    SONY(ソニー)
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    350mm(35mm判換算525mm)の世界まで、Gレンズならではの高解像で切り取れるコンパクトなAPS-C超望遠ズームレンズ Gレンズならではのシャープな描写と美しいぼけ味 ズーム全域で画面周辺部まで高い解像性能を実現 Gレンズならではの美しく柔らかなぼけを実現 5倍ズームと機動性の高いコンパクトデザインを両立 XDリニアモーターによる高速・高精度・高追随なAF駆動 さまざまなシーンに最適な携行性と操作性 望遠撮影時のブレを防ぐ、光学式手ブレ補正機能を搭載 カスタマイズ可能なフォーカスホールドボタンを搭載 AF/MFを瞬時に切り換えられるフォーカスモードスイッチ 自重で鏡筒が伸びるのを防ぐズームロックスイッチ 防塵・防滴に配慮した設計
    付属品レンズフードALC-SH160、レンズフロントキャップALC-F67S、レンズリヤキャップALC-R1EM全長(mm)142質量(g)約625倍率(倍)最大撮影:約0.23羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)67レンズ望遠ズーム最大径(Φmm)77焦点距離(mm)70~350レンズ構成13群19枚撮影距離(m)最短:1.1-1.5絞り開放絞り(F値):4.5-6.3、最小絞り(F値):22-32マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ FE 85mm F1.8 SONY(ソニー)

    交換レンズ FE 85mm F1.8

    SONY(ソニー)
    68,980税込75,878
    1個
    6日以内出荷
    シャープな描写と柔らかいぼけを生かし、ポートレート撮影を手軽に楽しめる大口径中望遠単焦点レンズ 高速・高精度で静かなフォーカス駆動 カスタマイズ可能なフォーカスホールドボタンなど操作性も充実 防塵・防滴に配慮した設計
    付属品レンズフードALC-SH150、レンズフロントキャップALC-F67S、レンズリヤキャップALC-R1EM全長(mm)82質量(g)約371倍率(倍)最大撮影:約0.13羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)67レンズ望遠単焦点最大径(Φmm)78焦点距離(mm)85レンズ構成8群9枚撮影距離(m)最短:0.8絞り開放絞り(F値):1.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ FE 24mm F1.4 GM SONY(ソニー)

    交換レンズ FE 24mm F1.4 GM

    SONY(ソニー)
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    開放F値1.4から妥協のない高解像性能を小型・軽量設計で実現した大口径広角単焦点レンズ 最新の光学設計とG Masterの高い設計基準で、高い解像感を実現 超高度非球面XAレンズの効果的な配置により、高い点像再現性を実現 EDガラスの最適な配置により、画面全域のシャープな描写が可能 フレアやゴーストを抑え、高い描写性能を発揮するナノARコーティングを採用 最新の光学設計による小径化と新開発DDSSMの採用で、クラス最軽量を実現 11枚羽根円形絞りと球面収差コントロールによる、柔らかく自然で美しいぼけ表現 大口径広角レンズならではのぼけ表現を生かした近距離撮影が可能 高速・高精度・静粛なAFを実現するハイパワーの新開発DDSSM フォーカスホールドボタンや絞りリング、クリック切り換えスイッチなどを搭載し、高い操作性を実現 タイムラグが少なく応答性に優れたリニア・レスポンスMFを採用 フッ素コーティングや防塵・防滴性能など、フィールドワークをサポートする信頼性を確保
    付属品レンズフードALC-SH154、レンズフロントキャップALC-F67S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース全長(mm)92.4質量(g)約445倍率(倍)最大撮影:約0.17羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)67レンズ広角単焦点最大径(Φmm)75.4焦点距離(mm)24レンズ構成10群13枚撮影距離(m)最短:0.24絞り開放絞り(F値):1.4、最小絞り(F値):16マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ FE 16-35mm F2.8 GM SONY(ソニー)

    交換レンズ FE 16-35mm F2.8 GM

    SONY(ソニー)
    329,800税込362,780
    1個
    6日以内出荷
    画面の隅々まで高解像と鮮鋭感を追求。ダイナミックに世界を切り取るズーム全域F2.8の大口径広角ズームレンズ Gマスターの高い設計基準による周辺部まで高解像と鮮鋭感 フローティング機構の採用により、近距離から遠距離まで鮮鋭な描写を実現 ナノARコーティングで、フレアやゴーストを大幅に抑制 Gマスターならではの滑らかで美しいぼけ味 11枚羽根の円形絞りによる自然なぼけ表現 徹底したぼけ味へのこだわり 高い機動力が求められる撮影現場に最適な小型・軽量設計 静止画・動画を問わず精緻なピント合わせを可能にする高精度で静粛なフォーカス駆動 フィールドワークをサポートする優れた操作性 レンズ最前面にフッ素コーティングを採用 防塵・防滴に配慮した設計
    付属品レンズフードALC-SH149、レンズフロントキャップALC-F82S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース全長(mm)121.6質量(g)約680倍率(倍)最大撮影:約0.19羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)82レンズ広角ズーム最大径(Φmm)88.5焦点距離(mm)16~35レンズ構成13群16枚撮影距離(m)最短:0.28絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS

    SONY(ソニー)
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    画面周辺部まで忠実に再現する、35mmフルサイズに対応した小型軽量の高性能広角ズームレンズ 35mmフルサイズ対応、小型軽量の高性能広角ズームレンズ 非球面レンズ5枚をはじめ、EDガラス3枚、ツァイスの「T*(ティースター)コーティング」を用いた高い描写性能 ズーム全域で使いやすい開放F値4 光学式手ブレ補正機能搭載 防塵防滴に配慮した設計
    付属品レンズフードALC-SH149、レンズフロントキャップALC-F82S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース全長(mm)98.5質量(g)約518倍率(倍)最大撮影:約0.19羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72レンズ広角ズーム最大径(Φmm)78焦点距離(mm)16~35レンズ構成10群12枚撮影距離(m)最短:0.28絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント