カテゴリ

  • 家電(15)
  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SONY
  • モノタロウ(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • R.O.D(5)
  • エレコム(2)
  • トランセンド(2)
  • 東芝テリー(2)
  • NAGAOKA(2)
  • キオクシア(KIOXIA)(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • エスコ(1)
  • サンテック(1)
  • ソニー(1)
  • ADATA(1)
  • ミツビシ(1)
  • SPARKFUN(1)
  • StarTech.com(1)
  • アバー・インフォメーション(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sony usb 32」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDXC UHS-Ⅱ メモリーカード SONYSDXC UHS-Ⅱ メモリーカードSONY
6,598税込7,258
1個
当日出荷
高速読み出しで高解像度データや動画の転送もスピーディーに 4K動画、ハイビジョン動画撮影処理に最適なUHSスピードクラス3に対応。 読み出し速度270MB/sと高速なため、撮影後に大容量データをパソコンなどにバックアップする際もストレスなくコピー、移動が可能です。 カメラの有効画素数が増え、1枚あたりの容量が大きな写真や、動画を撮影する方には読み出し速度の速いSDメモリーカードがおすすめです。 また、USB-A端子のパソコンへ接続する場合は別売りの「MRW-S1」を使用すればUHS-II非対応のパソコンでも高速に転送が可能です。 SF-Eシリーズの256GB、128GBのモデル は4K・8K動画の記録も可能なビデオスピードクラスV60に対応 ビデオスピードクラスは大容量データの録画に最適なSDメモリカードの規格。4K以上の高画質動画を記録する場合、大容量データを途切れず継続して記録することが必要になりますが、SF-Eシリーズの256GB、128GBのモデルはV60/UHS-IIに対応しているため、4K、8K動画記録が可能です。また、同シリーズの64GBモデルはV30対応で、4K動画記録が可能です。 安心設計で「防水」「耐久性」「耐温度」「耐X線」の効能を実現。
質量(g)約2規格耐X線:ISO7816-1準拠耐熱温度(℃)-25~+85寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約24×32×2.1耐久性落下、ひねり、挿抜耐久性防水性IPX7準拠読取速度(MB/s)270SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II U3
非接触ICカードリーダー/ライター SONY非接触ICカードリーダー/ライターSONY(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
e-Taxから交通系ICカードの履歴、残高確認まで幅広く使えるパソリ。 Windows, macOSのパソコンでお使いいただけるICカードリーダー/ライターです。 パソリは、マイナンバーカード対応ICカードリーダー/ライターです。e-Taxをはじめとした公的個人認証サービスに使用できます。 各種交通系ICカード(ストアードフェアカード)の利用履歴、残高などをSFCard Viewer Web版/SFCard Viewer 2で確認できます。 RC-S300はLEDを搭載しており、パソコンの接続やICカードとリーダー/ライター間の通信状態を点灯や点滅でお知らせします。 「ICカードを固定」「金属机による通信への影響を抑制」「ケーブルを束ねてスッキリ収納」の3つの機能を付属のホルダー1つで実現。 インターネットに接続したパソコンとリーダー/ライターを接続することで、自動でドライバ―がインストールされます。その後、付属のセットアップガイドに従い、基本ソフトウェア(NFCポートソフトウェア)のインストールをしてください。※Windowsでのご利用に限ります。
仕様国内電波法区分:型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備付属品取扱説明書、かんたんセットアップガイド、ホルダー、USBケーブル質量(g)約33(USBケーブル、ホルダーを除く)対応OSmacOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15、Windows 11 Home 64ビット (x64)、Windows 11 Pro 64ビット (x64)、Windows 11 Enterprise 64ビット (x64)、Windows 11 Education 64ビット (x64)、Windows 10 Home 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Education 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大約59.5×10.5×95消費電流(mA)動作時最大200動作温湿度範囲温度/5℃~35℃、湿度/10%~90%(結露、氷結のないこと)保存温湿度範囲温度/-20℃~+60℃、湿度/10%~80%(結露、氷結のないこと)対応メディアICカード(マイナンバーカード対応)通信距離(対カード・デバイス)約20mm(機器外装面からの距離)保存温度範囲(℃)-20~+60(結露、氷結のないこと)USBケーブル長(cm)約70周波数(MHz)搬送波周波数(対カード・デバイス):13.56(±50ppm)インターフェイスUSB Type-B micro通信速度(対カード・デバイス)FeliCa:212 kbps、424 kbps、Type A/B:106 kbps、212 kbps、424 kbps、848 kbps、ISO/IEC 15693:26 kbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB Type-B micro - USB Type-A(PC接続)動作電圧(V)DC5(USBより供給)保存湿度範囲(%RH)10~80(結露、氷結のないこと)
ブルーレイプレーヤー SONYブルーレイプレーヤーSONY
19,980税込21,978
1台
当日出荷
高画質・高音質・快速設計高速起動モード1秒以下で高速起動見たい時にすぐ使える高速ローディングソフトの読み込み時間を待つイライラを解消プレシジョンシネマHDアップスケールDVDの映像もより美しい映像に1080/60pプログレッシブハイビジョン出力録画されたハイビジョン番組もより高画質にわかりやすいメニュー画面再生したいコンテンツを直感的に操作できるメニュー画面ヨコ幅約23cm。コンパクトながら華麗な存在感HDMIケーブル1本のかんたん接続接続も操作も簡単
付属品取扱説明書(1)、リモコンRMT-VB500J、リモコン用単4形乾電池(2)、ACアダプター(1)、電源コード(1)質量(kg)0.8長さ(m)1.5消費電力(W)(待機時)約8.8(0.2)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×39×194(最大突起含む)電源電圧(V)AC100、50/60Hz機能【高画質・高音質】ドライブユニット、プレシジョンドライブHD【画質機能】TRILUMINOS (R) Color、x.v.Color、Deep Color、24p True Cinema、プレシジョンシネマHDアップスケール【画質機能】スロー再生 (前/後)、コマ送り(前/後)、リピート再生【音質機能】ドルビーTrue HDデコード (2ch)DTS-HDマスター・オーディオデコード :DTS Digital Surroundデコード(2ch)HDMI:TS-HDマスター・オーディオビットストリームアウト、ドルビーTrue HDビットストリームアウト、同軸:DTSビットストリームアウト、ドルビーデジタルビットストリームアウト【便利機能】ブラビアリンク、高速起動モード:約1秒、自動電源オフ【ネットワーク機能】BD-Live【再生可能メディア】BD-ROM (2D)、BD-RE(Ver.2.1) 、BD-RE DL(2層)、BD-R(Ver.1.1/1.2/1.3)、BD-R DL(2層)、DVDビデオ、CD、CD-R/-RW、DVD-R:ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD-RW:ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD-R (2層):ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R (2層)、USBメモリー(FAT32/NTFS/exFAT)、HDD(FAT32/NTFS/exFAT)対応フォーマット【再生可能】MPEG1/MPEG2/MPEG4/MPEG4-AVC/WMV/AVCHD/Matroska Video、(AVCHD Progressive対応)、Motion、JPG/3gpp/3gpp2/Quick Time、MP3/WMA/AAC/LPCM、FLAC/WAV(最大192KHz/24bit)、JPEG/PNG/GIF入出力端子HDMI出力:1、デジタル音声出力:同軸-1、USB端子:1、LAN端子:1
リニアPCMレコーダー SONYリニアPCMレコーダーSONY
57,980税込63,778
1個
当日出荷
高音質リニアPCM 192kHz/24bitのハイレゾ録音再生に対応。可動式高感度ステレオマイクロホン内蔵。 高感度・広帯域の単一指向性マイク。2系統のXLR/TRSコンボジャックを装備し、外部からのバランス入力に対応。 アナログ録音レベルダイヤル。高性能デュアルADコンバータ搭載で高いS/N比を実現。 高性能な部品の採用と、基板レイアウトの最適化により、低ノイズと高音質化を実現。 大容量コンデンサーにより、高品位な電源供給を実現。16GBの内蔵メモリーで高音質に長時間録音が可能。 大音量による音の歪みを防ぐ「デジタルリミッター」。微小な音までクリアに録音する「高S/Nモード」。 少し前から録音する「プリレコーディング機能」。メモリーを切り替えて録音を続ける「クロスメモリー録音」。 プロジェクターや風切音などのノイズを低減する「LCF(Low Cut)」。1チャンネルの音声レコーディング向けにモノラルレコーディングに対応。 ボリュームコントロール機能付きの高音質アナログヘッドホンアンプを採用。スピーカー内蔵。Bluetooth(R)オーディオ機器でワイヤレス再生。 聞きたいところをすばやく探す「イージーサーチ機能」。音質を切り替える「イコライザー」。音程を調整する「キーコントロール」。 再生速度を調節する「DPC(Digital Pitch Control)」。聞きたい位置からすぐに再生する「トラックマーク」。 容易な録音レベル調整。操作しやすいインターフェース。ヘッドホン出力音声チャンネルの切り替えに対応。 スマートフォンで遠隔操作できる「REC Remote」。パソコン用ソフトウェア「SOUND FORGE Audio Studio 12」。 キャリングポーチ、ウインドスクリーン付属。
録音方式[リニアPCM(WAV)]192/176.4kHz 24bit、96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit(STEREO)、[MP3]320/128kbps(STEREO)録音時間最大:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約3時間15分、176.4kHz/24bit(STEREO)約3時間35分、96kHz/24bit(STEREO)約6時間35分、96kHz/16bit(STEREO)約9時間55分、88.2kHz/24bit(STEREO)約7時間10分、88.2kHz/16bit(STEREO)約10時間45分、48kHz/24bit(STEREO)約13時間15分、48kHz/16bit(STEREO)約19時間50分、44.1kHz/24bit(STEREO)約14時間25分、44.1kHz/16bit(STEREO)約21時間35分、[MP3]320kbps(STEREO)約95時間25分、128kbps(STEREO)約238時間、MP3記録曲数/時間:3570曲 / 238時間仕様最大ファイル・フォルダ数:5000、最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル、登録可能機器数:最大8台(REC Remote機器とオーディオ機器合わせて)、対応コーデック:SBC(Subband Codec)付属品USB Type-C(TM)ケーブル(USB-A - USB-C)、キャリングポーチ、ウインドスクリーン、単3形アルカリ乾電池 4本、取扱説明書、SOUND FORGE Audio Studio、12 インストールガイド、REC Remote(レックリモート)を使う、保証書質量(g)約480(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池(付属)4本、単3形ニッケル水素充電池(別売)4本マイクロホンエレクトレットコンデンサーマイクロホン(単一指向性)機能プリレコーディング機能、デジタルリミッター、クロスメモリー機能、高S/Nモード、ローカットフィルター、ファイル分割、トラックマーク機能周波数特性[リニアPCM]192kHz/24bit : 20Hz - 60000Hz(0 a- -3dB)、176.4kHz/24bit : 20Hz - 60000Hz(0 - -3dB)、96kHz/24bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、96kHz/16bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、88.2kHz/24bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、88.2kHz/16bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、48kHz/24bit : 20Hz - 22000Hz(0 - -3dB)、48kHz/16bit : 20Hz - 22000Hz(0 - -3dB)、44.1kHz/24bit : 20Hz - 20000Hz(0 - -3dB)、44.1kHz/16bit : 20Hz - 20000Hz(0 - -3dB)・[MP3]320kbps : 20Hz - 20000Hz(0dB - -3dB)、128kbps : 20Hz - 16000Hz(0dB - -3dB)通信方式Bluetooth標準規格 Ver 4.0音圧最大入力(内蔵マイク):123dBSPL電池寿命(時間)録音時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約26時間(録音モニターあり)・192kHz/24bit(STEREO)約32時間(録音モニターなし)・96kHz/24bit(STEREO)約28時間(録音モニターあり)・96kHz/24bit(STEREO)約36時間(録音モニターなし)・48kHz/24bit(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・48kHz/24bit(STEREO)約44時間(録音モニターなし)・44.1kHz/16bit(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・44.1kHz/16bit(STEREO)約44時間(録音モニターなし)[MP3]320kbps(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・320kbps(STEREO)約44時間(録音モニターなし)、録音時(XLRマイクファンタム電源ON):[リニアPCM]192kHz/24bit・96kHz/24bit・48kHz/24bit・44.1kHz/16bit(STEREO)約6時間(録音モニターあり)・192kHz/24bit・96kHz/24bit・48kHz/24bit・44.1kHz/16bit(STEREO)約6時間(録音モニターなし)[MP3]320kbps(STEREO)約6時間(録音モニターあり)・320kbps(STEREO)約6時間(録音モニターなし)、内蔵スピーカー再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約38時間・96kHz/24bit(STEREO)約52時間・48kHz/24bit(STEREO)約60時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約62時間[MP3]320kbps(STEREO)約64時間、ヘッドホン再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約40時間・96kHz/24bit(STEREO)約54時間・48kHz/24bit(STEREO)約62時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約70時間[MP3]320kbps(STEREO)約74時間、REC Remote録音時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約22時間・96kHz/24bit(STEREO)約24時間・48kHz/24bit(STEREO)約26時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約26時間[MP3]320kbps(STEREO)約26時間、Bluetooth再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約40時間・96kHz/24bit(STEREO)約48時間・48kHz/24bit(STEREO)約54時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約56時間[MP3]320kbps(STEREO)約60時間メモリー容量16GB外部メモリーSD/SDHC/SDXCメモリーカード (別売)歪率(%)全高調波:[リニアPCM]0.009以下(1kHz、20kHz LPF、負荷インピーダンス22kΩ)、録音再生時:LINE IN入力、LINE OUT出力時(192/176.4 24bit、96/88.2/48/44.1kHz 16/24bit)スピーカー内蔵最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80.2×37.4×197.6RoHS指令(10物質対応)対応雑音指数(dB)[リニアPCM]高S/Nモードオフの場合:98以上(1kHz、IHF-A、負荷インピーダンス22kΩ)・高S/Nモードオンの場合:100以上(1kHz、IHF-A、負荷インピーダンス22kΩ)、録音再生時:LINE IN入力、LINE OUT出力時(192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz 24bit)、固有雑音(内蔵マイク)22 dBSPL(A)TypeBluetoothSPP 1.2(Serial Port Profile)、A2DP 1.3(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.3(Audio Video Remote Control Profile)径(mm)16変調方式FHSS通信距離(m)最大:約10周波数帯域(GHz)2.4帯(24000-24835)入出力端子MICジャック(ステレオミニ):(MIC IN時)入力インピーダンス2 kΩ、規定入力レベル-50dBV、最小入力レベル-55dBV、XLR/TRSジャック:(MIC IN時)入力インピーダンス32kΩ(ファンタム電源OFF)、規定入力レベル-48dBu、最小入力レベル-58dBu、(LINE IN時)入力インピーダンス12kΩ、規定入力レベル+6dBu、最小入力レベル-3dBu、最大入力レベル+12dBu、ヘッドホンジャック(ステレオミニ):規定出力レベル400mV、最大出力レベル35mW+35mW以上(負荷インピーダンス16 Ω)、推奨負荷インピーダンス16 Ω-32 Ω、LINE INジャック:入力インピーダンス8.2 kΩ、規定入力レベル+4dBV、最小入力レベル-10dBV、最大入力レベル+10dBV、LINE OUTジャック:出力インピーダンス220Ω、規定出力レベル+4dBV、推奨負荷インピーダンス22kΩ、その他の入力端子:USB端子(USB Type-C(TM)端子)High-Speed USB対応オーディオコーデックLPCM(WAV)、FLAC、MP3/WMA /AAC最大出力(mW)200再生形式[リニアPCM(WAV)]・[FLAC]192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit、22.05kHz 16bit、[MP3]対応ビットレート:32-320kbps、VBR対応、[WMA]対応ビットレート:32-192kbps、VBR対応、[AAC]対応ビットレート:16-320kbps、VBR対応
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセットSONY
51,980税込57,178
1個
当日出荷
「新世代」の静けさで 音楽は深化する。業界最高クラスノイキャンに、ハイレゾ高音質 1000Xシリーズ史上最大の進化を遂げた業界最高クラスのノイズキャンセリング性能 専用設計30mmドライバーユニットとWalkman(R)技術の活用が織りなす比類なき高音質 AIで進化した高精度ボイスピックアップテクノロジーによる業界最高クラス通話品質 長時間身に着けても疲れにくい快適な装着性 Quick Access(クイックアクセス)でSpotifyの音楽をシームレスに再生 無料アプリ「Headphones Connect」であなた専用のヘッドホンにカスタマイズ
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T付属品USBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル、リファレンスガイド型式(ヘッドホン部)密閉、ダイナミック、(マイクロホン部)MEMS質量(g)約250(コード含まず)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源DC3.8V : 内蔵充電式リチウムイオン電池コード長さ(m)約1.2接続方式Bluetooth感度102dB/mW(有線接続時、POWER ON時)、100dB/mW(有線接続時、POWER OFF時)周波数特性4Hz-40000Hz入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2入力端子ステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)4-40000(JEITA)充電時間(時間)約3.5連続再生時間最大30時間(NC ON時)、最大40時間(NC OFF時)充電方式USB充電マグネットネオジウム指向性全指向性コード種類片出し(着脱式)インピーダンス(Ω)48(1kHzにて)(有線接続時、POWER ON時)、16(1kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時)ドライバーユニット(Φmm)30通信距離(m)最大10使用周波数(GHz)Bluetooth:2.4GHz帯(2.4000GHz-2.4835GHz)イヤホン形状オーバーヘッド型伝送帯域(Hz)Bluetooth(A2DP):20-20000(44.1kHz sampling) 20-40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps)ハイレゾ音源対応対応コーデックSBC、AAC、LDAC連続通話時間(時間)最大24(NC ON時)、最大32(NC OFF時)対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセットSONY
51,980税込57,178
1個
当日出荷
1000Xシリーズ史上最大の進化を遂げた世界最高クラスのノイズキャンセリング性能高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN1のポテンシャルを、統合プロセッサーV1を組み合わせることにより最大限に発揮。8個のマイク信号を巧みに制御することが可能になり、今までにないレベルのノイズキャンセリング性能を実現しています。さらにノイズキャンセリング機能をユーザーの装着状態や環境に合わせて自動で最適化する「オートNCオプティマイザー」により、常に理想的なノイズキャンセリング効果を自動的に提供します。専用設計30mmドライバーユニットを搭載し、低音域から高音域までの再現性を高め、より自然で伸びのある音質を実現しています。さらにはWalkman(R)で培った高音質化技術をヘッドホンに最適化、S/N感の向上による微細音の再現、広がりや定位感の向上を実現し更なる高音質に。AIで進化した高精度ボイスピックアップテクノロジーによる業界最高クラスの通話品質。左右4つのマイクを用いたビームフォーミング技術とAIにより、騒音下でも正確かつクリアな通話品質を実現します。第5世代にて大きく本体デザインを刷新。さらにはイヤーパッドには通常の合皮に比べて、柔らかく装着時の安定性に優れた「ソフトフィットレザー」を採用。頭部の形状に柔軟に追従することで締め付け感は少ないながらも、高い遮音性と快適な装着性を実現。「スピーク・トゥ・チャット」機能や「アダプディブサウンドコントロール」機能など、シーンに合わせた最適なリスニング環境を自動で実現するスマートな機能を多数搭載。加えてノイズキャンセリングON時で最長30時間、OFF時で最長40時間音楽再生可能なロングバッテリーライフ、さらには3分充電で約3時間再生可能なUSB PD充電にも対応しています。折りたたみ可能なキャリングケース付属で持ち運びも便利です。
付属品SBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル、リファレンスガイド型式ヘッドホン部:密閉, ダイナミック、マイクロホン部:MEMSスモーキーピンク質量(g)約 250周波数(Hz)特性:4 - 40000電源(V)DC3.8 : 内蔵充電式リチウムイオン電池出力Bluetooth標準規格 Power Class 1コード長さ(m)約1.2感度102 dB/mW(有線接続時、POWER ON時)、100 dB/mW(有線接続時、POWER OFF時)入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2コードタイプ:片出し(着脱式)充電時間約3.5時間入力端子音声:ステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)4 - 40000 (JEITA)連続再生時間音声:最大30時間(NC ON時)、最大40時間(NC OFF時)充電方式USB充電保護対応コンテンツ:SCMS-Tサイズ(mm)ドライバーユニット:30マグネットネオジウム指向性全指向性インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:48 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER ON時)、16 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時)、マイクロホン部:48 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER ON時)、16 (1 kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時)通信距離(m)最大:10使用周波数(GHz)帯域:2.4 帯 (2.4000 - 2.4835)伝送帯域(Hz)A2DP:20 - 20000 (44.1 kHz sampling), 20 - 40000 (LDAC 96 kHz sampling 990 kbps)対応コーデックSBC, AAC, LDAC連続通話時間(時間)最大24 (NC ON時)、最大32 (NC OFF時)対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
ワイヤレスノイズキャンセリングゲーミングヘッドセット SONYワイヤレスノイズキャンセリングゲーミングヘッドセットSONY
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
ゲーム向けに最適化されたソニーの360立体音響技術とハードウェア構造、ノイズキャンセリング機能により、まるでゲームの世界に入り込んだかのような臨場感ある没入体験と勝利体験をプレイヤーにもたらします。安定性と遮音性を兼ね備えたソフトフィットレザーイヤーパッド(合成皮革)と、頭部にかかる圧力を分散させるヘッドクッションにより、長時間快適にプレイする事が可能です。同梱のUSBトランシーバーをPCまたはPlayStation5につなぐことで、低遅延かつ接続安定性の高い2.4GHzワイヤレス接続に対応。バッテリーは最大32時間で、10分で60分使用可能なクイック充電にも対応しています。INZONE専用PCソフトウェアにより、ゲームタイトル毎のイコライザー設定や、立体音響の個人最適化などヘッドセットの様々な設定をカスタマイズすることが可能です。PlayStation5を快適にプレイするための操作性&ステータス表示機能。
デジタルオーディオプレイヤー SONYデジタルオーディオプレイヤーSONY
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
「音」に込められた想いまで届ける。透明感のある高音質サウンドに浸る、アルミ切削筐体モデル
連続再生時間【音楽再生時(W.ミュージック)】ステレオミニジャック約40時間/バランス標準ジャック約40時間、ステレオミニジャック約40時間/バランス標準ジャック約40時間、ステレオミニジャック約35時間/バランス標準ジャック約35時間、ステレオミニジャック約25時間/バランス標準ジャック約15時間、、ステレオミニジャック約18時間/バランス標準ジャック約13時間、ステレオミニジャック約15時間/バランス標準ジャック約9時間、【Bluetooth再生時(送信モード)(W.ミュージック)】約20時間、約18時間、【音楽再生時(W.ミュージック以外の音楽アプリ)(オフラインモード)】ステレオミニジャック約18時間/バランス標準ジャック約18時間容量(GB)128(実使用可能領域は約103GB)OSAndroid 11 ※ 本製品の一部機能を使うには、Wi-Fi環境が必要です対応フォーマットMP3( .mp3):32 - 320kbps (VBR対応) / 32, 44.1, 48kHz、WMA( .wma):32 - 192kbps (VBR対応) / 44.1kHz、FLAC ( .flac):16, 24bit / 8-384kHz、WAV ( .wav):16, 24, 32bit(Float/Integer) / 8-384kHz、AAC ( .mp4, .m4a, .3gp):16-320kbps / 8-48kHz、HE-AAC ( .mp4, .m4a, .3gp):32-144kbps / 8-48kHz、Apple Lossless ( .mp4, .m4a):16, 24bit / 8-384kHz、AIFF ( .aif, .aiff, .afc, .aifc):16, 24, 32bit/ 8-384kHz、DSD ( .dsf, .dff):1bit / 2.8224, 5.6448, 11.2896 MHz、APE ( .ape):8, 16, 24bit / 8-192kHz (Fast, Normal, High)、MQA ( .mqa, .flac):対応ディスプレイ5.0型(12.7cm)、HD(1280×720ドット)無線LAN規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac、使用周波数帯域:2.4/5 GHz帯、暗号化:WEP/WPA/WPA2Bluetooth通信方式 : Bluetooth標準規格 Ver 5.0、使用周波数帯域 : 2.4 GHz帯(2.4000 GHz - 2.4835 GHz)、変調方式 : FHSS、対応Bluetoothプロファイル: A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、SPP(Serial Port Profile)、OPP(Object Push Profile)、DID、対応コーデック(送信): SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD言語表示日本語/ドイツ語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ポーランド語/ポルトガル語/ロシア語/トルコ語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)動作温度(℃)5~35電池内蔵型リチウムイオン充電時間(時間)約4.5(満充電)、約3(約80%まで充電)最大出力(mW)【ヘッドホン実用最大出力(JEITA 16Ω/mW)】ステレオミニジャック:60+60(ハイゲイン出力時)、バランス標準ジャック:250+250(ハイゲイン出力時)接続端子パソコンとの接続/本体端子の形状:Type-C(USB3.2 Gen1準拠)対応メモリーカードmicroSD、microSDHC、microSDXC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75.6×141.4×20.8、最大:約80.5×142.5×20.8質量(g)約299(充電池含む)付属品ウォークマン本体 (1)、USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C) (1)、取扱説明書 (1)、使用上のご注意/主な仕様 (1)、保証書 (1)、製品のサポート登録のおすすめ (1)、ヘッドホン端子キャップ(ステレオミニ) (1) 、ヘッドホン端子キャップ(バランス標準) (1)記録時間【最大記録曲数(音楽)】(1曲4分の場合の目安)MP3 128kbps 約20,000曲、AAC 256kbps 約14,000曲、FLAC 44.1kHz/16bit 約2,500曲、FLAC 96kHz/24bit 約780曲、FLAC 192kHz/24bit 約390曲、DSD 2.8224MHz/1bit 約640曲ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセットSONY
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
快感ブーストボタンで、重低音が暴れだす。ソニー史上最高の重低音体感
仕様●ヘッドホン部(その他):●伝送帯域(A2DP):20 Hz - 20000 Hz (44.1KHzサンプリング時)●使用周波数帯域:2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)●対応Bluetoothプロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP●対応インピーダンス:314 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER ON 時)、32 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER OFF 時)●対応コンテンツ保護:SCMS-T付属品USBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル、リファレンスガイド型式密閉ダイナミック型、エレクトレットコンデンサー質量(g)約 255出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源DC 3.85 V:内蔵充電式リチウムイオン電池コード長さ(m)約 1.2感度110dB/mW(有線接続、POWER ON時 1kHzにて)、100dB/mW(有線接続、POWER OFF時 1kHzにて)周波数特性5 Hz - 20000 Hz (JEITA)入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2コード片出し(着脱式)入力端子音声:ステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)5 -20000H(JEITA)充電時間(時間)約 3.5連続再生時間最大30(NC ON時)、最大50(NC OFF時)充電方式USBマグネットネオジウム指向性全指向性インピーダンス(Ω)314 (有線接続、POWER ON時 1 kHzにて)、32(有線接続、POWER OFF時 1 kHzにて)ドライバーユニット(Φmm)40/ドーム型通信距離(m)約 10イヤホン形状オーバーヘッド型対応コーデックSBC, AAC,LDAC音量調節タッチセンサー連続通話時間(時間)最大30(NC ON時)、最大40(NC OFF時)
ウォークマン NW-A300シリーズ SONYウォークマン NW-A300シリーズSONY
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
あらゆる音源を有線でも、ワイヤレスでも、高音質で楽しめる快適な操作性を実現するAndroid(TM)12.0「音楽専用機」ならではの高音質を実現する本体設計スマホのバッテリー消費を気にせずに音楽を楽しめる音質設定アプリでお好みの音質に調整が可能コンパクトサイズで高音質を持ち運ぶ 全方位から音が降りそそぐ、新体験パソコンを使わずに楽曲入手
その他最大記録曲数(音楽)【NW-A307】MP3 128kbps 約12,000曲AAC 256kbps 約6,400曲FLAC 44.1kHz/16bit 約1,100曲FLAC 96kHz/24bit 約350曲FLAC 192kHz/24bit 約170曲DSD 2.8224MHz/1bit 約290曲【NW-A306】MP3 128kbps 約4,900曲AAC 256kbps 約2,400曲FLAC 44.1kHz/16bit 約440曲FLAC 96kHz/24bit 約130曲FLAC 192kHz/24bit 約60曲DSD 2.8224MHz/1bit 約110曲付属品・ウォークマン本体(1)・USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C)(1)・取扱説明書(1)・使用上のご注意/主な仕様(1)・保証書(1)・製品のサポート登録のおすすめ(1)・USB Type-C端子キャップ(1)(*)* ウォークマン本体に装着されています※ 本製品にはヘッドホンおよびmicroSDカードは同梱されておりません適合オペレーティングシステム:Android 12、リスト表示検索:全曲/アーティスト/リリース年/プレイリスト/アルバム/ジャンル/作曲者/ハイレゾ/最近追加した曲/フォルダー質量(g)約113 (充電池含む)センサー内蔵:加速度センサー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55.7 x 98.2 x 11.8、最大:約56.5 x 98.4 x 11.8バッテリー内蔵型リチウムイオン動作温度5-35℃ディスプレイ3.6型(9.1 cm)、HD(1280×720ドット)標準持続時間(h)充電池:約【音楽再生時(W.ミュージック)】MP3 128kbps 約36時間FLAC 96kHz/24bit 約32時間FLAC 192kHz/24bit 約32時間DSD 2.8224MHz/1bit 約28時間DSD 5.6448MHz/1bit 約22時間DSD 11.2896MHz/1bit 約14時間【音楽再生時(W.ミュージック以外の音楽サービスアプリ)】MP3 128kbps (オフラインモード) 約26時間【Bluetooth再生時(送信モード)(W.ミュージック)】SBC(接続優先) / MP3 128kbps約21時間LDAC(接続優先(自動)) / FLAC 96kHz/24bit約11時間【Bluetooth再生時(送信モード)(W.ミュージック以外の音楽サービスアプリ)】LDAC(接続優先(自動)) / MP3 128kbps約10時間充電時間(時間)USB充電;約3.5時間(満充電)、約3時間(約80%まで充電)対応フォーマットMP3( .mp3):32 - 320kbps(VBR対応)/ 32, 44.1, 48kHz・WMA(.wma):32 - 320kbps (VBR対応) / 44.1 kHz(ステレオ)32 - 48kbps / 44.1 kHz(モノラル)・FLAC( .flac):16, 24bit / 8-384kHz・WAV( .wav):16, 24, 32bit(Float/Integer)/ 8-384kHz・AAC( .mp4, .m4a, .3gp):16-320kbps / 8-48kHz・HE-AAC( .mp4, .m4a, .3gp):32-144kbps / 8-48kHz・Apple Lossless( .mp4, .m4a):16, 24bit / 8-384kHz・AIFF( .aif, .aiff, .afc, .aifc):16, 24, 32bit/ 8-384kHz・DSD( .dsf, .dff):1bit / 2.8224, 5.6448, 11.2896 MHz 2・APE( .ape):8, 16, 24bit / 8-192kHz(Fast, Normal, High)・MQA( .mqa, .flac):対応※ 352.8 kHz以上はダウンコンバート再生になります言語表示メニュー:日本語/ドイツ語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ポーランド語/ポルトガル語/ロシア語/トルコ語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)Bluetooth・通信方式:Bluetooth標準規格 Ver 5.0・使用周波数帯域:2.4 GHz帯(2.4000 GHz - 2.4835 GH)・変調方式:FHSS・対応Bluetoothプロファイル- A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)- AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)-SPP(Serial Port Profile)-OPP(Object Push Profile)-DID・対応コーデック 6 (送信):SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD入出力端子ヘッドホン出力、ヘッドホン実用最大出力(JEITA 16Ω/mW):35mW+35mW、パソコンとの接続/本体端子の形状:Type-C(USB3.2 Gen1準拠)microSDメモリーカード: microSD、microSDHC、microSDXCLAN(ワイヤレス)規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac・使用周波数帯域:2.4/5 GHz 帯・暗号化:WEP/WPA/WPA2
ウォークマン WALKMAN S310シリーズ NW-S313[4GB] SONYウォークマン WALKMAN S310シリーズ NW-S313[4GB]SONY(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
音楽も語学も、手の中で軽やかに。使いやすさがうれしいSシリーズ ・家でも外でも、大好きな音楽をいい音で手軽に楽しめる Sシリーズなら、どこでも手軽にいい音で音楽を楽しめます。例えば外出先の電車の中。周囲の騒音をカットする「デジタルノイズキャンセリング機能」(※1)により、周りの騒音を気にすることなく大好きな音楽に浸ることができます。ほかにも、音源に合わせて音質を選べる多彩なイコライザーモードの搭載や、FLAC(※2)など高音質コーデックにも対応。かんたんな操作で高音質な音楽を楽しめます。※1 本体に付属のヘッドホンまたは別売のノイズキャンセリング機能搭載ウォークマン専用ヘッドホン(MDR-NWNC33)を使っているときにのみ有効です。周囲の騒音がまったく聞こえなくなるわけではありません※2 サンプリング周波数:8~48kHz、量子化ビット数:16bitに対応 ・コンパクトボディでスタミナたっぷり長時間バッテリー 約53g(※1)のスリムボディでありながら、音楽再生約52時間(※2)のロングバッテリー。長時間の外出でも電池切れを気にせずにたっぷり音楽を楽しむことができます。※1 本体のみの質量。充電池含む※2 内蔵充電池使用、MP3 128kbpsモード時、デジタルノイズキャンセリング機能およびイコライザーOFF時。設定条件により異なります ・コンパクト&スリムなデザインに、5色のカラーバリエーション 約53g(※1)のコンパクトなボディで、どこでも軽やかに持ち歩けます。また、5色(※2)のカラーバリエーションの中から自分らしいカラーを選ぶことができます。※1 本体のみの質量。充電池含む※2 4GBモデルは(L)ブルー、(PI)ライトピンク、(B)ブラックの3色 ・1.77型カラー液晶ディスプレイと選べるカラーテーマ 1.77型QQVGA(128×160ドット)カラー液晶を搭載。ウォークマンの本体カラーとコーディネートして、メニューのカーソルカラーをブルー、ライトピンク、ホワイト、ビビッドピンク、ゴールドの中からお好みの色に設定できます。 ・周囲の騒音をカット。デジタルノイズキャンセリング機能 デジタルノイズキャンセリング機能(※)により、周囲の騒音をカット。電車やバスの中でもボリュームを上げすぎずに音楽に集中できるので、音漏れを気にする必要がなく、耳への負担も軽減。お気に入りの音楽をクリアないい音で、快適に楽しめます。※本体に付属のヘッドホンまたは別売のノイズキャンセリング機能搭載ウォークマン専用ヘッドホン(MDR-NWNC33)を使っているときにのみ有効です。周囲の騒音がまったく聞こえなくなるわけではありません ・語学学習を快適にサポート 毎日の通学・通勤時や自宅での語学学習を便利にサポート。集中して学習したい箇所を繰り返し聴ける「A-Bリピート再生」や、再生位置を戻す「クイックリプレイ」など、効果的な機能を搭載しています。 ・電池が長持ち、スタミナ52時間(※) 音楽再生約52時間(※)のスタミナで、電池切れを気にせずにたっぷり楽しめます。※内蔵充電池使用、MP3 128kbpsモード時、デジタルノイズキャンセリング機能およびイコライザーOFF時。設定条件により異なります ・リスニング環境にあわせて選べる3つのモード リスニング環境にあわせて選べる3つのモード(電車・バス/航空機/室内)を搭載。環境によって異なる騒音の特性にあわせて、効果的なノイズキャンセリングを実行します。 ・多彩なイコライザーモード 音源に応じて多彩なイコライザーから音質を選べます。ロック、ポップス、ジャズ、クラシック、EDM、R&B/HIP HOP、リラックスの7種類に加えて、お好みの音質を細かく設定できるカスタムイコライザーを2種類保存可能です。 ・Bluetooth(R)対応機器でワイヤレスリスニング Bluetooth(R)機能搭載だから、例えば電車の中ではBluetooth(R)ヘッドホンと、家や車の中ではスピーカーとスムーズに接続。さまざまなシチュエーションで、ウォークマンの音楽を快適にワイヤレスリスニングできます。※ 本機と接続するBluetooth(R)機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります
本体質量(g)約53(本体のみ)対応フォーマットMP3 /WMA /FLAC /リニアPCM /AAC液晶サイズ1.77型仕様日本語表示:有、アンテナ:ヘッドホンコードアンテナ、語学学習機能:A-Bリピート、クイックリプレイ、ワイドFM対応、語学学習機能有り容量(GB)4Bluetooth対応受信周波数FMラジオ・放送受信周波数:76.0~108.0MHz連続再生時間【音楽再生時】デジタルノイズキャンセリング機能オフ時:約52時間(MP3)、デジタルノイズキャンセリング機能オン時:約40時間(MP3)、Bluetooth接続時:約23時間(MP3)RoHS指令(10物質対応)対応
電波式ワイヤレスコマンダー FA-WRC1M SONY電波式ワイヤレスコマンダー FA-WRC1MSONY
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷
主な特長〇フレキシブルなワイヤレス撮影が可能な電波式ライティングシステム本機の対応ボディに、ワイヤレスレシーバー(FA-WRR1)にソニー製フラッシュを装着することにより、お持ちのフラッシュを生かしたワイヤレスライティングシステムを構築可能。かんたん操作でペアリングが可能で、最大約30mの通信距離を実現し、より離れた場所や障害物が多い場所での撮影など赤外光が届きにくいシーンや、強い太陽光の下での撮影でも安定した通信ができます。また、フラッシュ同調速度1/250、ハイスピードシンクロ撮影にも対応し、さまざまなシーンでフラッシュを使用した撮影表現が可能です。〇フラッシュユニットの多彩なワイヤレス制御が可能最大5グループ、最大15台のフラッシュユニットをコントロール可能。TTLフラッシュ撮影モード、マニュアルフラッシュ撮影モード、グループ発光撮影モードの3つの撮影モードを搭載し、さまざまなスタイルの撮影に対応します。手元のコマンダーで離れた位置にあるフラッシュの撮影モードや光量比制御、調光補正が可能です。〇複数のカメラを使ったリモートレリーズ撮影カメラとレシーバーのマルチ/マイクロUSB端子を別売のマルチ端子用接続ケーブル(VMC-MM1)で接続すれば、1つの被写体をさまざまなアングルから最大15台のカメラで同時撮影が可能。SHUTTERボタンを使えば、レシーバーと接続しているカメラでリモートレリーズ撮影を行えます。〇スタジオ用の大型フラッシュを接続可能コマンダー(FA-WRC1M)、レシーバー(FA-WRR1)ともにシンクロターミナルを搭載。スタジオ用の大型ストロボに接続することで、手軽に発光、ワイヤレス発光が可能です。全ての外部ストロボで動作を保証するものではありません。〇防塵・防滴に配慮した設計防塵・防滴に配慮した設計により、屋外での撮影などフィールドを広げて撮影が可能です。防塵・防滴に配慮した構造ですが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。
仕様最大接続可能台数15台付属品端子保護キャップ、ケース、保証書・取説質量(g)約93電源単3形アルカリ乾電池/単3形ニッケル水素電池 2本外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58.0×65.8×83.7レベルレンジ光量レベル切替25段階 (1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256)、1/3段ステップ通信方式電波式周波数範囲2.4GHz帯動作時間約12時間(アルカリ乾電池使用時)動作モードワイヤレスフラッシュ撮影(TTL/マニュアル/グループ)、リモートレリーズ撮影外部端子マルチインターフェースフット、シンクロターミナル(出力)、マルチ/マイクロUSB端子使用チャンネル(ch)14(Auto、マニュアル選択可能)
デジタル一眼カメラ α6700 SONYデジタル一眼カメラ α6700SONY
229,800税込252,780
1台ほか
6日以内出荷
【フルサイズ上位モデルで培った高画質を実現する進化したシステム】ソニーの最先端イメージセンサー技術を用いた有効約2600万画素のAPS-C裏面照射型Exmor R(TM) CMOSセンサーに加え、フルサイズ上位モデルで採用の最新画像処理エンジンBIONZ XRを搭載することにより、静止画・動画撮影における処理能力が大幅に向上。高い階調表現や忠実な色再現性能、低ノイズ性能などを実現しました。また、α7R Vなどフルサイズ機で培ってきた進化したアルゴリズムで肌の再現性が向上したほか、空や緑もより自然な色あいで再現します。さらに、思い通りの雰囲気に仕上げられる10種類のプリセット「クリエイティブルック」など多彩な機能も搭載しています。【被写体認識が強化された次世代のAFシステム】最新の画像処理エンジンBIONZ XRに加え、α7R Vに搭載されているAI処理に特化したAIプロセッシングユニットを搭載。ディープラーニングを含むAI処理で、人物の骨格や姿勢などの詳細な情報に基づいた、より高精度な被写体認識が可能になり、動物の種類・乗り物・昆虫など、より幅広い被写体を認識します※。α6600より大きく進化した次世代AFシステムが、静止画・動画問わず撮影をサポートします。※選択できる認識対象:人物、動物/鳥、動物、鳥、昆虫、車/列車、飛行機。設定通りにすべての被写体を認識できるわけではありません。また、設定と異なる被写体を認識する場合があります。【動画専用機の高い性能を受け継いだ動画機能】最新のイメージセンサーと画像処理エンジンの搭載により、6Kオーバーサンプリングによる4K映像を出力でき、4K 120p(※1)(※2)のハイフレームレート動画のカメラ内記録に対応。低感度ISO100~32000の常用ISO感度、14+ストップ(※3)のワイドラチチュードで、明暗差のあるシーンでも低ノイズで白とびや黒つぶれの少ない階調豊かな映像が記録できます。S-Cinetoneでグレーディングなしでも高品位なルックを実現したほか、ポストプロダクションでのグレーディングでシャドウからミッドトーン(18%グレー)にかけて階調特性を重視したS-Log3を搭載。AIプロセッシングユニットによる高次元の認識精度を搭載し、動画撮影を快適にサポートします。※1 QFHD(3840×2160)、約38%画角がクロップされます。※2 整数で表記、実際のフレームレートは120p:119.88fps※3 S-Log3動画撮影時、ソニー内部測定【機動力に満ちたコンパクトさと、優れた操作性・信頼性】最新フルサイズカメラで培った静止画画質、Cinema Lineカメラに搭載されている動画性能を小型・軽量ボディに搭載しつつ、妥協のない操作性と信頼性を実現。前ダイヤルや静止画/動画/S&Q切り換えダイヤルやバリアングル液晶モニター、輝度が向上した高解像・高コントラストな約236万ドットXGA OLED採用の電子ビューファインダー、タッチ操作ができる直感的な新メニューなどにより、ユーザーのワークフローを強力にサポートします。小型・軽量ボディを保ちつつ、フルサイズ機で採用されている高容量バッテリーNP-FZ100を採用。防塵・防滴に配慮した設計※やマグネシウム合金の採用など、過酷な現場での撮影にも対応します。※防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。【接続を快適にする接続性】モバイルアプリケーションCreators' Appへの画像転送の安定性が大幅に向上し、より快適な画像共有を実現。また、パソコンやスマートフォンにUSB接続することにより、手軽に高品質なライブストリーミングを実現するWEBカメラとしても使用できます。
質量(g)約493(バッテリー、メモリーカード含む)電源リチャージャブルバッテリーパックNP-FZ100有効画素数静止画時: 最大約2600万画素、動画時: 最大約1990万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約122.0×69.0×63.6(グリップからモニターまで)総画素数約2700万画素ズーム全画素超解像ズーム:静止画時:約2倍、動画時:約1.5倍(4K)/約2倍(HD)撮像素子APS-Cサイズ (23.3×15.5mm)、Exmor R CMOSセンサーシャッター速度(秒)【静止画撮影時(メカシャッター)】1/4000-30、バルブ、【静止画撮影時(電子シャッター)】1/8000-30、【動画撮影時】1/8000-1液晶モニター7.5cm(3.0型)TFT駆動(タッチパネル)/1,036,800ドットスロットSD(UHS-I/II対応)カード用スロット手ブレ補正機能イメージセンサーシフト方式5軸補正 ※補正方式はレンズ仕様によるISO感度設定ISO50~102400
ウォークマン WALKMAN S310シリーズ NW-S315[16GB] SONYウォークマン WALKMAN S310シリーズ NW-S315[16GB]SONY
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
音楽も語学も、手の中で軽やかに。使いやすさがうれしいSシリーズ ・家でも外でも、大好きな音楽をいい音で手軽に楽しめる Sシリーズなら、どこでも手軽にいい音で音楽を楽しめます。例えば外出先の電車の中。周囲の騒音をカットする「デジタルノイズキャンセリング機能」(※1)により、周りの騒音を気にすることなく大好きな音楽に浸ることができます。ほかにも、音源に合わせて音質を選べる多彩なイコライザーモードの搭載や、FLAC(※2)など高音質コーデックにも対応。かんたんな操作で高音質な音楽を楽しめます。※1 本体に付属のヘッドホンまたは別売のノイズキャンセリング機能搭載ウォークマン専用ヘッドホン(MDR-NWNC33)を使っているときにのみ有効です。周囲の騒音がまったく聞こえなくなるわけではありません※2 サンプリング周波数:8~48kHz、量子化ビット数:16bitに対応 ・コンパクトボディでスタミナたっぷり長時間バッテリー 約53g(※1)のスリムボディでありながら、音楽再生約52時間(※2)のロングバッテリー。長時間の外出でも電池切れを気にせずにたっぷり音楽を楽しむことができます。※1 本体のみの質量。充電池含む※2 内蔵充電池使用、MP3 128kbpsモード時、デジタルノイズキャンセリング機能およびイコライザーOFF時。設定条件により異なります ・コンパクト&スリムなデザインに、5色のカラーバリエーション 約53g(※1)のコンパクトなボディで、どこでも軽やかに持ち歩けます。また、5色(※2)のカラーバリエーションの中から自分らしいカラーを選ぶことができます。※1 本体のみの質量。充電池含む※2 4GBモデルは(L)ブルー、(PI)ライトピンク、(B)ブラックの3色 ・1.77型カラー液晶ディスプレイと選べるカラーテーマ 1.77型QQVGA(128×160ドット)カラー液晶を搭載。ウォークマンの本体カラーとコーディネートして、メニューのカーソルカラーをブルー、ライトピンク、ホワイト、ビビッドピンク、ゴールドの中からお好みの色に設定できます。 ・周囲の騒音をカット。デジタルノイズキャンセリング機能 デジタルノイズキャンセリング機能(※)により、周囲の騒音をカット。電車やバスの中でもボリュームを上げすぎずに音楽に集中できるので、音漏れを気にする必要がなく、耳への負担も軽減。お気に入りの音楽をクリアないい音で、快適に楽しめます。※本体に付属のヘッドホンまたは別売のノイズキャンセリング機能搭載ウォークマン専用ヘッドホン(MDR-NWNC33)を使っているときにのみ有効です。周囲の騒音がまったく聞こえなくなるわけではありません ・語学学習を快適にサポート 毎日の通学・通勤時や自宅での語学学習を便利にサポート。集中して学習したい箇所を繰り返し聴ける「A-Bリピート再生」や、再生位置を戻す「クイックリプレイ」など、効果的な機能を搭載しています。 ・電池が長持ち、スタミナ52時間(※) 音楽再生約52時間(※)のスタミナで、電池切れを気にせずにたっぷり楽しめます。 内蔵充電池使用、MP3 128kbpsモード時、デジタルノイズキャンセリング機能およびイコライザーOFF時。設定条件により異なります ・リスニング環境にあわせて選べる3つのモード リスニング環境にあわせて選べる3つのモード(電車・バス/航空機/室内)を搭載。環境によって異なる騒音の特性にあわせて、効果的なノイズキャンセリングを実行します。 ・多彩なイコライザーモード 音源に応じて多彩なイコライザーから音質を選べます。ロック、ポップス、ジャズ、クラシック、EDM、R&B/HIP HOP、リラックスの7種類に加えて、お好みの音質を細かく設定できるカスタムイコライザーを2種類保存可能です。 ・Bluetooth(R)対応機器でワイヤレスリスニング Bluetooth(R)機能搭載だから、例えば電車の中ではBluetooth(R)ヘッドホンと、家や車の中ではスピーカーとスムーズに接続。さまざまなシチュエーションで、ウォークマンの音楽を快適にワイヤレスリスニングできます。※ 本機と接続するBluetooth(R)機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大外形寸法:約94.6×44.3×9.9、外形寸法:約94.5×43.5×9.1本体質量(g)約53(本体のみ)対応フォーマットMP3 /WMA /FLAC /リニアPCM /AAC液晶サイズ1.77型仕様日本語表示:有、アンテナ:ヘッドホンコードアンテナ、語学学習機能:A-Bリピート、クイックリプレイ、ワイドFM対応、語学学習機能有り容量(GB)16Bluetooth対応受信周波数FMラジオ・放送受信周波数:76.0~108.0MHz仕様1容量:16GB、信号圧縮形式(音声圧縮形式):MP3※1 /WMA※2 /FLAC※3 /リニアPCM※4 /AAC※5(※1.本体で再生可能なMP3ファイル形式フォーマット:MPEG-1 Audio Layer 3、ビットレート:32~320kbps(VBR対応)、サンプリング周波数:32/44.1/48kHz、※2.著作権保護されたファイルは再生できません。本体で再生可能なWMAファイル形式フォーマット:WMA、ビットレート:32~192kbps(VBR対応)、サンプリング周波数:44.1kHz、※3.サンプリング周波数:8~48kHz、量子化ビット数:16bitに対応、※4.サンプリング周波数:44.1kHz、量子化ビット数:16bitに対応、※5.著作権保護されたファイルは再生できません。本体で再生可能なAACファイル形式フォーマット:AAC-LC、ビットレート:16~320kbps(VBR対応)(サンプリング周波数によっては規格外および保証外の数値も含みます)、サンプリング周波数:8~48kHz)、ディスプレイ:1.77型、TFTカラー液晶、QQVGA(128×160ドット)、FMラジオ:受信周波数 FM:76.0~108.MHz ダイレクトエンコーディング:別売録音用ケーブルWMC-NWR1が必要です、USB充電 充電時間(約/時間):4、ACアダプター充電 充電時間(約/時間):4、充電池持続時間(約/時間):デジタルノイズキャンセリング機能オフ時:52(MP3)、デジタルノイズキャンセリング機能オン時:40(MP3)、Bluetooth接続時:23(MP3)、内蔵充電池使用、MP3 128kbps再生時、デジタルノイズキャンセリング機能、イコライザを「オフ」に、設定条件により異なります、充電池含む(g):約53g(本体のみ)、約214g(S313K/S315Kシリーズ付属のスピーカー含む)、付属品:ヘッドホン(1)MDR-NC31(ノイズキャンセリング機能対応ヘッドホン)、イヤーピース(各サイズ2個1組)、USBケーブル(1)、WM-PORTキャップ(1) (※)、説明書(1)、ウォークマンに音楽を転送/録音する(1)、使用上のご注意/主な仕様(1)、保証書(1)、製品登録のお願い(1)、※お買い上げ時はヘッドホンに装着されています、※S313K/S315Kにはスピーカー、ACアダプター、スピーカー取扱説明書が付属します。連続再生時間【音楽再生時】デジタルノイズキャンセリング機能オフ時:約52時間(MP3)、デジタルノイズキャンセリング機能オン時:約40時間(MP3)、Bluetooth接続時:約23時間(MP3)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルオーディオプレイヤー SONYデジタルオーディオプレイヤーSONY
469,800税込516,780
1個
6日以内出荷
「音」に込められた想いまで届ける。厳選された高音質パーツがより豊かで広大な音場を生み出す、無酸素銅切削筐体モデル
連続再生時間【音楽再生時(W.ミュージック)】ステレオミニジャック約40時間/バランス標準ジャック約40時間、ステレオミニジャック約40時間/バランス標準ジャック約40時間、ステレオミニジャック約35時間/バランス標準ジャック約35時間、ステレオミニジャック約25時間/バランス標準ジャック約15時間、、ステレオミニジャック約18時間/バランス標準ジャック約13時間、ステレオミニジャック約15時間/バランス標準ジャック約9時間、【Bluetooth再生時(送信モード)(W.ミュージック)】約20時間、約18時間、【音楽再生時(W.ミュージック以外の音楽アプリ)(オフラインモード)】ステレオミニジャック約18時間/バランス標準ジャック約18時間容量(GB)256(実使用可能領域は約215GB)OSAndroid 11 ※ 本製品の一部機能を使うには、Wi-Fi環境が必要です対応フォーマットMP3( .mp3):32 - 320kbps (VBR対応) / 32, 44.1, 48kHz、WMA( .wma):32 - 192kbps (VBR対応) / 44.1kHz、FLAC ( .flac):16, 24bit / 8-384kHz、WAV ( .wav):16, 24, 32bit(Float/Integer) / 8-384kHz、AAC ( .mp4, .m4a, .3gp):16-320kbps / 8-48kHz、HE-AAC ( .mp4, .m4a, .3gp):32-144kbps / 8-48kHz、Apple Lossless ( .mp4, .m4a):16, 24bit / 8-384kHz、AIFF ( .aif, .aiff, .afc, .aifc):16, 24, 32bit/ 8-384kHz、DSD ( .dsf, .dff):1bit / 2.8224, 5.6448, 11.2896 MHz、APE ( .ape):8, 16, 24bit / 8-192kHz (Fast, Normal, High)、MQA ( .mqa, .flac):対応ディスプレイ5.0型(12.7cm)、HD(1280×720ドット)無線LAN規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac、使用周波数帯域:2.4/5 GHz帯、暗号化:WEP/WPA/WPA2Bluetooth通信方式 : Bluetooth標準規格 Ver 5.0、使用周波数帯域 : 2.4 GHz帯(2.4000 GHz - 2.4835 GHz)、変調方式 : FHSS、対応Bluetoothプロファイル: A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、SPP(Serial Port Profile)、OPP(Object Push Profile)、DID、対応コーデック(送信): SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD言語表示日本語/ドイツ語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ポーランド語/ポルトガル語/ロシア語/トルコ語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)動作温度(℃)5~35電池内蔵型リチウムイオン充電時間(時間)約4.5(満充電)、約3(約80%まで充電)最大出力(mW)【ヘッドホン実用最大出力(JEITA 16Ω/mW)】ステレオミニジャック:60+60(ハイゲイン出力時)、バランス標準ジャック:250+250(ハイゲイン出力時)接続端子パソコンとの接続/本体端子の形状:Type-C(USB3.2 Gen1準拠)対応メモリーカードmicroSD、microSDHC、microSDXC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75.6×141.4×20.8、最大:約80.5×142.5×21.0質量(g)約490(充電池含む)付属品ウォークマン本体 (1)、USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C) (1)、取扱説明書 (1)、使用上のご注意/主な仕様 (1)、保証書 (1)、製品のサポート登録のおすすめ (1)、ヘッドホン端子キャップ(ステレオミニ) (1) 、ヘッドホン端子キャップ(バランス標準) (1)記録時間【最大記録曲数(音楽)】(1曲4分の場合の目安)MP3 128kbps 約20,000曲、AAC 256kbps 約20,000曲、FLAC 44.1kHz/16bit 約5,300曲、FLAC 96kHz/24bit 約1,630曲、FLAC 192kHz/24bit 約810曲、DSD 2.8224MHz/1bit 約1,330曲イエローRoHS指令(10物質対応)対応
USB盗難防止カバー SONYUSB盗難防止カバーSONY
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
サイネージ利用時のUSBメモリーを盗難から守る。ブラビア本体に貼り付けて、カバーをネジで固定するだけ。シンプルサイネージパック同梱のUSBユニットや、市販のUSBメモリーへのアクセスを抑止します。
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセットSONY
33,980税込37,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
世界最高クラスノイズキャンセリングと高い装着性を実現する小型設計のハイレゾ音質完全ワイヤレス 心奪われる究極の音体感 小型化・軽量化により実現した高い装着性とミニマルデザイン ソニー完全ワイヤレス史上最高通話品質 2台の機器に同時接続できるマルチポイント機能
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意/主な仕様に記載)型式密閉ダイナミック質量(g)約5.9×2(イヤーピース(M)含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3連続再生時間最大8時間 (NCオン)/最大12時間 (NCオフ)充電方式USB充電/ワイヤレス充電 (ケース使用)ドライバーユニット(Φmm)8.4通信距離(m)最大10使用周波数(GHz)2.4帯 (2.4000-2.4835)イヤホン形状オーバーヘッド伝送帯域(Hz)(A2DP) 20-20000(44.1 kHz sampling)、20-40000(LDAC 96 kHz sampling 990 kbps)ハイレゾ音源対応コーデックSBC、AAC、LDAC、LC3連続通話時間(時間)最大6(NCオン)/最大7(NCオフ)対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP、TMAP、CSIP、MCP、VCP、CCP
ステレオICレコーダー 4GB USBダイレクト接続&充電 ワイドFM対応ラジオ付 SONYステレオICレコーダー 4GB USBダイレクト接続&充電 ワイドFM対応ラジオ付SONY(6件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
当日出荷
会議や講義の録音に最適な、充実の録音機能。 直接パソコンと接続できるスライド式USB端子を搭載。 ケーブルいらずで音声や音楽ファイル、データを転送できます。 乾電池でも使えるので、いざという時にも安心です。
用途音声の録音・FMラジオの試聴・録音に。録音時間LPCM44.1kHz/16bit:5時間20分、MP3192kbps:39時間45分、MP3128kbps:59時間35分、MP348kbps(モノラル)159時間対応フォーマット【録音】リニアPCM、MP3、【再生】LPCM 44.1kHz/16bit、MP3、WMA、AAC仕様最大ファイル数:5000ファイル付属品ソニー単4形アルカリ乾電池×2、SoundOrganizer2(本体メモリーに内蔵)質量(g)約74(電池含む)電源単4形乾電池×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.3×114.1×19.3インターフェースHi-SpeedUSB内部メモリー4GB外部メモリーmicroSDHC、microSDXC受信周波数FM:76MHz-108MHzスピーカー出力(mW)300RoHS指令(10物質対応)対応スピーカーサイズ(mm)200入出力端子(入力)ステレオマイク、オーディオ兼用、(出力)ステレオヘッドホン