カテゴリ

  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • SONY
  • NSK(日本精工)(13)
  • RG(レーシングギア)(4)
  • 日研工作所(3)
  • ネグロス電工(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(3)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](2)
  • CHAMELEON FACTORY(2)
  • SK11(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • THK(1)
  • ZTEC(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • リンナイ(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
  • 555(スリーファイブ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「srs10」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスネックバンドスピーカー SONYワイヤレスネックバンドスピーカーSONY
17,980税込19,778
1個
当日出荷
クリアに聞こえるスピーカー。 2つの高音質マイクを搭載。 周囲を気にせずクリアなサウンド。 マイクミュート(消音)ボタンでテレワークが快適に。 - /+(音量)ボタンと再生/通話ボタンで本体からかんたん操作。 一度の充電でたっぷり使えるロングバッテリー。 防滴仕様でキッチンでの使用も可能。 選べる2色のカラーバリエーション。 USB Type-C(TM)対応。 疲れにくい装着感・軽量設計。 耳をふさがず快適に。 2台の機器と同時にBluetooth(R)接続できる「マルチポイント」機能。 Bluetooth(R)対応テレビと接続して自分だけのテレビ時間を楽しむ。
仕様ネットタイプ:ファブリック、内蔵電源:〇、USB Type-C:〇、対応コンテンツ保護:SCMS-T、ハンズフリー:〇付属品USB Type-C ケーブル×1質量(g)約113電圧(V)5出力Bluetooth標準規格Power Class1電源リチウムイオンバッテリー接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)約20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大:約191×49×185マイクロホン形式:MEMS、指向特性:全指向性通信方式Bluetooth標準規格ver5.1オートパワーオフ充電時間(時間)約4スピーカーフルレンジ電源タイプDC内蔵電池バッテリー容量(mAh)600素材ファブリック&モールドRoHS指令(10物質対応)対応変調方式FHSS通信距離(m)最大:30周波数帯域(GHz)2.4イヤホン形状ネックバンド型伝送帯域(Hz)A2DP:20~20000(44.1kHzサンプリング時)対応コーデックSBC/AAC対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
ワイヤレスポータブルスピーカー SONYワイヤレスポータブルスピーカーSONY
15,980税込17,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
オトナ重低音 低域から高域まで、美しい。
仕様●アンプ形式:S-Master●ウーファーユニット:1個●エンクロージャー方式:パッシブラジエーター●ツィーターユニット:1個●ユニット径/ユニットサイズ(ウーファー):約 83X42 mm●使用周波数帯域:2.4 GHz帯●消費電力(動作時) AC電源使用時:約 7.5 W(5 V 1.5 Aの場合)●電圧・周波数:5 V付属品USB TYPE-Cケーブル、ストラップ、お客様登録カード、保証書質量(g)約 650出力Bluetooth標準規格Power Class1連続使用時間(時間)約12マイクロホンElectret condenserバッテリーリチウムイオンバッテリー防塵防水性能IP67充電時間(時間)約 5 (5 V 1.5 Aの場合)スピーカーウーファー/ツィーター電源タイプDC指向性全指向性Bluetoothver5.3アプリケーションSony Music Center変調方式FHSS通信距離(m)約30材質(ネット)ファブリック本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(最大突起を含む)約206×77×76
関連キーワード
AV家電カテゴリ
関連カテゴリ