絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
198件中 161198
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    4,698税込5,168
    1個ほか
    7日以内出荷から13日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    材質(接続部)黄銅
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    8,598税込9,458
    1個ほか
    7日以内出荷から13日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    材質(接続部)黄銅
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    8,898税込9,788
    1個ほか
    7日以内出荷から13日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    精度±1.6%F.S種類一般連成計ねじの種類G測定流体蒸気材質(接続部)黄銅特性一般
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
    接続ねじG3/8
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    4,598税込5,058
    1個ほか
    翌々日出荷から13日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
  • FIRST GAUGE鉄ケース 第一計器

    FIRST GAUGE鉄ケース

    第一計器
    9,298税込10,228
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
    メーカー商品コードFTT-331B-30MPA
  • FIRST GAUGE鉄ケース 第一計器

    FIRST GAUGE鉄ケース

    第一計器
    8,498税込9,348
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
    メーカー商品コードFTT-331B-25MPA
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    4,398税込4,838
    1個ほか
    翌々日出荷から13日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    メーカー商品コードHNT-331B-(-0.1)MPA
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個ほか
    翌々日出荷から13日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    メーカー商品コードHNT-341B-(-0.1)MPA
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    4,298税込4,728
    1個ほか
    翌々日出荷から13日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
  • アクセサリ KV-1 ダンプナ 第一計器

    アクセサリ KV-1 ダンプナ

    第一計器
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    オリフィス効果を利用して瞬間過大圧や脈動圧を緩和する調整式の緩衝装置
  • アクセサリ  KV-2ダンプナ 第一計器

    アクセサリ KV-2ダンプナ

    第一計器
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    オリフィス効果を利用して瞬間過大圧や脈動圧を緩和する調整式の緩衝装置
  • アクセサリ  KV-2ダンプナ 第一計器

    アクセサリ KV-2ダンプナ

    第一計器
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    オリフィス効果を利用して瞬間過大圧や脈動圧を緩和する調整式の緩衝装置
  • アクセサリ KV-1 ダンプナ 第一計器

    アクセサリ KV-1 ダンプナ

    第一計器
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    オリフィス効果を利用して瞬間過大圧や脈動圧を緩和する調整式の緩衝装置
  • パッキン 皮 第一計器

    パッキン 皮

    第一計器
    59税込65
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番65-3591-16
  • パッキン 皮 第一計器

    パッキン 皮

    第一計器
    59税込65
    1個
    5日以内出荷
    仕様材質:皮アズワン品番65-3591-10
  • リングジョイント1/4・3/8・1/2 G/R兼用 第一計器

    リングジョイント1/4・3/8・1/2 G/R兼用

    第一計器
    9,998税込10,998
    1個
    60日以内出荷
    ネジ変換ジョイントではNBR 製のO リングを介して圧力計を接続する構造になっていますが、圧力導入口の内径が8mm 以上になる場合には本試験機のOリングの上にテフロンパッキンを重ねてご使用下さい。
    用途接続内部8mm以上、Oリングに接触しない場合内径(Φmm)8以上
  • セパレートジョイント1/4・3/8・1/2 G/R兼用リングジョイント無し 第一計器

    セパレートジョイント1/4・3/8・1/2 G/R兼用リングジョイント無し

    第一計器
    39,980税込43,978
    1個
    60日以内出荷
    セパレートジョイントを介して圧力計をネジ変換ジョイントに接続してご使用いただくことにより、圧力計内の水や油をトラップしてコンタミを防ぐことができます。
    用途液体混入防止
  • セパレートジョイント1/4・3/8・1/2 G/R兼用リングジョイント付き 第一計器

    セパレートジョイント1/4・3/8・1/2 G/R兼用リングジョイント付き

    第一計器
    49,980税込54,978
    1個
    60日以内出荷
    セパレートジョイントを介して圧力計をネジ変換ジョイントに接続してご使用いただくことにより、圧力計内の水や油をトラップしてコンタミを防ぐことができます。
    用途液体混入防止
  • 真空用テストポンプ 第一計器

    真空用テストポンプ

    第一計器
    39,980税込43,978
    1個
    60日以内出荷
    用途負圧用仕様圧力(Mpa):-0.09~0.3
  • IPT一般圧力計 CRメッキケース指定 第一計器

    IPT一般圧力計 CRメッキケース指定

    第一計器
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
  • 第一計器 汎用圧力計(蒸気用) HNT-B 第一計器

    第一計器 汎用圧力計(蒸気用) HNT-B

    第一計器
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    ケース形状B枠(立型つば付き)測定範囲(MPa)0~1.6種類汎用圧力計外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定対象蒸気測定流体蒸気
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    9,798税込10,778
    1個
    12日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
    形状【ケース外観】AS種類連成計測定流体気体、液体設置場所屋内用材質(接液部)黄銅
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    8,798税込9,678
    1個
    12日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
    形状【ケース外観】AS種類真空計設置場所屋内用材質(接液部)黄銅メーカー商品コードIPT-441A-(-0.1)MPA
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    9,498税込10,448
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
    形状【ケース外観】ASケース形状A枠(立型つば無し)種類連成計外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.接続ねじR1/2測定流体気体、液体設置場所屋内用材質(接液部)黄銅
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    9,598税込10,558
    1個
    12日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
    形状【ケース外観】AS種類真空計設置場所屋内用材質(接液部)黄銅メーカー商品コードIPT-941A-(-0.1)MPA
  • IPT一般圧力計(IPT-841A 第一計器

    IPT一般圧力計(IPT-841A

    第一計器
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
    形状【ケース外観】ATケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.接続ねじR3/8測定流体気体、液体設置場所屋内用適合流体気体と液体材質(接液部)黄銅
  • 皮パッキン 第一計器

    皮パッキン

    第一計器
    99税込109
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • グリセリン圧力計 第一計器

    グリセリン圧力計

    第一計器
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    種類グリセリン入圧力計
  • DIL電池式デジタル圧力計 第一計器

    DIL電池式デジタル圧力計

    第一計器
    129,800税込142,780
    1台
    32日以内出荷
    ピークホールド機能付で圧力ラインの最大値が測定可能 電池駆動で持ち運びに便利 オートパワーオフ機能で長い電池寿命 耐環境性に優れている
    用途配管の圧力が解らない場合の圧力計の選定用に高さ(mm)119種類汎用圧力計奥行(mm)49電源単4アルカリ乾電池×2個適合流体気体または液体取付ネジ径R1/4メーカー商品コードDIL2-AS-1M-0-R2-2
  • 小型真空計 KOT 第一計器

    小型真空計 KOT

    第一計器
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    測定範囲(MPa)-1~0種類真空計外径(Φmm)50精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4
  • KOT小型圧力計 第一計器

    KOT小型圧力計

    第一計器
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
  • FIRST GAUGE鉄ケース 第一計器

    FIRST GAUGE鉄ケース

    第一計器
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
  • FIRST GAUGE鉄ケース 第一計器

    FIRST GAUGE鉄ケース

    第一計器
    8,498税込9,348
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    3,598税込3,958
    1個ほか
    翌々日出荷から13日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    3,398税込3,738
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    4,698税込5,168
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    ケース形状B枠(立型つば有り)
  • ジョイント(黄銅) 第一計器

    ジョイント(黄銅)

    第一計器
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷