カテゴリ
- 測定用品(120)
絞り込み
ブランド
- 第一計器
- モノタロウ(24)
- SMC(1,296)
- 長野計器(373)
- 千代田通商(269)
- 旭計器工業(260)
- CKD(221)
- コガネイ(184)
- イチネンTASCO(157)
- 右下精器製造(133)
- TOYOX(トヨックス)(117)
- 日本継手(旧:JFE継手)(80)
- PISCO(ピスコ)(75)
- ヨシタケ(62)
- エスコ(53)
- ベン(48)
- 高島計器(48)
- 日本精器(47)
- GAONA(ガオナ)(44)
- ヤマト産業(41)
- ブランドをもっと見る
「0.1mpa」の検索結果

GRKグリセリン入り圧力計
第一計器¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から6日以内出荷型式GRKケース形状縁なし形大きさ(Φ)100mm種類グリセリン入圧力計寸法L(mm)14寸法H(mm)143寸法a(mm)18外径(Φmm)100精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)106接続ねじG3/8B材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ寸法b(mm)47精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当大きさΦ100寸法h(mm)90測定流体気体、液体主な用途一般材質(株)C3604寸法f(mm)18寸法d3/8材質(接続部)C3604BD接続形状U
HNT汎用圧力計
第一計器(3件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1台ほか当日出荷から13日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。型式HNTケース形状縁なし形大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計寸法L(mm)17寸法H(mm)109寸法a(mm)16精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)78接続ねじG3/8B材質(ケース)A5052P 金色アルマイト寸法b(mm)39精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当大きさΦ75寸法h(mm)70測定流体空圧、油圧、その他主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)18適合流体気体または液体寸法d3/8材質(接続部)C3604BD接続形状T
GRKグリセリン入り圧力計
第一計器¥7,998税込¥8,7981台当日出荷から13日以内出荷30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。型式GRKケース形状縁なし形大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計寸法L(mm)12寸法H(mm)92寸法a(mm)16精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)65接続ねじG1/4B材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ寸法b(mm)40精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当大きさΦ60寸法h(mm)59.5測定流体気体、液体主な用途一般材質(株)C3604寸法f(mm)14寸法d1/4材質(接続部)C3604BD接続形状U
HNT汎用圧力計
第一計器(12件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個ほか当日出荷から20日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
GRKグリセリン入り圧力計
第一計器¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から6日以内出荷型式GRKケース形状縁なし形大きさ(Φ)75mm種類グリセリン入圧力計寸法L(mm)14寸法H(mm)116寸法a(mm)17.5外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)81接続ねじG3/8B材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ寸法b(mm)43精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当寸法h(mm)75.5測定流体気体、液体主な用途一般寸法f(mm)18寸法d3/8材質(接続部)C3604BD接続形状U
HNT汎用圧力計
第一計器¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の連成計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力、真空の測定が行え、幅広い分野で使用されています。ケース形状B枠(立型つば有り)接続部のサイズG3/8B (PF)測定範囲(MPa)-0.1~1種類汎用連成計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.接続ねじ3/8G(PF)測定流体空圧、油圧、その他メーカー商品コードHNT-331B-1/-0.1MPA
IPT一般圧力計
第一計器¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から12日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。形状【ケース外観】AS種類汎用圧力計設置場所屋内用適合流体気体と液体材質(接液部)黄銅
HNT汎用圧力計
第一計器¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
USTオールステンレス製圧力計
第一計器¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です型式UST精度±1.6% F.S使用温度(℃)-5~45材質(ケース)SUS304 電解研磨精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当主な用途耐食材質(接液部)SUS316材質(接続部)SUS316
HNT汎用圧力計
第一計器¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷から14日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。種類汎用連成計材質(接続部)黄銅接続形状T
HNT汎用圧力計
第一計器¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。仕様●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;鉄黒ケース●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ75●接続ネジ:G3/8●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:-0.1~0MPAアズワン品番65-3595-95
GRKグリセリン入り圧力計
第一計器¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷から5日以内出荷30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。グリセリン溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用いただけます。測定対流とほぼ同一高さに取り付けてください。水の場合、高さ1mで約1/10気圧の誤差が出てしまいます。水平、垂直に取り付けてください。横または逆さ取り付けしかできないときには、取り付け姿勢を必ず指定してください。取り付けはゲージ本体を持って回すようなねじ込みをしないで、必ずスパナ等の所定工具で締め付けてください。一般的な取り付け位置を次に示します。測定体がガスのときは測定流体容器の上部に取り付けます。蒸気の場合はサイフォンパイプを介して容器側面から取り出しと共に、配管の各部にドレン抜きコックを設けます。ゲージ使用温度範囲は-5~45℃ですから、これを念頭に入れると共に輻射熱にも注意し、熱を受けないように離すか遮蔽版を立て、設置してください。液圧の場合は容器かの下から取り出し、配管の山部にエアー抜きを付けます。ポンプ起動時の瞬間初動圧は平常の数倍になることがあり、脈動圧は疲労破壊につながるので、ダンプナーを忘れずに入れてください。ダンプナーは最大圧に上がるまでに1秒程度、脈動圧は1目盛以内に絞るのが最適です。測定液・圧によって相違しますが、締め込んだねじを緩める目安はおよそ10~45℃です。ゲージ上部に付いている安全栓は、ケースの内圧が0.3~0.4MPa程度に上がるとゴム栓が飛び出します。栓の周囲は10cm以上の空間をとってください。できれば配管の適当箇所に安全弁を付けるのがベターです。そのときの取り付け方向は危険のないように特にご注意ください。
HNT汎用圧力計
第一計器¥4,798~税込¥5,278~1台ほか当日出荷から13日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。型式HNTケース形状縁なし形大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法L(mm)17寸法H(mm)134寸法a(mm)16使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)103接続ねじG3/8B材質(ケース)A5052P 金色アルマイト寸法b(mm)39精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当寸法h(mm)82.5測定流体空圧、油圧、その他主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW寸法f(mm)18適合流体気体または液体寸法d3/8材質(接続部)C3604BD接続形状T
GRKグリセリン入り圧力計
第一計器(2件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個ほか当日出荷から13日以内出荷脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。特性一般
隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から14日以内出荷隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。仕様●封入液材質:シリコン型式PK-1ケース形状A型精度±1.6%F.S/温度20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃材質(ガスケット)PTFE寸法E(Φmm)90材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)0ダイヤフラム径(Φmm)74
KOT小型圧力計
第一計器¥4,198~税込¥4,618~1個ほか当日出荷から10日以内出荷小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。型式KOT大きさ(Φ)50mm種類真空計寸法L(mm)14寸法H(mm)28外径(Φmm)50使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)52材質(ケース)SUS304 バフ仕上げ精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当寸法h(mm)22主な用途一般材質(ブルドン管)C5191P材質(株)C3604寸法f(mm)14寸法D4(Φmm)51材質(接続部)C3604BD圧力レンジ(MPa)-0.1~0メーカー商品コードKOT-211AD-(-0.1)MPA
IPT一般圧力計
第一計器¥8,598~税込¥9,458~1個5日以内出荷から12日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。形状【ケース外観】AS種類汎用圧力計設置場所屋内用適合流体気体と液体材質(接液部)黄銅
HNT汎用圧力計
第一計器(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台ほか当日出荷から13日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。型式HNTケース形状縁なし形大きさ(Φ)100mm種類真空計寸法L(mm)17寸法H(mm)134寸法a(mm)16精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)103材質(ケース)A5052P 金色アルマイト寸法b(mm)39精度(%)±1.6F.S保護等級IP30相当大きさΦ100寸法h(mm)82.5測定流体空圧、油圧、その他材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)18適合流体気体または液体材質(接続部)C3604BD接続形状T圧力レンジ(MPa)-0.1~0メーカー商品コードHNT-341A-(-0.1)MPA圧力スパン-0.1~0MPa
MPPプラ密閉型圧力計 SUS製
第一計器¥14,980~税込¥16,478~1個ほか当日出荷から13日以内出荷密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。寸法L(mm)17寸法a(mm)21寸法D(Φmm)115寸法b(mm)51.5大きさΦ100
USKオールステンレス 製圧力計 ネジブタケース
第一計器¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から10日以内出荷本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です。精度±1.6% F.S材質(ケース)SUS304密閉ケース外観ケース:AU材質(接液部)株;SUS316/ブルドン管;SUS316
HNT汎用圧力計
第一計器¥4,698~税込¥5,168~1個ほか当日出荷から13日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。材質(接続部)黄銅
IPT一般圧力計
第一計器¥6,698~税込¥7,368~1個ほか当日出荷から13日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。材質(接続部)黄銅
MPG金属密閉型圧力計 SUS製
第一計器¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から8日以内出荷密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
GRKグリセリン入り圧力計
第一計器¥7,698~税込¥8,468~1個ほか当日出荷から13日以内出荷脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。型式GRK種類連成精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)C3604BD接続形状U特性一般
GRKグリセリン入り圧力計
第一計器¥8,698~税込¥9,568~1個ほか当日出荷から13日以内出荷脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。型式GRK種類真空精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)C3604BD接続形状U特性一般圧力レンジ(MPa)-0.1~0圧力スパン-0.1~0MPa
HNT汎用圧力計
第一計器¥4,698~税込¥5,168~1台ほか当日出荷から13日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。型式HNT大きさ(Φ)75mm種類真空計寸法L(mm)17寸法H(mm)109寸法a(mm)16使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)78材質(ケース)A5052P 金色アルマイト寸法b(mm)39精度(%)±1.6F.S保護等級IP30相当寸法h(mm)70測定流体空圧、油圧、その他材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)18適合流体気体または液体材質(接続部)C3604BD接続形状T圧力レンジ(MPa)-0.1~0メーカー商品コードHNT-331A-(-0.1)MPA圧力スパン-0.1~0MPa
IPT一般圧力計
第一計器¥5,798~税込¥6,378~1個ほか当日出荷から14日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
KOT小型圧力計
第一計器¥3,298~税込¥3,628~1個ほか当日出荷から14日以内出荷小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
隔膜式圧力計 ヘルール式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 プロピレングリコール)
第一計器¥48,980~税込¥53,878~1個ほか当日出荷から21日以内出荷食品・医療・化粧品産業等に設計された製品です。ステンレス製防水構造なので、洗浄が可能なとても衛生的な製品です。オールステンレス製のため、耐食性に優れ測定流体の品質をそこなうことがありません。流体がたまる事がないので、雑菌の繁殖を防ぎ、清潔に保つことができます。隔膜内部に封入している液は、食品に混入した場合にも支障のない液を使用しています。仕様●封入液:プロピレン材質フランジ:SUS316/ダイヤフラム:SUS316L/ケース:SUS304/株:SUS316/ブルドン管:SUS316形状AU型型式指示部:USKケース形状A材質(ケース)SUS304精度(%)±1.6F.S.(23℃±10℃)保護等級IP-43相当主な用途耐食材質(ブルドン管)SUS316塗装ケース:電解研磨材質(フランジ)下:SUS316材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接続部)SUS316
HNT汎用圧力計
第一計器¥3,598~税込¥3,958~1個ほか翌々日出荷から13日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
HNT汎用圧力計
第一計器¥4,198~税込¥4,618~1個ほか当日出荷から13日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。型式HNT大きさ(Φ)60mm種類真空計使用温度(℃)-5~45材質(ケース)SS Crメッキ保護等級IP30相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)C3604BD圧力レンジ(MPa)-0.1~0メーカー商品コードHNT-221D-(-0.1)MPA
HNT汎用圧力計
第一計器¥4,598~税込¥5,058~1個ほか当日出荷から13日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。