曜日別特売

MPPプラ密閉型圧力計 SUS製

MPPプラ密閉型圧力計 SUS製 - 第一計器MPPプラ密閉型圧力計 SUS製 - 第一計器MPPプラ密閉型圧力計 SUS製 - 第一計器MPPプラ密閉型圧力計 SUS製 - 第一計器MPPプラ密閉型圧力計 SUS製 - 第一計器MPPプラ密閉型圧力計 SUS製 - 第一計器

密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。

寸法L(mm)
17
寸法a(mm)
21
寸法D(Φmm)
115
寸法b(mm)
51.5
大きさ
Φ100
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
全640種類を絞り込む
接続ねじ
ケース形状
精度
内容量
640種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ケース形状
寸法H(mm)
精度
接続ねじ
材質(ケース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60955223S-AU1/2-100X-0.1MPA1個縁なし形162.5±1.6%F.SG1/2BPC 黒色
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
60955643S-AU3/8-100X-0.1MPA1個縁なし形160.5±1.6%F.SG3/8BPC 黒色
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
当日出荷
60956063S-AUR1/2-100X-0.1MPA1個縁なし形162.5±1.6%F.SR1/2PC 黒色
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
60956483S-AUR3/8-100X-0.1MPA1個縁なし形160.5±1.6%F.SR3/8PC 黒色
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
60957743S-BU1/2-100X-0.1MPA1個丸縁形162.5±1.6%F.SG1/2BPC 黒色
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
60958163S-BU3/8-100X-0.1MPA1個丸縁形160.5±1.6%F.SG3/8BPC 黒色
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
60958583S-BUR1/2-100X-0.1MPA1個丸縁形162.5±1.6%F.SR1/2PC 黒色
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
60959003S-BUR3/8-100X-0.1MPA1個丸縁形160.5±1.6%F.SR3/8PC 黒色
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
66063525S-AU1/2-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット縁なし形162.5±1.6%F.SG1/2BPC 黒色
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66063543S-BU1/2-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット丸縁形162.5±1.6%F.SG1/2BPC 黒色
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66063559S-BU3/8-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット丸縁形160.5±1.6%F.SG3/8BPC 黒色
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66063568S-AUR1/2-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット縁なし形162.5±1.6%F.SR1/2PC 黒色
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66063577S-AUR3/8-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット縁なし形160.5±1.6%F.SR3/8PC 黒色
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66063586S-BUR1/2-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット丸縁形162.5±1.6%F.SR1/2PC 黒色
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66063595S-BUR3/8-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット丸縁形160.5±1.6%F.SR3/8PC 黒色
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66063604S-AU3/8-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット縁なし形160.5±1.6%F.SG3/8BPC 黒色
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60955214S-AU1/2-100X0.1/-0.1MPA1個A型162.5±1.6%F.SG1/2MPP樹脂ねじ蓋
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
60955248S-AU1/2-100X0.2/-0.1MPA1個A型162.5±1.6%F.SG1/2MPP樹脂ねじ蓋
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
60955257S-AU1/2-100X0.25/-0.1MPA1個A型162.5±1.6%F.SG1/2MPP樹脂ねじ蓋
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
60955284S-AU1/2-100X0.3/-0.1MPA1個A型162.5±1.6%F.SG1/2MPP樹脂ねじ蓋
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
60955309S-AU1/2-100X0.4/-0.1MPA1個A型162.5±1.6%F.SG1/2MPP樹脂ねじ蓋
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
60955327S-AU1/2-100X0.5/-0.1MPA1個A型162.5±1.6%F.SG1/2MPP樹脂ねじ蓋
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
60955345S-AU1/2-100X0.6/-0.1MPA1個A型162.5±1.6%F.SG1/2MPP樹脂ねじ蓋
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
60955379S-AU1/2-100X1.6/-0.1MPA1個A型162.5±1.6%F.SG1/2MPP樹脂ねじ蓋
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
60955397S-AU1/2-100X1/-0.1MPA1個A型162.5±1.6%F.SG1/2MPP樹脂ねじ蓋
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
60955449S-AU1/2-100X2.5/-0.1MPA1個A型162.5±1.6%F.SG1/2MPP樹脂ねじ蓋
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
60955467S-AU1/2-100X2/-0.1MPA1個A型162.5±1.6%F.SG1/2MPP樹脂ねじ蓋
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
60955634S-AU3/8-100X0.1/-0.1MPA1個A型160.5±1.6%F.SG3/8MPP樹脂ねじ蓋
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
当日出荷
60955668S-AU3/8-100X0.2/-0.1MPA1個A型160.5±1.6%F.SG3/8MPP樹脂ねじ蓋
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
60955677S-AU3/8-100X0.25/-0.1MPA1個A型160.5±1.6%F.SG3/8MPP樹脂ねじ蓋
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
60955704S-AU3/8-100X0.3/-0.1MPA1個A型160.5±1.6%F.SG3/8MPP樹脂ねじ蓋
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
60955729S-AU3/8-100X0.4/-0.1MPA1個A型160.5±1.6%F.SG3/8MPP樹脂ねじ蓋
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
当日出荷
60955747S-AU3/8-100X0.5/-0.1MPA1個A型160.5±1.6%F.SG3/8MPP樹脂ねじ蓋
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
60955765S-AU3/8-100X0.6/-0.1MPA1個A型160.5±1.6%F.SG3/8MPP樹脂ねじ蓋
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
60955799S-AU3/8-100X1.6/-0.1MPA1個A型160.5±1.6%F.SG3/8MPP樹脂ねじ蓋
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
60955817S-AU3/8-100X1/-0.1MPA1個A型160.5±1.6%F.SG3/8MPP樹脂ねじ蓋
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
60955869S-AU3/8-100X2.5/-0.1MPA1個A型160.5±1.6%F.SG3/8MPP樹脂ねじ蓋
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
60955887S-AU3/8-100X2/-0.1MPA1個A型160.5±1.6%F.SG3/8MPP樹脂ねじ蓋
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
60956054S-AUR1/2-100X0.1/-0.1MPA1個A型162.5±1.6%F.SR1/2MPP樹脂ねじ蓋
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
60956088S-AUR1/2-100X0.2/-0.1MPA1個A型162.5±1.6%F.SR1/2MPP樹脂ねじ蓋
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
60956097S-AUR1/2-100X0.25/-0.1MPA1個A型162.5±1.6%F.SR1/2MPP樹脂ねじ蓋
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
60956124S-AUR1/2-100X0.3/-0.1MPA1個A型162.5±1.6%F.SR1/2MPP樹脂ねじ蓋
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
60956149S-AUR1/2-100X0.4/-0.1MPA1個A型162.5±1.6%F.SR1/2MPP樹脂ねじ蓋
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
60956167S-AUR1/2-100X0.5/-0.1MPA1個A型162.5±1.6%F.SR1/2MPP樹脂ねじ蓋
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
60956185S-AUR1/2-100X0.6/-0.1MPA1個A型162.5±1.6%F.SR1/2MPP樹脂ねじ蓋
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
60956219S-AUR1/2-100X1.6/-0.1MPA1個A型162.5±1.6%F.SR1/2MPP樹脂ねじ蓋
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
60956237S-AUR1/2-100X1/-0.1MPA1個A型162.5±1.6%F.SR1/2MPP樹脂ねじ蓋
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
60956289S-AUR1/2-100X2.5/-0.1MPA1個A型162.5±1.6%F.SR1/2MPP樹脂ねじ蓋
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
60956307S-AUR1/2-100X2/-0.1MPA1個A型162.5±1.6%F.SR1/2MPP樹脂ねじ蓋
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
60956474S-AUR3/8-100X0.1/-0.1MPA1個A型160.5±1.6%F.SR3/8MPP樹脂ねじ蓋
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする