カテゴリ

  • 測定用品(8)
絞り込み
ブランド
  • 第一計器
  • RS PRO(291)
  • SPARKFUN(104)
  • AZLA(アズラ)(91)
  • オカムラ(岡村製作所)(74)
  • StarTech.com(45)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(36)
  • ホンダ(29)
  • グーリング(20)
  • SKF(日本エスケイエフ)(14)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • SKC(環境測定)(13)
  • ネグロス電工(12)
  • IXYS(9)
  • HARWIN(8)
  • 井上金庫販売(8)
  • SMC(7)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
  • アサヒ理化製作所(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ARF」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。ケース形状A型精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ダイヤフラム径(Φmm)74材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(ガスケット)PTFE仕様●封入液材質:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース最小目盛(MPa)0形状RF型式PK-5規格取付フランジ:JIS10k精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃
フランジユニオンジョイント 第一計器フランジユニオンジョイント第一計器
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
ねじをフランジに変換する継手
材質SUS316特性耐食
フランジパイプサイフォン 第一計器フランジパイプサイフォン第一計器
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
蒸気等の温度が高い被測定流体に使用する放熱用の製品
材質SUS316特性耐食
隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。仕様封入液:シリコン種類隔膜式連成計材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76
隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
49,980税込54,978
1セット
10日以内出荷
仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)0ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
隔膜式真空計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式真空計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。仕様●封入液材質:シリコン形状RFタイプフランジ式標準規格取付フランジ:JIS10k材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃材質(ガスケット)PTFE材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L圧力レンジ(MPa)-0.1~0ダイヤフラム径(Φmm)74
隔膜式真空計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式真空計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
53,980税込59,378
1セット
10日以内出荷
仕様封入液:シリコンケース形状A型精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L圧力範囲(MPa)-0.1~0ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式連成計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
53,980税込59,378
1セット
10日以内出荷
仕様封入液:シリコン種類隔膜式連成計材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
関連キーワード
圧力・流量測定カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら