カテゴリ

  • 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
  • 第一計器
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • INAX(LIXIL)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-841-30」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微圧計 第一計器微圧計第一計器
8,398税込9,238特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易です。 大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。
ケース形状A型材質(ケース)SUS304
GRSグリセリン入り圧力計(ステンレスケース) 第一計器GRSグリセリン入り圧力計(ステンレスケース)第一計器
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
材質(ケース)SUS304/ホーニング仕上
TRTタートルゲージ 第一計器TRTタートルゲージ第一計器
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
材質(接続部)真鍮
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(下限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(下限接点付)第一計器
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上限接点付)第一計器
33,980税込37,378
1個
11日以内出荷
定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上下限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上下限接点付)第一計器
35,980税込39,578
1個
11日以内出荷
定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上下限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上下限接点付)第一計器
41,980税込46,178
1個
17日以内出荷
定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(下限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(下限接点付)第一計器
39,980税込43,978
1個
17日以内出荷
定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上限接点付)第一計器
39,980税込43,978
1個
17日以内出荷
定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
圧力・流量測定カテゴリ
関連カテゴリ