カテゴリ
- 測定用品(13)
絞り込み
ブランド
- 第一計器
- MAD MAX(マッドマックス)(167)
- TOKO(東洋計器興業)(80)
- audio-technica(22)
- 右下精器製造(21)
- エスコ(17)
- TP-LINK(13)
- アライドテレシス(13)
- 東芝ライテック(12)
- StarTech.com(12)
- 岩田製作所(9)
- 渡辺電機工業(9)
- PLANET Technology(8)
- 佐藤計量器製作所(7)
- 潤工社(7)
- SK11(7)
- エレコム(6)
- サンワサプライ(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ブランドをもっと見る
「at-8」の検索結果

HNT汎用圧力計
第一計器(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台ほか当日出荷から13日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。型式HNTケース形状縁なし形大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計寸法L(mm)17寸法H(mm)109寸法a(mm)16精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)78接続ねじG3/8B材質(ケース)A5052P 金色アルマイト寸法b(mm)39精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当大きさΦ75寸法h(mm)70測定流体空圧、油圧、その他主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)18適合流体気体または液体寸法d3/8材質(接続部)C3604BD接続形状T
HNT汎用圧力計
第一計器(12件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台ほか当日出荷から20日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
HNT汎用圧力計
第一計器¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷から14日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。種類汎用連成計材質(接続部)黄銅接続形状T
HNT汎用圧力計
第一計器¥4,498~税込¥4,948~1台ほか当日出荷から13日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。型式HNTケース形状縁なし形大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法L(mm)17寸法H(mm)134寸法a(mm)16使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)103接続ねじG3/8B材質(ケース)A5052P 金色アルマイト寸法b(mm)39精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当寸法h(mm)82.5測定流体空圧、油圧、その他主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW寸法f(mm)18適合流体気体または液体寸法d3/8材質(接続部)C3604BD接続形状T
BAシリーズ微圧計バイヨネットケース
第一計器¥8,598~税込¥9,458~1個ほか当日出荷から14日以内出荷圧力指示の読み取りが容易です。 大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。材質(ケース)SUS304
HNT汎用圧力計
第一計器(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台ほか当日出荷から13日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。型式HNTケース形状縁なし形大きさ(Φ)100mm種類真空計寸法L(mm)17寸法H(mm)134寸法a(mm)16精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)103材質(ケース)A5052P 金色アルマイト寸法b(mm)39精度(%)±1.6F.S保護等級IP30相当大きさΦ100寸法h(mm)82.5測定流体空圧、油圧、その他材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)18適合流体気体または液体材質(接続部)C3604BD接続形状T圧力レンジ(MPa)-0.1~0メーカー商品コードHNT-341A-(-0.1)MPA圧力スパン-0.1~0MPa
USTオールステンレス製圧力計
第一計器¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から9日以内出荷本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です型式UST精度±1.6% F.S使用温度(℃)-5~45材質(ケース)SUS304 電解研磨精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当主な用途耐食材質(接液部)SUS316材質(接続部)SUS316
微圧計
第一計器¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から14日以内出荷圧力指示の読み取りが容易です。 大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。材質チャンバー:C5191Pケース形状A型精度±2.5% (F.S相当)使用温度(℃)5~40材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.材質(接続部)C3604Crメッキ
FIRST GAUGE プラスチックケースSUS製
第一計器¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から20日以内出荷大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富で耐食用途の製作も可能なため、幅広くご使用頂ける製品です。
HNT汎用圧力計
第一計器¥4,698~税込¥5,168~1台ほか当日出荷から13日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。型式HNT大きさ(Φ)75mm種類真空計寸法L(mm)17寸法H(mm)109寸法a(mm)16使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)78材質(ケース)A5052P 金色アルマイト寸法b(mm)39精度(%)±1.6F.S保護等級IP30相当寸法h(mm)70測定流体空圧、油圧、その他材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)18適合流体気体または液体材質(接続部)C3604BD接続形状T圧力レンジ(MPa)-0.1~0メーカー商品コードHNT-331A-(-0.1)MPA圧力スパン-0.1~0MPa
FIRST GAUGE鉄ケース
第一計器¥7,598~税込¥8,358~1個ほか当日出荷から15日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。