カテゴリ

  • バイク純正部品(273)
  • パソコン/周辺機器(210)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(185)
  • 制御機器(180)
  • トラック用品・パーツ(170)
  • 測定用品(169)
  • メカニカル部品(94)
  • 科学研究・開発用品(65)
  • 自動車純正部品(51)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 電気材料(17)
  • 作業工具(17)
  • 切削工具(15)
  • オフィス家具(13)
  • 防犯用品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • バイク部品(10)
  • カー用品(10)
  • 家電(10)
  • 機構部品(9)
  • 安全用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 研磨材(7)
  • 保管用品(6)
  • 医療(6)
  • 空圧工具(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 介護用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 事務用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 作業服(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 住設機器(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 完成車(1)
絞り込み

「at8」の検索結果

1,688件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリルビット 8.0mm 222AT8 FACOM

    ドリルビット 8.0mm 222AT8

    FACOM
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    800MPAまでの鋼、ステンレス鋼、ねずみ鋳鉄、アルミニウム合金に対応しています。
    用途ドリルビット質量(g)35
  • ハーネス フロント (1AT8) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1AT8)

    MAZDA(マツダ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
  • Panasonic PM4H-Aシリーズ AT8DA4 パネルキット Panasonic(パナソニック)

    Panasonic PM4H-Aシリーズ AT8DA4 パネルキット

    Panasonic(パナソニック)
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    仕様多機能タイマリレー、 PM4H-A. 100 → 240 V ac 又は 24 V ac/dc 電圧入力 広い時間範囲:( 0.1 秒→ 500 時間) 16 種類の時間範囲から選択可能 高スイッチング容量( 5 A 、 250 V ac ) 2切換コンタクト 制御入力 x 3 :停止、信号、リセット DIN ハウジング 保護等級: IP50 制御パネルアセンブリ RS 品番用の 11 ピン接続ソケット(背面からアクセス可能) ; 403-869 403-869 フロントプレートアセンブリ用のフレームは別売り( RS 品番 ; 113-8487 113-8487 ). 8 種類の機能を選択できます. エネルギーの遅延 インパルスオン(遅延) インパルスオン(即時) チェンジャ( 1 )( 2 ) ドロップアウト遅延 インパルス遅延(ワンショット) イン / インパルスサイクルRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品PM4H-Aシリーズ
  • アナログスターデルタタイマAT8SDN AUTONICS(オートニクス)

    アナログスターデルタタイマAT8SDN

    AUTONICS(オートニクス)
    6,398税込7,038
    1個
    22日以内出荷
    DIN48×48mm。 幅広い電源電圧範囲。 幅広い設定時間と切替時間(設定時間:0.5s~100s、切替時間:0.05,0.1、0.2、0.3、0.4、0.5s)。 簡単操作で設定時間、切替時間設定。 出力表示LED内蔵により出力動作確認が容易。
    用途大容量モータ起動用出力スター接点:限時1a、デルタ接点:限時1a時間仕様0.05s~100h電源電圧(V)AC100~240/DC24~240タイマー設定0.5s~100s取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • アンプルケース W111×D74×H58mm AT-8シリーズ サカセ

    アンプルケース W111×D74×H58mm AT-8シリーズ

    サカセ
    249税込274
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    クリアホワイト・ライトグリーン・ライトイエロー・ピンク・ライトブルーの5色を取り揃いています。
    材質PPトレー内寸(mm)幅111×奥行74×高さ58
  • ロータアセンブリ 8AT-85550-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ロータアセンブリ 8AT-85550-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8AT-85550-00
  • コード ヘッドライト 8AT-84359-00 YAMAHA(ヤマハ)

    コード ヘッドライト 8AT-84359-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
  • テーパートレー AT-8 大黒工業

    テーパートレー AT-8

    大黒工業(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(50枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    サイズ(mm)215×115×H50
  • IV電線(撚線) エスコ

    IV電線(撚線)

    エスコ(7件のレビュー)
    8,050税込8,855
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質素線:銅、被覆:ビニール種類電力ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1定格温度(℃)60
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 吸盤取り付けベース カシムラ

    吸盤取り付けベース

    カシムラ(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    シボ面・曲面にホルダーを取り付けられる吸盤ベース。 上下分割式で曲面にしっかり貼り付け可能。 ホルダー脱落防止用のストラップ付属。 両面テープ貼り付け。
    質量(g)25適合サイズ(Φmm)90
  • トリプルブランチエイ PISCO(ピスコ)

    トリプルブランチエイ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状トリプルブランチエイタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • エアエルボ SK11

    エアエルボ

    SK11(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径エアーエルボです。機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
    用途エアー配管継手(中間同径エアエルボ)。材質真鍮形状エルボ最高使用圧力(MPa)1.5表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ アソー

    Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ

    アソー(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
    タイプニップル使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)2接続方式ニップルクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体水・エアー材質(Oリング)フッ素ゴム材質(スプリング)SUS316バルブ種類チェックバルブ
  • ホースニップル SK11

    ホースニップル

    SK11
    599税込659
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • 液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 反射防止 ノングレア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット

    液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 反射防止 ノングレア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ

    メディアカバーマーケット(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    反射防止タイプ保護フィルム。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1取付シリコン吸着硬度3H反射防止対応
  • レンチ BIG DAISHOWA

    レンチ

    BIG DAISHOWA
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ショックマウント(ネジ径5/8インチ) AT8410a audio-technica

    ショックマウント(ネジ径5/8インチ) AT8410a

    audio-technica
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷
    グリップ径が15~25mmの各種マイクに適合。 テーパード付きにも使えます。
    ねじ径5/8インチ:15.8mm
  • アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A omron(オムロン)

    アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A

    omron(オムロン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • ヘララップ専用工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘララップ専用工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ヘララップを簡単に素早く配線配線に取り付けられる独自形状の専用工具です。 HAT側面の切れ目「ケーブルスロット」から配線を通して使用します。 通常、専用工具HATはヘララップに同梱されていますが、10個単位での別売りも承ります。
    材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-60~+110
  • エアチーズ SK11

    エアチーズ

    SK11
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エアー配管用中間同径エアーチーズです。同径のエアー配管をT字型に分岐します。
    用途エアー配管継手(中間同径エアチーズ)。材質真鍮形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.5表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • エアエルボ SK11

    エアエルボ

    SK11
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エアー配管用中間異径エアーエルボです。異径の機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
    用途エアー配管継手(中間異径エアエルボ)。材質真鍮形状エルボ最高使用圧力(MPa)1.5表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • マイク延長ケーブル audio-technica

    マイク延長ケーブル

    audio-technica(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ボーカルマイクなどケーブルの長さが足りないとき、便利で高性能な延長用ケーブル。 コネクターは入力、出力側ともΦ6.3mmの標準2極仕様で非磁性体メタルシールド。 接触不良の少ない金メッキ端子を採用、ノイズに強く高音質。
    仕様芯線抵抗:88mΩ/mケーブル長(m)5静電容量120pF/m
  • アタッチメントパネルシステム ATシリーズ タカチ電機工業

    アタッチメントパネルシステム ATシリーズ

    タカチ電機工業
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレッチフィルム(手巻用) 司化成

    ストレッチフィルム(手巻用)

    司化成(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1巻ほか
    当日出荷
    8μの薄さなのに7層構造です。テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
    用途一般段ボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(kg)2.21質量(g/本)2210RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログタイマー 8ピンタイプ AUTONICS(オートニクス)

    アナログタイマー 8ピンタイプ

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    付属品ブラケット質量(g)86.71動作方式時間設定制御出力制限時間DPDT(2c)、制限時間SPDT(1c)+瞬時SPDT(1c)使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-25~65(F180氷結または結露しないこと)設定範囲0.05~0.5秒、0.1~1秒、0.5~5秒、1~10秒、0.05~0.5分、0.1~1分、0.5~5分、1~10分、0.05~0.5時間、0.1~1時間、0.5~5時間、1~10時間、5~50時間、10~100時間端子構造8ピンプラグ動作時間POWER ON START出力動作POWER ON DELAY、FLICKER、INTERVAL各種認証CE、UKCA、UL、EAC使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85(凍結または結露しないこと)
  • ハイビジョン無線カメラ&モニター キャロットシステムズ

    ハイビジョン無線カメラ&モニター

    キャロットシステムズ(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    欠品中
    92万画素のハイビジョン映像 モニターは見やすい7インチタッチパネル液晶 モニターは録画機能を搭載(microSDカード録画) 最大200mの電波到達距離 無線カメラは壁面と天井に取付可能。 防水+音声+夜間撮影の強力トリプルタッグ LAN端子あり 4カメラ同時録画(別売増設カメラAT-8811Txを3台まで増設可)、上書き録画、モニター再生、PC再生可能 専用アプリiHomeCam
    セット内容無線カメラ、受信機モニタ、無線アンテナ、ACアダプター(DC9V 800mA)、ACアダプター(DC5V 2A)、LANケーブル、自己融着テープ、取り付けネジセット、microSDカード(4GB)、取扱説明書(保証書含む)材質【カメラ】アルミ合金形状防水・暗視型質量(g)【カメラ】405、【モニター】約435方式【録画機能】録画:スケジュール/モーション検知/マニュアル表示方式【モニター】1/2/4分割制御【無線技術情報】(干渉)FHSS使用可能機種【遠隔映像確認】iPhone/iPad/Android直径×長さL(Φmm×mm)【カメラ】60×127.5保護等級【カメラ】IP66相当、【モニター】非防水有効画素数【カメラ】92万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター】198×130×28.2(アンテナ収納時)記録媒体【録画機能】microSD消費電流(mA)【カメラ】400、【モニター】最大1500(充電時)DC電源アダプタ(V)【カメラ】9 800mA、【モニター】DC5 2Aセンサー型式【カメラ】1/4型CMOS解像度【録画機能】録画:1280X720(HD)/680X480(VGA)(各カメラ個別設定)、【遠隔映像確認】画像:Hight1280X720/Medium 640X480/Low 320X240液晶モニター【モニター】7型LCD(800×480)記憶容量(GB)【録画機能】最大:32アンテナ【カメラ】SMA-Rアズワン品番64-9111-76バッテリー稼動時間【モニター】内蔵:連続最大2.5時間人感センサ検出距離(m)【カメラ】6以内(検知角120°)最低被写体照度(Lux)【カメラ】0(赤外線撮影時)フレームレート【カメラ】出力:最大30FPS、【録画機能】記録:7~8fps/15fps(HD)(15fps/30fps(VGA))変調方式【無線技術情報】GFSK画角【カメラ】水平:60°周波数拡散【無線技術情報】周波数ホッピング方式通信距離(m)【無線技術情報】最大200(見通し)音声出力【カメラ】○赤外線投光距離【カメラ】最大7m(LED20個)動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~+45、【モニター】-0~+40使用周波数(GHz)【無線技術情報】2.4帯(2408MHz~2468MHz)映像出力【モニター】外部:なし映像化方式【無線技術情報】MPEG-4データレート(bits)【無線技術情報】4M
  • SWAT チタン座金 NBK(鍋屋バイテック会社)

    SWAT チタン座金

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    149税込164
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 卓上マイクスタンド audio-technica

    卓上マイクスタンド

    audio-technica
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    ダイカストベースの高安定設計、高さは220~369mm連続可変です。
    付属品3/8→5/8インチ変換ネジ付属。
  • ワークポジショニング用ベルト(ワンタッチバックルタイプ) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ワークポジショニング用ベルト(ワンタッチバックルタイプ)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質カバー:ポリカーボネイト金具:鉄バックルワンタッチバックル胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
  • エアチーズ SK11

    エアチーズ

    SK11
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    エアー配管用中間異径エアーチーズです。異径のエアー配管をT字型に分岐します。
    用途エアー配管継手(中間異径エアチーズ)。材質真鍮形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.5表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • ブームマイクスタンド audio-technica

    ブームマイクスタンド

    audio-technica
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    頑丈で低重心、高安定なブームスタンド、音楽収音用に最適です。
    付属品3/8→5/8インチ変換ネジ付属。
  • リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316) IBS

    リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316)

    IBS
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)SUS316タイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • 1/4"sqx 8mm ディープソケット エスコ

    1/4"sqx 8mm ディープソケット

    エスコ(2件のレビュー)
    305税込336
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687AT-8
  • タッカ TRUSCO

    タッカ

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    付属品針150本トラスコ品番115-3336材質スチール全長(mm)165高さ(mm)115質量(g)605針装てん数(本)158肩幅(mm)25
  • AT-GS910/8 アライドテレシス

    AT-GS910/8

    アライドテレシス
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    AT-GS910/8は10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
    質量(g)780ポート数8適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×121×38保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3969-41通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
  • エーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R3/8 アズワン

    エーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R3/8

    アズワン
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
    仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:R3/8●全長(mm):34●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):5.0●六角対辺(mm):17●六角対辺長さ(mm):17●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2738アズワン品番67-6843-29
  • マイクホルダー audio-technica

    マイクホルダー

    audio-technica
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合Φ33~Φ40タイプストレートグリップ
  • モノラルマイクロホン延長コード audio-technica

    モノラルマイクロホン延長コード

    audio-technica(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    マイクコードの延長に便利なΦ3.5mmモノラルミニプラグ&ジャック付き。 音質重視の24K金メッキで接触抵抗を抑え耐久性・信頼性を向上。
...