密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
型式MPP大きさ(Φ)75mm寸法L(mm)14寸法d(mm)-寸法a(mm)20精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)90寸法D1(Φmm)-材質(ケース)PC 黒色寸法b(mm)48精度(%)±1.6F.S.大きさΦ75寸法h(mm)76主な用途耐食寸法c(mm)-材質(ブルドン管)SUS316寸法f(mm)18材質(接続部)SUS316接続形状-特性耐食圧力レンジ(MPa)-0.1~0圧力スパン-0.1~0MPa