カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- 第一計器
- モノタロウ(3)
- SUREFIRE(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 東芝(2)
- 三菱電機(1)
- Lazos(1)
- スリーアールソリューション(2)
- FENIX(フェニックス)(3)
- TRUSCO(2)
- イチネンTASCO(2)
- SIRC(サーク)(2)
- キングジム(1)
- タカチ電機工業(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- 不二貿易(1)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(1)
- KOOLBEAM(クールビーム)(1)
- SwitchBot(1)
「cr123a 3v」の検索結果
特価

DPM電池式デジタル圧力計
第一計器¥31,980~税込¥35,178~1個ほか当日出荷から13日以内出荷短納期・低価格を実現。 多機能かつ電池駆動で持ち運びに便利。 オートパワーオフ機能で長い電池寿命。精度±1.0%F.S仕様●受圧媒体:SUS316Lを侵さない液体・気体●受圧媒体温度(℃):-10~60ケース形状センサ下付直結(ツバなし)質量(g)約220タイプDPM奥行(mm)43外形寸法(mm)指示計部:Φ80出力出力なし電源3Vリチウム電池(CR123A)接続ねじR1/4材質(ケース)ABS樹脂(黒)精度(%)±1F.S. ±1digit保護等級IP65相当機能標準:バックライト、オートゼロ、ピークホールド、表示変換速度切替、オートパワーオフ、オーバーレンジ表示、バッテリー残量表示大きさΦ80表示器LCD使用温湿度範囲-10~60℃、35~85%(氷結・結露不可)温度の影響±0.05%F.S./℃(ゼロ点、スパン)材質(接続部)SUS316L変換速度表示:0.1、0.3、0.5、1secに設定可能許容過負荷150%F.S.材質(パネル)PET樹脂(フロントパネル)
DLM 電池式デジタル微圧計
第一計器¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷・ピークホールド機能・ゼロリセット・電池式・ポータブル・バックライト機能・オートパワーオフ機能・表示変換速度切替・耐食性材質接続部のサイズR1/4電源3Vリチウム電池(CR123A)精度±1.0%F.S.±1digit外寸(mm)【指示計部】Φ80×42×128保護等級IP54相当表示器4桁LCD使用温湿度範囲【温度】-10~60℃【湿度】35~85%RH(氷結結露不可)設定圧力分解能(kPa)0.1許容過負荷150%F.S.圧力範囲(kPa)0~30