DLM 電池式デジタル微圧計
・ピークホールド機能・ゼロリセット・電池式・ポータブル・バックライト機能・オートパワーオフ機能・表示変換速度切替・耐食性材質
- 接続部のサイズ
- R1/4
- 電源
- 3Vリチウム電池(CR123A)
- 精度
- ±1.0%F.S.±1digit
- 外寸(mm)
- 【指示計部】Φ80×42×128
- 保護等級
- IP54相当
- 表示器
- 4桁LCD
- 使用温湿度範囲
- 【温度】-10~60℃【湿度】35~85%RH(氷結結露不可)
- 設定圧力分解能(kPa)
- 0.1
- 許容過負荷
- 150%F.S.
- 圧力範囲(kPa)
- 0~30
- 内容量
- 1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
圧力計 の新着商品
カテゴリ














