カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 第一計器
  • モノタロウ(1)
  • SUREFIRE(6)
  • セイコー(SEIKO)(4)
  • FENIX(フェニックス)(4)
  • ASP(4)
  • SIRC(サーク)(4)
  • エスコ(3)
  • 安田(3)
  • 東芝(2)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • Canon(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • プリンストン(2)
  • T&D(ティアンドデイ)(2)
  • 熱研(2)
  • カシオ計算機(1)
  • 北川鉄工所(1)
  • シャープ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr123a」の検索結果

タカチ電機ケース オーダー加工サービス
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DPM電池式デジタル圧力計 第一計器

    DPM電池式デジタル圧力計

    第一計器
    31,980税込35,178
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    短納期・低価格を実現。 多機能かつ電池駆動で持ち運びに便利。 オートパワーオフ機能で長い電池寿命。
    仕様●受圧媒体:SUS316Lを侵さない液体・気体●受圧媒体温度(℃):-10~60質量(g)約220タイプDPM奥行(mm)43外形寸法(mm)指示計部:Φ80出力出力なし電源3Vリチウム電池(CR123A)材質(ケース)ABS樹脂(黒)精度(%)±1F.S. ±1digit保護等級IP65相当機能標準:バックライト、オートゼロ、ピークホールド、表示変換速度切替、オートパワーオフ、オーバーレンジ表示、バッテリー残量表示表示器LCD使用温湿度範囲-10~60℃、35~85%(氷結・結露不可)温度の影響±0.05%F.S./℃(ゼロ点、スパン)材質(接続部)SUS316L変換速度表示:0.1、0.3、0.5、1secに設定可能許容過負荷150%F.S.材質(パネル)PET樹脂(フロントパネル)
  • DLM 電池式デジタル微圧計 第一計器

    DLM 電池式デジタル微圧計

    第一計器
    52,980税込58,278
    1台
    4日以内出荷
    ・ピークホールド機能・ゼロリセット・電池式・ポータブル・バックライト機能・オートパワーオフ機能・表示変換速度切替・耐食性材質
    接続部のサイズR1/4電源3Vリチウム電池(CR123A)精度±1.0%F.S.±1digit外寸(mm)【指示計部】Φ80×42×128保護等級IP54相当表示器4桁LCD使用温湿度範囲【温度】-10~60℃【湿度】35~85%RH(氷結結露不可)設定圧力分解能(kPa)0.1許容過負荷150%F.S.圧力範囲(kPa)0~30