カテゴリ

  • 測定用品(8)
絞り込み
ブランド
  • 第一計器
  • モノタロウ(2)
  • ケナメタル(80)
  • KANON(中村製作所)(33)
  • PGA(24)
  • 帝金(22)
  • 大阪魂(22)
  • (21)
  • Merck(メルクミリポア)(21)
  • オカムラ(岡村製作所)(20)
  • TRACO POWER(19)
  • 山本化学工業(19)
  • PALL(ポール)(15)
  • 三ツ星ベルト(14)
  • 永田製作所(12)
  • ホンダ(10)
  • 未来工業(10)
  • ニッタン(NITTAN)(10)
  • PITWORK(日産)(10)
  • エスコ(9)
  • TRUSCO(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pk-3」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
    用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。仕様●封入液材質:シリコン型式PK-1ケース形状A型精度±1.6%F.S/温度20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃材質(ガスケット)PTFE寸法E(Φmm)90材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)0ダイヤフラム径(Φmm)74
  • 隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    22,900税込25,190
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
    用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76
  • 隔膜式真空計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式真空計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
    用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。仕様●封入液材質:シリコンケース形状A型タイプ標準精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃材質(ガスケット)PTFE材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L圧力レンジ(MPa)-0.1~0圧力範囲(MPa)-0.1~0ダイヤフラム径(Φmm)74
  • 隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    39,980税込43,978
    1セット
    10日以内出荷
    仕様封入液:シリコンケース形状A型種類隔膜式連成計精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
  • 隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    36,980税込40,678
    1セット
    10日以内出荷
    仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)0ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
  • 隔膜式真空計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式真空計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    39,980税込43,978
    1セット
    10日以内出荷
    仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316Lダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
  • 隔膜式圧力計(樹脂用タイプ) ねじ式(ダイヤフラムPTFE 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式圧力計(樹脂用タイプ) ねじ式(ダイヤフラムPTFE 封入液 シリコン)

    第一計器
    42,980税込47,278
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイアフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。ダイアフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できます。石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。
  • 隔膜式圧力計(樹脂用タイプ) ねじ式(ダイヤフラムPTFE 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式圧力計(樹脂用タイプ) ねじ式(ダイヤフラムPTFE 封入液 シリコン)

    第一計器
    53,980税込59,378
    1個
    14日以内出荷
    受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイアフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。ダイアフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できます。石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。
圧力・流量測定カテゴリ