曜日別特売

隔膜式圧力計(樹脂用タイプ) ねじ式(ダイヤフラムPTFE 封入液 シリコン)

隔膜式圧力計(樹脂用タイプ) ねじ式(ダイヤフラムPTFE 封入液 シリコン) - 第一計器

受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイアフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
ダイアフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できます。
石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。

その他
封入液:シリコン
型式
指示部:MPP
品名
指示部:密閉型圧力計
材質(ケース)
樹脂
ガスケット
PTFE
塗装
ケース:黒色
材質(フランジ)
上:S25Cクロムメッキ
締付ボルト
SUS304
材質(接液部)
フランジ:PVC
材質(接続部)
銅合金
材質(ダイアフラム)
PTFE
内容量
1個
注意
※画像は代表画像になります。詳細は仕様欄ご確認下さい。
全123種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
大きさ
123種類すべて表示中
注文コード
品番
接続ねじ
大きさ
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02554637PK-8T AU100 R1/2 0.25MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:R1/2Φ1000.25
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02554680PK-8T AU75 R1/2 0.5MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:R1/2Φ750.5
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02554759PK-8T AU100 R1/2 0.7/-0.1MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:R1/2Φ1000.7/-0.1
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02554768PK-8T AU100 R1/2 0.5/-0.1MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:R1/2Φ1000.5/-0.1
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02554829PK-8T AU100 R1/2 0.3/-0.1MPA S25C PVC取付部:R1/2Φ1000.3/-0.1
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
02554838PK-8T AU75 R1/2 0.16/-0.1MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:R1/2Φ750.16/-0.1
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02554847PK-8T AU100 R1/2 0.1/-0.1MPA S25C PVC取付部:R1/2Φ1000.1/-0.1
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
02554856PK-8T AU75 R1/2 0.25MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:R1/2Φ750.25
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02554881PK-8T AU100 R3/8 0.4/-0.1MPA S25C PVC取付部:R3/8Φ1000.4/-0.1
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
02554890PK-8T AU75 R3/8 0.16MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:R3/8Φ750.16
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02554917PK-8T AU75 R1/2 0.2/-0.1MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:R1/2Φ750.2/-0.1
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02554942PK-8T AU100 R1/2 -0.1MPA S25C PVC取付部:R1/2Φ100-0.1
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
02555012PK-8T AU100 R1/2 0.6/-0.1MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:R1/2Φ1000.6/-0.1
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02555030PK-8T AU100 R3/8 1MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:R3/8Φ1001
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02555039PK-8T AU100 R3/8 0.25/-0.1MPA S25C PVC取付部:R3/8Φ1000.25/-0.1
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
02555048PK-8T AU75 R1/2 -0.1MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:R1/2Φ75-0.1
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02555091PK-8T AU100 R1/2 0.2MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:R1/2Φ1000.2
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02555118PK-8T AU75 R1/2 0.5/-0.1MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:R1/2Φ750.5/-0.1
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02555127PK-8T AU75 R3/8 0.6MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:R3/8Φ750.6
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02555161PK-8T AU100 R1/2 0.1MPA S25C PVC取付部:R1/2Φ1000.1
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
02555179PK-8T AU100 R3/8 0.3MPA S25C PVC取付部:R3/8Φ1000.3
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
02555301PK-8T AU75 R3/8 0.25/-0.1MPA S25C PVC取付部:R3/8Φ750.25/-0.1
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
02555310PK-8T AU100 R1/2 0.3/-0.1MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:R1/2Φ1000.3/-0.1
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02555319PK-8T AU75 R1/2 0.3MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:R1/2Φ750.3
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02555337PK-8T AU100 R3/8 0.25MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:R3/8Φ1000.25
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02555346PK-8T AU75 R1/2 0.4MPA S25C PVC取付部:R1/2Φ750.4
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
02555362PK-8T AU75 R3/8 0.4/-0.1MPA S25C PVC取付部:R3/8Φ750.4/-0.1
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
02555371PK-8T AU75 R1/2 0.25/-0.1MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:R1/2Φ750.25/-0.1
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02555380PK-8T AU75 R3/8 0.2/-0.1MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:R3/8Φ750.2/-0.1
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02555407PK-8T AU75 R3/8 0.7/-0.1MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:R3/8Φ750.7/-0.1
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02555416PK-8T AU75 R3/8 1/-0.1MPA S25C PVC取付部:R3/8Φ751/-0.1
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
02555432PK-8T AU100 R3/8 0.16MPA S25C PVC(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)取付部:R3/8Φ1000.16
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02555502PK-8T AU100 R3/8 0.16/-0.1MPA S25C PVC取付部:R3/8Φ1000.16/-0.1
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
02555529PK-8T AU75 R1/2 1MPA S25C PVC取付部:R1/2Φ751
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
02555572PK-8T AU100 R1/2 0.3MPA S25C PVC取付部:R1/2Φ1000.3
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
02555599PK-8T AU100 R3/8 0.25MPA S25C PVC取付部:R3/8Φ1000.25
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
02555626PK-8T AU75 R3/8 0.7/-0.1MPA S25C PVC取付部:R3/8Φ750.7/-0.1
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
02555721PK-8T AU100 R1/2 1/-0.1MPA S25C PVC取付部:R1/2Φ1001/-0.1
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
02555730PK-8T AU100 R1/2 0.2/-0.1MPA S25C PVC取付部:R1/2Φ1000.2/-0.1
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
02555766PK-8T AU100 R3/8 0.5MPA S25C PVC取付部:R3/8Φ1000.5
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
02555782PK-8T AU75 R1/2 0.3MPA S25C PVC取付部:R1/2Φ750.3
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
02555818PK-8T AU75 R1/2 0.25/-0.1MPA S25C PVC取付部:R1/2Φ750.25/-0.1
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
02555836PK-8T AU100 R3/8 1MPA S25C PVC取付部:R3/8Φ1001
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
02555852PK-8T AU100 R3/8 0.1/-0.1MPA S25C PVC取付部:R3/8Φ1000.1/-0.1
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
02555861PK-8T AU100 R1/2 0.6MPA S25C PVC取付部:R1/2Φ1000.6
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
02555870PK-8T AU100 R3/8 0.2/-0.1MPA S25C PVC取付部:R3/8Φ1000.2/-0.1
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
02555922PK-8T AU75 R3/8 1MPA S25C PVC取付部:R3/8Φ751
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
02555958PK-8T AU75 R1/2 0.7/-0.1MPA S25C PVC取付部:R1/2Φ750.7/-0.1
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
02555967PK-8T AU75 R3/8 0.7MPA S25C PVC取付部:R3/8Φ750.7
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
02556001PK-8T AU100 R3/8 0.1MPA S25C PVC取付部:R3/8Φ1000.1
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする