カテゴリ

  • 測定用品(2)
    • 汎用圧力計(2)
絞り込み
ブランド
  • 第一計器
  • モノタロウ(4)
  • 右下精器製造(4)
  • TOKO(東洋計器興業)(3)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • SMC(2)
  • 山本計器(1)
  • スバル(8)
  • 三菱ふそう(22)
  • Druck(1)
  • WIKA(1)
  • SPARKFUN(8)
  • AMPHENOL(6)
  • KTM(4)
  • ホンダ(3)
  • ハネウェル(3)
  • Aventics(3)
  • BMW(2)
  • honeywell(2)
  • Triumph(2)
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.1(1)
  • 0~0.2(1)
  • 0~0.25(1)
  • 0~0.3(1)
  • 0~0.4(1)
  • 0~0.5(1)
  • 0~0.6(1)
  • 0~0.7(1)
  • 0~1(1)
  • 0~1.6(1)
  • 0~2(1)
  • 0~2.5(2)
  • 0~3(1)
  • 0~3.5(1)
  • 0~7(2)
  • 0~10(2)
  • 0~16(1)
  • 0~20(1)
  • 0~25(1)
  • 0~40(1)
外径(Φmm)
  • 60(1)
  • 63.5(1)
  • 75(1)
  • 78(1)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/4(1)
  • G(PF) 3/8(1)
測定流体
  • 気体(2)
  • 液体(2)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(2)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(1)
A枠(立型つば無し)・B枠(立型つば有り)
校正証明書
  • 付き(2)
付き
精度
  • ±1.6%(2)
±1.6%
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pressure gauge」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計寸法L(mm)14寸法H(mm)89使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)63.5接続ねじG1/4B材質(ケース)SS Crメッキ精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当大きさΦ60寸法h(mm)57測定流体空圧、油圧、その他主な用途一般材質(株)C3604寸法f(mm)14適合流体気体または液体寸法d1/4材質(接続部)C3604BD接続形状T特性JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ケース形状縁なし形精度±1.6%F.S型式HNT大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計寸法L(mm)17寸法H(mm)109寸法a(mm)16使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)78接続ねじG3/8B材質(ケース)A5052P 金色アルマイト寸法b(mm)39精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当大きさΦ75寸法h(mm)70測定流体空圧、油圧、その他主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)18適合流体気体または液体寸法d3/8材質(接続部)C3604BD接続形状T
汎用圧力計カテゴリ