カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(20)
- DreamSound(6)
- T.SIN(テイシン電機)(4)
- 関西通信電線(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- CONTEC(コンテック)(2)
- エスコ(1)
- エレコム(1)
- サンワサプライ(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- 清水産業(1)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
- 多治見無線電機(1)
- 協和ハーモネット(1)
「1.5d2v bnc」の検索結果

プラグ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバヨネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。形状ストレート種類丸型耐電圧AC1500V(r.m.s.)1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下結合方式バヨネットロック材質/処理(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴムコンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~2GHz)結線方法はんだ