カテゴリ
- 制御機器(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
- Aratas(旧:omron)(2)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- JAE(日本航空電子工業)(4)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- KITO(キトー)(76)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- TELEMECANIQUE SENSORS(2)
- アメリカン電機(2)
- エスコ(1)
- カナレ電気(2)
- キングジム(1)
- サンコー(三甲)(1)
- サンワサプライ(2)
- スーパーツール(1)
- タカチ電機工業(7)
- ミヤコ自動車(1)
- 東芝ライテック(6)
- 神馬本店(2)
- ブランドをもっと見る
「17 09sn」の検索結果

17JEシリーズソケットコネクタケース付
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45定格電流(A)5コネクタ形状ソケットコネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状メス結線方法はんだ