カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
  • 東洋技研(2)
  • フジクラ DDK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「57-40240」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットケーブル圧接タイプ 57FEシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)フラットケーブル圧接タイプ 57FEシリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC250(r.m.s.)定格電流(A)1/コンタクト仕様樹脂ストレインリリーフ添付
フラットケーブル圧接タイプ 57Fシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)フラットケーブル圧接タイプ 57Fシリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
719税込791特価
1個
当日出荷
57Fシリーズは、オールプラスチックのフラットケーブル圧接タイプコネクタです。
タイプノンシールドオープンエンドカバー、青使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250定格電流(A)1材質(コンタクト)/処理Ni下地Au0.4μmめっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)35以下適合電線範囲 AWG(#)(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル耐電圧(V/min)AC500
57シリーズ リボンコネクタ ハンダ付けタイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)57シリーズ リボンコネクタ ハンダ付けタイプフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC500(rms)定格電流(A)5/コンタクト使用温度範囲(℃)-55~+105耐電圧AC1200V(rms) 1分間ケーブル接続方法はんだ付け材質(コンタクト)/処理銅合金/Ni下地Auめっき材質(絶縁体)DAP樹脂(UL94V-O)絶縁抵抗(MΩ)1000以下(DC500V時)接触抵抗(mΩ)5以下(DC5A時)色(絶縁体)適合電線単線:0.65mm(導体径)又はAWG22より線:0.2mm2 (導体断面積)又はAWG24
リボンコネクタ プリント基板タイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)リボンコネクタ プリント基板タイプフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,498税込2,748
1個
63日以内出荷から112日以内出荷
嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施したL形ディップタイプのコネクタです。
定格電圧(V)AC500(rms)定格電流(A)3/コンタクトタイプL形ディップタイプ使用温度範囲(℃)-55~+105耐電圧AC1200V(rms) 1分間材質(絶縁体)PBT樹脂(UL94V-O)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)35以下色(絶縁体)材質(スプリングラッチ)ステンレス鋼
ddk 57-30240特集