カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
  • 東洋技研(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「57f-30500」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットケーブル圧接タイプ 57Fシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)フラットケーブル圧接タイプ 57Fシリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷
57Fシリーズは、オールプラスチックのフラットケーブル圧接タイプコネクタです。
タイプノンシールドオープンエンドカバー、青使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250定格電流(A)1材質(コンタクト)/処理Ni下地Au0.4μmめっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)35以下適合電線範囲 AWG(#)(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル耐電圧(V/min)AC500
リボンコネクタ圧接タイプ ケース付き フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)リボンコネクタ圧接タイプ ケース付きフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
5FEシリーズは、フラットケーブル圧接タイプのコネクタで、嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施した57FEシリーズです。 基本品種としては、57FEシリーズ:10、20、30、40タイプがあります。
定格電圧(V)AC250(rms)定格電流(A)1/コンタクト耐電圧AC500V(rms) 1分間絶縁抵抗(MΩ)DC500Vで1000以上使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃適合電線AWG28(より線、単線)/AWG30単線 又は、1.27mmピッチフラットケーブル