カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
  • JAE(日本航空電子工業)(7)
  • AMPHENOL(4)
  • フジクラ DDK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MS3102A」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ボックスレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)
    849税込934
    1個ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
  • ボックスレセプタクル キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ボックスレセプタクル キー位置変更品

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状ストレート種類丸型コネクタ形状ボックスレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
  • D/MSシリーズリアガスケット フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    D/MSシリーズリアガスケット

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    429税込472
    1個
    6日以内出荷
    D/MSシリーズボックスレセプタクル用リアガスケット
    用途D/MS3102Aに使用適合サイズシェル:10SLRoHS指令(10物質対応)対応
  • D/MSシリーズリアガスケット フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    D/MSシリーズリアガスケット

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    D/MSシリーズボックスレセプタクル用リアガスケット
    用途D/MS3102Aに使用シェルサイズ適合:1616SRoHS指令(10物質対応)対応
  • D/MS(D190)シリーズプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    D/MS(D190)シリーズプラグ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    2,388税込2,627
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
    用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • D/MS(D190)シリーズプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    D/MS(D190)シリーズプラグ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    1,998税込2,198
    1個
    32日以内出荷
    MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
    用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • D/MS(D190)シリーズプラグ キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    D/MS(D190)シリーズプラグ キー位置変更品

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    2,498税込2,748
    1個
    32日以内出荷
    MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
    用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
d/ms3102a特集