カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
  • モノタロウ(1)
  • BMW(146)
  • SMC(83)
  • SAMTEC(75)
  • BOURNS(56)
  • ネグロス電工(52)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(50)
  • メディアカバーマーケット(45)
  • KTM(35)
  • サンワサプライ(32)
  • ホンダ(24)
  • Vodaview(24)
  • スバル(22)
  • 三菱ふそう(22)
  • 東進電機工業(19)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(17)
  • サン電子(PC)(15)
  • omron(オムロン)(13)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(13)
  • 3M(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SDR」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
防水アングルバックシェル。コンジットを使用しない場合にケーブルをL型に保持するために使用
用途CE01、CE02、CE05、D/MS(190)のプラグコネクタに使用RoHS指令(10物質対応)対応
CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
防水ストレートバックシェル。コンジットを使用しない場合にケーブルを保持するために使用
用途CE05-6A単体ブロックプラグに使用RoHS指令(10物質対応)対応
WEBシリーズボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)WEBシリーズボックスレセプタクルフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,798税込1,978
1個
27日以内出荷
嵌合ロック方式コネクタを差し込んで90°回転し”カチッ”という音によりロック完了およびロック解除を確認できます。 小形、高密度 小形で、高密度なコンタクト配列です。 JMシリーズと同じインサート配列を有しています。 5個のキーによる確実な結合:シェルには5個の位置決めキーがありますので、確実な結合が得られます。 容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えてありますので、結線が容易です。 各種の規格に適合 絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。 防水性 嵌合状態でIP67以上 RoHS2適合品
用途WEBシリーズは、水滴・切削油等がかかるFA関連装置や粉塵等が多い悪環境下で使用される機器等へ適用できる様に 開発された耐振動、防水タイプのコネクタです。定格電圧(V)AC250(r.m.s)又はDC350RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
cdr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cdr