カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
  • 多治見無線電機(8)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(6)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • サンワサプライ(1)
  • CONTEC(コンテック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bnc782-br」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁型レセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    絶縁型レセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷
    BNCシリーズ(プラグ)と嵌合する絶縁形でパネル取付けタイプのレセプタクルです。コネクタの外部導体とパネル問が確実に絶縁されます。アース端子は外部導体に接続され中心導体に隣接しモールドで一体化されているので取扱いが容易です。
    用途コンピューター、通信機器、医療機器など形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V)締付トルク(N・m)127.4(13kg・cm)以下特性インピーダンス不整合結合方式バヨネットロック
  • プラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    プラグ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバヨネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。
    形状ストレート種類丸型耐電圧AC1500V(r.m.s.)1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下結合方式バヨネットロック材質/処理(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴムコンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~2GHz)結線方法はんだ