カテゴリ
- 制御機器(23)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
- Aratas(旧:omron)(1)
- サンハヤト(1)
- サンワサプライ(1)
- フジクラ DDK(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ddk 57」の検索結果
特価

DDK はんだ付け用リボンタイプコネクタ ケーブルマウント 57
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様オス・メス:オス 、 コンタクト数:50 、 ボディ向き:ストレート 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コンタクト材質:銅合金 、 コンタクトめっき:金 、 ハウジング材質:DAP 、 ピッチ:2.16mm 、 定格電流:5A 、 定格電圧:500 V ac 、 端子方法:はんだ 、 長さ:76.7mm 、 動作温度 Min:-55℃
57シリーズ リボンコネクタ ハンダ付けタイプ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500(rms)耐電圧AC1200V(rms) 1分間定格電流(A)5/コンタクトケーブル接続方法はんだ付け材質(コンタクト)/処理銅合金/Ni下地Auめっき材質(絶縁体)DAP樹脂(UL94V-O)絶縁抵抗(MΩ)1000以下(DC500V時)接触抵抗(mΩ)5以下(DC5A時)色(絶縁体)青適合電線単線:0.65mm(導体径)又はAWG22より線:0.2mm2 (導体断面積)又はAWG24
57Eシリーズ ノイズ対策品半田付プラグコネクタ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から32日以内出荷57Eシリーズは、57シリーズのシェルにビード加工し、EMI特性を向上させたコネクタです。使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃定格電圧(V)AC500(rms)耐電圧AC1200V(rms) 1分間定格電流(A)5/コンタクト絶縁抵抗(MΩ)DC100Vで500以上適合電線(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
フラットケーブル圧接タイプ 57Fシリーズ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から12日以内出荷57Fシリーズは、オールプラスチックのフラットケーブル圧接タイプコネクタです。色オープンエンドカバー、青タイプノンシールド使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250定格電流(A)1材質(コンタクト)/処理Ni下地Au0.4μmめっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)35以下適合電線範囲 AWG(#)(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル耐電圧(V/min)AC500
フラットケーブル圧接タイプ 57FEシリーズ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷仕様樹脂ストレインリリーフ添付定格電圧(V)AC250(r.m.s.)定格電流(A)1/コンタクト
リボンコネクタ ハンダ付けタイプ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃定格電圧(V)AC500(rms)耐電圧AC1200V(rms) 1分間定格電流(A)5/コンタクト絶縁抵抗(MΩ)DC100Vで500以上適合電線(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
リボンコネクタ圧接タイプ ケース付き
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から10日以内出荷5FEシリーズは、フラットケーブル圧接タイプのコネクタで、嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施した57FEシリーズです。 基本品種としては、57FEシリーズ:10、20、30、40タイプがあります。使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃定格電圧(V)AC250(rms)耐電圧AC500V(rms) 1分間定格電流(A)1/コンタクト絶縁抵抗(MΩ)DC500Vで1000以上適合電線AWG28(より線、単線)/AWG30単線 又は、1.27mmピッチフラットケーブル
リボンコネクタ圧接タイプ ケース付き
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷形状ストレート色オープンエンドカバー、青タイプシールド種類角型使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250定格電流(A)1材質(コンタクト)/処理Ni下地Au0.4μmめっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)35以下結合方式ねじコンタクト形状メス適合電線範囲 AWG(#)(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル耐電圧(V/min)AC500結線方法圧着
57FEシリーズ フラットケーブル圧接タイプ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥799~税込¥879~1セット(100個)ほか6日以内出荷から9日以内出荷形状ストレート色オープンエンドカバー、青タイプシールド種類角型使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250定格電流(A)1材質(コンタクト)/処理Ni下地Au0.4μmめっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)35以下結合方式ねじコンタクト形状メス適合電線範囲 AWG(#)(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル耐電圧(V/min)AC500結線方法圧着
ケーブル中継用レセプタクル 57-60タイプ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥299,800税込¥329,7801セット(100個)5日以内出荷使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃定格電圧(V)AC500(rms)耐電圧AC1200V(rms) 1分間定格電流(A)5/コンタクト絶縁抵抗(MΩ)DC100Vで500以上適合電線(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
リボンコネクタ プリント基板タイプ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,498税込¥2,7481個63日以内出荷嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施したL形ディップタイプのコネクタです。タイプL形ディップタイプ使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500(rms)耐電圧AC1200V(rms) 1分間定格電流(A)3/コンタクト材質(絶縁体)PBT樹脂(UL94V-O)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)35以下色(絶縁体)青材質(スプリングラッチ)ステンレス鋼
ストレートプラグ(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から102日以内出荷D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
L形プラグ(分割シェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から102日以内出荷D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。形状アングル種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から92日以内出荷D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。 ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から92日以内出荷D/MS3100Aコネクタはパネルやシャーシに取付けて固定して後部にケーブルを接続して使用するレセプタクル(中継コネクタ)です。すべてのD/MSコネクタのプラグ側と結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3結線方法はんだ
CE05シリーズ ストレートバックシェル付き
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥3,698税込¥4,0681個9日以内出荷から10日以内出荷欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ(ストレートバックシェル付)結合方式ねじシェル形状ストレートプラグ結線方法はんだ
17JEシリーズ フードキット
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から102日以内出荷プラスチックフードのため軽量であり寸法も小型にできております。 プラスチックにNi めっきを施してありEMI 対策に有効です。
CE01シリーズケーブルレセプタクル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥4,698税込¥5,1681個27日以内出荷嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 57 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-57 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。極数5定格電圧AC500V,DC700V定格電流(A)23コネクタ形状ピン(オス)シェルサイズ18コンタクトサイズ適合:#8RoHS指令(10物質対応)対応
CE01シリーズ防水ストレートバックシェル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥4,298~税込¥4,728~1個27日以内出荷コンジットを使用しない場合にケーブルを保持するために使用する防水バックシェルです。 配線に合わせて、2 種類の長さ(シェルサイズ:22, 24, 28)を用意いたしました。CE3057ケーブルクランプと合わせてご使用下さい。用途CE01-6A、CE01-1Aのケーブル保持に使用するバックシェルです。形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
CE01シリーズ非防水ストレートバックシェル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥3,798~税込¥4,178~1個27日以内出荷コンジットを使用しない場合にケーブルを保持するために使用する非防水バックシェルです。 配線に合わせて、2 種類の長さ(シェルサイズ:22, 24, 28)を用意いたしました。D/MS3057ケーブルクランプと合わせてご使用下さい。用途CE01-6A、CE01-1Aのケーブル保持に使用するバックシェルです。形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応防水性非防水シェル形状標準