17JEシリーズピンコネクタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2件のレビュー)当日出荷
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状オス結線方法はんだ
17JEシリーズソケットコネクタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6件のレビュー)当日出荷
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状メス結線方法はんだ