形状ストレート
種類丸型
コネクタ形状ボックスレセプタクル
結合方式ねじ
シェル形状一体形
結線方法はんだ
形状アングル
種類丸型
コネクタ形状L形プラグ
結合方式ねじ
シェル形状分割形
結線方法はんだ
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ストレート
種類丸型
コネクタ形状ストレートプラグ
結合方式ねじ
シェル形状一体形
結線方法はんだ
形状ストレート
種類丸型
コネクタ形状ストレートプラグ
結合方式ねじ
シェル形状分割形
結線方法はんだ
形状ストレート
種類丸型
コネクタ形状ケーブルレセプタクル
結合方式ねじ
シェル形状一体形
結線方法はんだ
形状ストレート
種類丸型
コネクタ形状ウオールレセプタクル
結合方式ねじ
シェル形状一体形
結線方法はんだ
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード