用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-76 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。極数7定格電圧AC500V,DC700V定格電流(A)46コネクタ形状ソケット(メス)シェルサイズ24コンタクトサイズ適合:#8RoHS指令(10物質対応)対応
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-48 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。極数7定格電圧AC500V,DC700V定格電流(A)46コネクタ形状ソケット(メス)シェルサイズ24コンタクトサイズ適合:#8RoHS指令(10物質対応)対応
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-50 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。極数24定格電圧AC200V,DC250V定格電流(A)13コネクタ形状ソケット(メス)シェルサイズ24コンタクトサイズ適合:#16RoHS指令(10物質対応)対応
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-78 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。極数24定格電圧AC200V,DC250V定格電流(A)13コネクタ形状ソケット(メス)シェルサイズ24コンタクトサイズ適合:#16RoHS指令(10物質対応)対応
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-20 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。極数7定格電圧AC500V,DC700V定格電流(A)46コネクタ形状ソケット(メス)シェルサイズ24コンタクトサイズ適合:#8RoHS指令(10物質対応)対応
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-22 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。極数24定格電圧AC200V,DC250V定格電流(A)13コネクタ形状ソケット(メス)シェルサイズ24コンタクトサイズ適合:#16RoHS指令(10物質対応)対応
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-106 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。極数24定格電圧AC200V,DC250V定格電流(A)13コネクタ形状ソケット(メス)シェルサイズ24コンタクトサイズ適合:#16RoHS指令(10物質対応)対応
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-104 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。極数7定格電圧AC500V,DC700V定格電流(A)46コネクタ形状ソケット(メス)シェルサイズ24コンタクトサイズ適合:#8RoHS指令(10物質対応)対応