カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
- 東芝(7)
- Aratas(旧:omron)(3)
- omron(オムロン)(1)
- 京セラ(1)
- シャープ(1)
- 三菱電機(1)
- ISOCOM(1)
「tlp241」の検索結果
特価

57シリーズ リボンコネクタ ハンダ付けタイプ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500(rms)耐電圧AC1200V(rms) 1分間定格電流(A)5/コンタクトケーブル接続方法はんだ付け材質(コンタクト)/処理銅合金/Ni下地Auめっき材質(絶縁体)DAP樹脂(UL94V-O)絶縁抵抗(MΩ)1000以下(DC500V時)接触抵抗(mΩ)5以下(DC5A時)色(絶縁体)青適合電線単線:0.65mm(導体径)又はAWG22より線:0.2mm2 (導体断面積)又はAWG24