EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)のページです。EIKO(栄工舎)は、切削工具・研磨材などの商品を提供しています。現在371件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 栄工舎 |
|---|---|
| 所在地 | 〒144-0052 東京都大田区蒲田3-16-12 |
脱着式パイロット付 3枚刃
用途ザグリ加工
材質SKH51
刃径公差(mm)+0.2/0
案内径公差(mm)0/-0.05
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用
表面処理TiN
外径公差(mm)+0.005/0
高硬度用Pコーティング付
用途折損タップ除去工具
材質超硬 超微粒子
表面処理Pコーティング
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用
材質SKH51
表面処理TiN
外径公差(mm)+0.005/0
刃形ストレート
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工
材質K03
刃形右刃右ネジレ30°
表面処理TiAlNコーティング
関連資料(1.99MB)
1/50テーパー、右刃・右ネジレ
用途テーパーピン穴用ドリル
材質コバルトハイス
刃数2枚刃
柄付アンギュラカッター(W両角度付)
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工
外径公差(mm)+1/0
角度公差(度・分)±15'
R面取り付
用途Oリングアリ溝加工
材質超硬 超微粒子
表面処理ノンコート
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用
表面処理TiN
外径公差(mm)+0.005/0
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用
表面処理TiN
外径公差(mm)+0.005/0
コーナーC面付 2枚刃
用途C面付形状加工
材質コバルトハイス
外径公差(mm)0/-0.02
脱着式パイロット
用途パイロットのみ
材質SK4
案内径公差(mm)0/-0.05
柄付アンギュラカッター(シングル)
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工
外径公差(mm)+1/0
角度公差(度・分)±15'
超硬先ムクキーシードカッター
用途スクエア溝加工
材質超硬 K10
表面処理ノンコート
超硬のミニキーシードカッター
用途スクエア溝加工
材質超硬 超微粒子
表面処理ノンコート
外径公差(mm)0/-0.05
公差(mm)【刃厚】0/-0.035
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用
材質SKH51
表面処理TiN
外径公差(mm)+0.005/0
刃形スパイラル
短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用リーマとなります。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工
材質HSS
刃形1/50テーパー右刃ストレート
食付角(°)45°
短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用ドリルとなります。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工
材質SKH56
刃数2枚刃
刃形1/50テーパー右刃右ネジレ25°
スクエア 右直刃 2枚刃
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用
材質SKH51
外径公差(mm)0/-0.05
4枚刃 ステン用荒
用途Oリングアリ溝加工
材質超硬 超微粒子
表面処理ノンコート
4枚刃 ステン用仕上げ
用途Oリングアリ溝加工
材質超硬 超微粒子
表面処理ノンコート
ソリッドのTスロットカッター
用途スクエア溝加工
材質超硬 超微粒子
表面処理ノンコート
外径公差(mm)0/-0.03
公差(mm)【刃厚】0/-0.02
材質SKH51
刃形右刃左ネジレ
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
ねじれ角(°)12