カテゴリ

  • 切削工具(42)
絞り込み
ブランド
  • EIKO(栄工舎)
  • モノタロウ(6)
  • NACHI(不二越)(77)
  • エスコ(67)
  • SMC(66)
  • 岡崎精工(60)
  • KOA(58)
  • 大阪魂(58)
  • フジキン(50)
  • グーリング(49)
  • 三菱マテリアル(41)
  • ホンダ(40)
  • OSG(オーエスジー)(38)
  • TRUSCO(37)
  • RYOCO(菱高精機)(35)
  • 住友電工ハードメタル(34)
  • タンガロイ(29)
  • ポップリベット・ファスナー(29)
  • VISHAY(29)
  • ニチアス(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「11.1mm」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットザグリドリル EIKO(栄工舎)フラットザグリドリルEIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端フラット、ネジレ角25°
用途ワーク面斜部、穴あけ可材質粉末ハイス表面処理TiAlN外径公差(mm)0/-0.03
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から5日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形ストレート
リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCREIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SKH56シャンクストレートシャンク
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL EIKO(栄工舎)ロングシャンクチャッキングリーマ SCRLEIKO(栄工舎)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
ロングシャンクチャッキングリーマ
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH56刃形ストレート
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN EIKO(栄工舎)エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiNEIKO(栄工舎)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用材質粉末ハイス刃形スパイラルコーティングTiN
リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPHREIKO(栄工舎)
8,298税込9,128
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SKH51刃形スパイラル
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
~HRC62°までの加工
用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング
リーマ 超硬S CSPR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSPREIKO(栄工舎)
33,980税込37,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
超硬高精度用リーマ EIKO(栄工舎)超硬高精度用リーマEIKO(栄工舎)(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 LHREIKO(栄工舎)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SKH51刃形ストレート
ボールエンドミル EIKO(栄工舎)ボールエンドミルEIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH57刃数2枚刃ねじれ角(°)35
スパイラルマシンリーマ SPMR EIKO(栄工舎)スパイラルマシンリーマ SPMREIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用
リーマ HS T柄 MR1 EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 MR1EIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL EIKO(栄工舎)ロングシャンクチャッキングリーマ SCRLEIKO(栄工舎)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°関連資料(15.12MB)
ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング関連資料(15.94MB)
超硬エンド刃付リーマ CSER-C EIKO(栄工舎)超硬エンド刃付リーマ CSER-CEIKO(栄工舎)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用材質超硬 K10コーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
リーマ 超硬付 S柄 CSCRS EIKO(栄工舎)リーマ 超硬付 S柄 CSCRSEIKO(栄工舎)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
材質K10刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
リーマ HS T柄 HHHRT EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 HHHRTEIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコートEIKO(栄工舎)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45
リーマ HS S柄 HR11 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR11EIKO(栄工舎)
7,298税込8,028
1本
翌々日出荷
刃長(mm)75材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 HHHR11 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HHHR11EIKO(栄工舎)
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷
ねじれ角(°)60°
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPREIKO(栄工舎)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
超硬ソリッドアルミ用リーマ EIKO(栄工舎)超硬ソリッドアルミ用リーマEIKO(栄工舎)
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷
用途アルミ/非鉄金属/合金鋼材質K10表面処理DLCコーティング
ロングマシンリーマ LMR EIKO(栄工舎)ロングマシンリーマ LMREIKO(栄工舎)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ロングマシンリーマ
用途ロング材質SKH51刃形ストレート
超硬ハイヘリカルリーマ EIKO(栄工舎)超硬ハイヘリカルリーマEIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄材質超微粒子刃数3枚刃刃長(mm)29食付長さ(mm)7
リーマ 超硬S CSRM EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSRMEIKO(栄工舎)
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ 超硬S CSOER EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSOEREIKO(栄工舎)
57,980税込63,778
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)コーティング ソリッドリーマEIKO(栄工舎)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
自動旋盤用リーマ NCR-C EIKO(栄工舎)自動旋盤用リーマ NCR-CEIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
リーマ HS S柄 DR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 DREIKO(栄工舎)
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
超硬フラットザグリドリル(自動旋盤用) EIKO(栄工舎)超硬フラットザグリドリル(自動旋盤用)EIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
先端フラット、ネジレ角20°
用途ワーク面斜部、穴あけ可材質超硬 K10表面処理TiCN
超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C EIKO(栄工舎)超硬自動旋盤用リーマ CNCR-CEIKO(栄工舎)
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
リーマ 超硬S CSCRL EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSCRLEIKO(栄工舎)
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
材質K10刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ 超硬S CSR11 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR11EIKO(栄工舎)
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
材質K10全長(mm)90刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 SPSCR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPSCREIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
材質SKH56シャンクストレートシャンク
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコートEIKO(栄工舎)
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
アルミ加工に特化した超高速加工用リーマ。150~300m/minの高速加工が可能。独自の不等分割形状でビビリ低減&3穴オイルホールによる高いクーラント効果。
用途アルミ合金・銅材質超硬K10刃数5刃形右刃右ねじれ表面処理水素フリーDLCコーティングねじれ角5゜食付角(°)60
超硬樹脂用リーマ(オイルホール付) EIKO(栄工舎)超硬樹脂用リーマ(オイルホール付)EIKO(栄工舎)
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
3穴オイルホール採用により止り穴でも加工熱の発生を防ぎ、切粉の排出性を向上!独自の刃形状でギャッシュ面も大きく切削性がより良好となります。
用途樹脂/アクリル/MCナイロン/ジュラコン/PPS/塩ビ/PEEK/ベークライトの加工材質超微粒子刃数3枚刃刃形右ネジレ30°シャンク径公差h6食付角(°)30外径公差0/+0.005
ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)ハイスショートエンド刃リーマTiCNコートEIKO(栄工舎)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質HSS Co刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCNコーティングねじれ角30゜食付角(°)45