カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- EIKO(栄工舎)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- HKT(2)
- MAZDA(マツダ)(3)
- SMC(3)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(3)
- TRUSCO(3)
- いろはインク(4)
- アイゼン(3)
- エスコ(3)
- ナリカ(60)
- ノーブランド(2)
- ホンダ(2)
- ホーザン(10)
- 三菱電機(2)
- 新コスモス電機(2)
- 日東工業(7)
- 椿本チエイン(2)
- 河村電器産業(2)
- ブランドをもっと見る
「p-704」の検索結果

ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷~HRC62°までの加工用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング外径公差(mm)+0.005/0
超硬鋼用オイルホール付フラッシュリーマ
EIKO(栄工舎)¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷150~300m/minの切削速度で加工が可能な高速加工用リーマとなります。センタースルーのオイルホール採用により、止り穴の加工で十分なクーラントが可能。不等分割の採用により、高速加工でも高い精度を保証致します。用途炭素鋼/合金鋼の加工材質K10刃数6枚刃刃形右刃右ネジレ5°表面処理Pコーティング首下長(mm)40シャンク径公差h6食付角(°)60°外径公差0/+0.005