「p-704 hozan」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧着工具(裸圧着・絶縁端子・絶縁閉端子用) ホーザン

    圧着工具(裸圧着・絶縁端子・絶縁閉端子用)

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    裸圧着端子・絶縁圧着端子用(簡易型)。
    トラスコ品番436-2675全長(mm)205質量(g)210切断能力(mm)ビスカッター/3、3.5、4適合サイズ1.25/2機能カッター、ビスカッター、ワイヤーストリッパー使用範囲(mm2)ワイヤーストリッパー/0.3、0.5、0.75、1.25、2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具 ミニ モノタロウ

    圧着工具 ミニ

    モノタロウ(140件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。
    用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5全長(mm)180質量(g)310材質炭素鋼
  • 圧着ペンチ (オープンバレル端子用/簡易型) ホーザン

    圧着ペンチ (オープンバレル端子用/簡易型)

    ホーザン(20件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    小型コンタクトピン加工に適しています (ダイス部は段付で薄く仕上げています)
    適合電線AWG#28~#14タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)208質量(g)200仕様両面刻印トラスコ品番321-9992材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(24件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1丁
    当日出荷
    軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
    用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用色(柄)赤
  • 圧着ペンチ (絶縁閉端子用) ホーザン

    圧着ペンチ (絶縁閉端子用)

    ホーザン(25件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
    適合端子絶縁閉端子タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)198質量(g)300仕様成形確認機構付。(戻しレバー付)トラスコ品番261-7421適合範囲CE1/CE2/CE5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用) ホーザン

    圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用)

    ホーザン(8件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
    適合端子絶縁被覆付圧着端子適合電線AWG#24~22/0.2~0.3mm2、AWG#24~20/0.2~0.5mm2、AWG#20~16/0.5~1.65mm2、AWG#16~14/1.04~2.63mm2タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)207質量(g)365トラスコ品番367-8326RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具 ターミナル用 多機能電装 モノタロウ

    工具 ターミナル用 多機能電装

    モノタロウ(152件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
    用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5全長(mm)213質量(g)400材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール販売区分業務用
  • 圧着ペンチ (裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用) ホーザン

    圧着ペンチ (裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)

    ホーザン(13件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    トグル機構の改良により、単位ストローク当りの所要握力をおさえ、女性にやさしい操作性を実現。
    適合端子裸圧着端子使用範囲(mm2)1.25/2.0タイプ手動式JIS規格JIS C 9711適合品全長(mm)182質量(g)270トラスコ品番120-4513最大荷重(N)255(ハンドル)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1丁
    当日出荷
    ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
    用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用適合裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用タイプ手動式JIS規格JISRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電装圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電装圧着工具

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(23件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1丁
    当日出荷
    グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
    用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)タイプ手動式JIS規格非適合適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸端子用圧着工具 ニチフ

    裸端子用圧着工具

    ニチフ(7件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷
    ハンドル色赤
  • グリップ ホーザン

    グリップ

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1組
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン
    ¥64,980税込¥71,478
    1セット(49点組)
    当日出荷から7日以内出荷
    よく使う工具を厳選。 出張メンテナンスに。
    質量(kg)4入組点数48容積18L
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット(48点組)
    当日出荷
    設備・機器類の保守・点検用工具セット。ケースには、耐久性に優れたB-56-Bツールボックスを使用しています。
    トラスコ品番117-1470セット内容(セット内容 48点)差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/差替スタビードライバー (+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-150/電工ドライバー(+)No.2:D-332-150/LED検電ドライバー:D-745/金切鋸:K-128/ヤスリ 丸:K-170/ヤスリ 平:K-172/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ピンセット:P-86-125/ネジプライヤー:P-213B/ウォーターポンププライヤー:P-245/圧着工具:P-704/ワイヤーストリッパー:P-968/六角レンチ 1.5mm、六角レンチ 2.0mm、六角レンチ 2.5mm、六角レンチ 3.0mm、六角レンチ 4.0mm、六角レンチ 5.0mm、六角レンチ 6.0mm、六角レンチ 8.0mm、六角レンチ 10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-150/モンキーレンチ:W-240-250/スパナ 5.5×7mm、スパナ 8×10mm、スパナ 11×13mm、スパナ 12×14mm、スパナ 17×19mm、スパナ 22×24mm:W-521/オイル差し:Z-64/LEDライト/コンベックスルール:Z-341/片手ハンマー/プラスチックハンマー/カッターナイフ(大)/ビニールテープ/シールテープ/タイプブラシ:SB-21/横ブラシ:SB-23/真ちゅうブラシ:SB-24/作業手袋質量(kg)8.5入組点数48外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)413×242×206容積16Lアズワン品番1-2351-01
  • 精密圧着ペンチ ENGINEER(エンジニア)

    精密圧着ペンチ

    ENGINEER(エンジニア)(33件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
    ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。
    用途コンタクトピンの高精度な圧着に。適合端子オープンバレル端子JIS規格非適合全長(mm)175材質本体/高炭素鋼、グリップ/エラストマー幅(mm)グリップ:52RoHS指令(10物質対応)対応
  • オープンバレル型コンタクト用圧着工具 ホーザン

    オープンバレル型コンタクト用圧着工具

    ホーザン(7件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    15種類のダイスにより、これ1本で幅広い端子に対応。 トグル機構採用により、軽い力で確かな圧着。 エラストマーグリップ採用で疲れにくい。
    用途オープンバレル型コンタクト用圧着工具
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(76点組)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    質量(kg)7入組点数78容積18L
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン
    ¥94,980税込¥104,478
    1セット(32点組)
    3日以内出荷
    質量(kg)3.5入組点数32容積8L
  • 工具一式 ホーザン

    工具一式

    ホーザン
    ¥51,980税込¥57,178
    1セット(50点組)
    当日出荷
    用途医療機器(レントゲン、レーザー・光学機器)、分析・検査機器、家電(AV機器、調理器)などエレクトロニクス機器の修理・メンテナンスに。トラスコ品番496-6392セット内容(セット内容 52点)ツールバッグ:B-712/コアドライバー:D-16-1B/コアドライバー:D-16-2B/コアドライバー:D-16-3B/コアドライバー:D-16-4B/コアドライバー:D-16-5/精密ドライバー(-)3.0、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(+)No.0:D-20/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-100/電工ドライバー(+)No.2:D-332-100/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/ナットドライバー5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー7mm:D-840-7/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600/ソルダーエイド:H-740/ハンダ:HS-363/ヤスリ丸:K-170/ヤスリ平:K-172/斜ニッパー:N-4-150/ミニチュアニッパー:N-32/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/圧着工具:P-704/板スパナ5.5×7mm、板スパナ8×10mm、板スパナ12×14mm:W-76/ヘックスローブレンチセット:W-81/六角レンチセット:W-98/モンキーレンチ:W-240-200/精密オイル差し:Z-64/エアダスター:Z-288/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ/金尺 150mm:SB-42/ネジケース(大)/ツールポーチ:SB-66/作業手袋/タイプブラシ:SB-21質量(kg)3入組点数52
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット(74点組)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    アタッシュケースタイプの定番。
    質量(kg)5.7入組点数73容積18L
  • コイルバネ ホーザン

    コイルバネ

    ホーザン
    ¥239税込¥263
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    適合本体P-704RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具セット(230V仕様) ホーザン

    工具セット(230V仕様)

    ホーザン
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容(セット内容 32点)精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/デジタルマルチメータ:DT-121/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600-230/鉛フリーハンダ:HS-363/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/プライヤー:P-211Z-150/圧着工具:P-704/ピンセット:P-891/ボールポイントレンチ 1.5mm、ボールポイントレンチ 2.0mm、ボールポイントレンチ 2.5mm、ボールポイントレンチ 3.0mm、ボールポイントレンチ 4.0mm、ボールポイントレンチ 5.0mm、ボールポイントレンチ 6.0mm:W-110/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/ルーペ:SB-65/ハンダ吸取線/LEDポケットライト/カッターナイフ質量(kg)3.5タイプ海外向け製品入組点数32