絞り込み
ブランド
- 大洋ツール
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,709)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,005)
- ブランドをもっと見る
大洋ツール
大洋ツールのページです。大洋ツールは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在166件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 大洋ツール株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1949/01/05 |
| 所在地 | 〒146-0081 東京都大田区仲池上1-26-13 |
特価

ハンドリーマー HR
大洋ツール¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から3日以内出荷ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
キーシードカッター KC
大洋ツール(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から4日以内出荷主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
Tスロットカッター TC
大洋ツール¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から翌々日出荷Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。サイズが豊富。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
柄付ダブルアンギュラーカッター WAC-S
大洋ツール¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から翌々日出荷コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。V溝等に使用するフライスです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
柄付シングルアンギュラーカッター SAC-S
大洋ツール¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から3日以内出荷コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。アリ溝等に使用するフライスです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
超硬面取リ付Oリング用アリ溝カッター CC-OEC2
大洋ツール¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から翌々日出荷アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質超硬Z20刃数2表面処理Cコート
スパイラルブリッジリーマー SP-BR
大洋ツール¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷リベット穴やボルト穴の食い違いの修正に使用します。左ねじれ12°仕様。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
内丸フライス CAVE
大洋ツール¥35,980~税込¥39,578~1枚翌々日出荷外周面に丸くくぼんだ切れ刃をもつ二番取りフライス。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51穴径(Φmm)25.4表面処理ノンコート
千鳥刃Tスロットカッター STC
大洋ツール¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
3枚刃面取りカッター 3MC
大洋ツール¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から4日以内出荷3枚刃で安定が良く切削面、良好です。(バッキング仕上げ)用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
マシンリーマー MR
大洋ツール¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から3日以内出荷機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
超硬ソリッドスパイラル刃Tスロットカッター
大洋ツール¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷スパイラル刃により切削性がUPします。ソリッドにより剛性向上・コーティング処理が可能です。T溝・片溝加工の仕上用で、複合旋盤でも使用可能です。用途鋳物・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅合金材質超硬Z20刃数6表面処理ノンコート首長(mm)7
TiNコーティング 3枚刃面取リカッター TIN-3MC
大洋ツール¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から翌々日出荷3枚刃のTINコーティング付きで高寿命です。(バッキング仕上げ)用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理TiNコーティング
マシン用テーパーピンリーマー ショート刃 S-TPRT
大洋ツール¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を約50%短くし、工具コスト削減。1/50テーパー穴加工用のMTシャンクのリーマとなります。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金表面処理ノンコート
ロング柄千鳥刃Tスロットカッター STC-LS
大洋ツール¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
MT柄スロッチングエンドミル SLE-MT
大洋ツール¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷MTシャンクの直刃エンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
マシン用テーパーピンリーマー TPRT
大洋ツール¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷MTシャンク仕様。1/50テーパ穴加工用。基準径はテーパピンの呼び寸法に相当します。機械用として用いられます。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
ロング柄Tスロットカッター TC-LS
大洋ツール¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
ダブルアンギュラーカッター WAC
大洋ツール¥17,980~税込¥19,778~1枚翌々日出荷両側に等しい角度の切れ刃をもつ角度フライス。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
外丸フライス VEX
大洋ツール¥29,980~税込¥32,978~1枚翌々日出荷外周面の外丸の切れ刃をもち、丸溝の加工に用いる二番取りフライス。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51穴径(Φmm)25.4表面処理ノンコート
ロングハンドリーマー LHR
大洋ツール¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から翌々日出荷穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ロングタイプで深穴加工用です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
Vノッチカッター VC
大洋ツール¥95,980税込¥105,5781枚翌々日出荷衝撃試験材加工に用いるフライスカッターです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH57RR0.25刃数12穴径(Φmm)25.4角度(°)45外径(Φmm)75表面処理ノンコート刃幅(mm)6
プレーンカッター PC
大洋ツール¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷外周面に切れ刃をもち、平面を仕上げるフライス。普通刃タイプ。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
超硬1枚刃面取リ付Oリングカッター(DLCコーティング)
大洋ツール¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷1枚刃を採用することで仕上がり面と切削性を向上。アリ溝とR面取りの同時加工が可能。高密着力・高耐久性に優れたDLCコーティングを採用。用途アルミ材質超硬Z20刃数1刃形右刃右ネジレ表面処理DLCコーティング
超硬1枚刃面取リ付Oリングカッター
大洋ツール¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷1枚刃を採用することで仕上がり面と切削性を向上。アリ溝とR面取りの同時加工が可能。用途アクリル材質超硬Z20刃数1刃形右刃右ネジレ表面処理ノンコート
カウンターシンク(TiCN)HD_MAX
大洋ツール¥6,198~税込¥6,818~1本翌々日出荷独自の3枚刃型が切削性を向上させ、バリを抑えます。広いRポケットにより排出性がUPします。用途鋳鉄・一般鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅合金材質HSS-Co刃数3角度(°)90表面処理TiCNコーティング
超硬ラフィングOリング溝用カッター CC-RFOEC3
大洋ツール¥38,980~税込¥42,878~1本翌々日出荷ラフィング形状を採用する事により、切削条件が倍に。荒加工の際の倒れを防ぐ、3枚刃を採用。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金材質超硬Z20表面処理Cコート
粉末ハイスラフィングOリング溝用カッター T-RFOEC3
大洋ツール¥35,980~税込¥39,578~1本翌々日出荷ラフィング形状を採用する事により、切削条件が倍に。荒加工の際の倒れを防ぐ、3枚刃を採用。用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼材質HAP刃数3表面処理Cコート
ストリーム超硬ラジアスエンドミル CT-STE4R
大洋ツール¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷難削材加工用防振ラジアスエンドミル。不等リード、不等分割4枚刃。耐熱被膜酸化性に優れたコーティング採用。独自の波刃型によりビビり抑えます。用途ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金材質超硬Z10刃数4表面処理Pコート
エキストラロング柄千鳥刃Tスロットカッター STC-XLS
大洋ツール¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。ロングシャンクの採用により、深彫り加工が容易です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
スパイラルマシン用テーパーピンリーマー SP-TPRT
大洋ツール¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷MTシャンク仕様。左ねじれ12°仕様。1/50テーパー穴加工用。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左12
ラフ・フィニッシュテーパーピンリーマ RF-TPRT
大洋ツール¥31,980~税込¥35,178~1本翌々日出荷MTシャンク仕様。1/50テーパー穴加工用。コバルトハイス採用により寿命向上。刃部ラフィング仕様に付、大幅に切削抵抗を低減します。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金材質SKH56表面処理ノンコートねじれ角(°)0
MT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT
大洋ツール¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷ロング刃長のMTシャンクのスパイラルエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
BS柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-BS
大洋ツール¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷ロング刃長のBSシャンクのスパイラルエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
MT柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-MT
大洋ツール¥8,898~税込¥9,788~1本翌々日出荷ロング刃長のMTシャンクの直刃エンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
BS柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-BS
大洋ツール¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷ロング刃長のBSシャンクの直刃エンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
ストリーム超硬スクエアエンドミル CT-STE4
大洋ツール¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷難削材加工用防振エンドミル。不等リード、不等分割4枚刃。耐熱被膜酸化性に優れたコーティング採用。独自の波刃型によりビビり抑えます。用途ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金材質超硬Z10刃数4表面処理Pコート
超硬3枚刃面取リ付Oリングカッター CC-OEC3
大洋ツール¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質超硬Z20刃数3表面処理Cコート
強力型キーシードカッター TiCNコーティング T-STKC
大洋ツール¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷から3日以内出荷刃先の強度大(スクイ角15°)、バッキング刃付け。難削材加工に有効です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理TiCNコーティング
粉末ハイス3枚刃面取リ付Oリングカッター T-OEC3
大洋ツール¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷アリ溝タイプのOリング溝加工仕上げ用。アリ溝とR面取りの同時加工が可能。剛性が高くステンレス材などに最適。用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼材質HAP刃数3表面処理Cコート