カテゴリ

  • 切削工具(23)
絞り込み
ブランド
  • 大洋ツール
  • FKD(フクダ精工)(72)
  • EIKO(栄工舎)(52)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(11)
  • モトユキ(3)
  • SKC(3)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SKH56」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柄付シングルアンギュラーカッター SAC-S 大洋ツール柄付シングルアンギュラーカッター SAC-S大洋ツール
5,898税込6,488
1本
当日出荷から3日以内出荷
コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。アリ溝等に使用するフライスです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
柄付ダブルアンギュラーカッター WAC-S 大洋ツール柄付ダブルアンギュラーカッター WAC-S大洋ツール
5,898税込6,488
1本
当日出荷から翌々日出荷
コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。V溝等に使用するフライスです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
マシン用テーパーピンリーマー ショート刃 S-TPRT 大洋ツールマシン用テーパーピンリーマー ショート刃 S-TPRT大洋ツール
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長を約50%短くし、工具コスト削減。1/50テーパー穴加工用のMTシャンクのリーマとなります。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金表面処理ノンコート
千鳥刃Tスロットカッター STC 大洋ツール千鳥刃Tスロットカッター STC大洋ツール
8,898税込9,788
1本
翌々日出荷
コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
ロング柄千鳥刃Tスロットカッター STC-LS 大洋ツールロング柄千鳥刃Tスロットカッター STC-LS大洋ツール
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
2枚刃テーパーエンドミル ショート刃 2TE 大洋ツール2枚刃テーパーエンドミル ショート刃 2TE大洋ツール
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
勾配角の大きいシリーズです。等ねじれ刃の採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
ロング柄Tスロットカッター TC-LS 大洋ツールロング柄Tスロットカッター TC-LS大洋ツール
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
ラフ&フィニッシュ千鳥刃Tスロットカッター RF-STC 大洋ツールラフ&フィニッシュ千鳥刃Tスロットカッター RF-STC大洋ツール
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
バッキングニック、びびり振動が小さく、切屑も小さい。左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
ラフ&フィニッシュTスロットカッター RF-TC 大洋ツールラフ&フィニッシュTスロットカッター RF-TC大洋ツール
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
バッキングニック、びびり振動が小さく、切屑も小さい。エキセントリック刃付の為、加工面の仕上がり精度良好。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
エキストラロング柄千鳥刃Tスロットカッター STC-XLS 大洋ツールエキストラロング柄千鳥刃Tスロットカッター STC-XLS大洋ツール
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。ロングシャンクの採用により、深彫り加工が容易です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
4枚刃テーパーエンドミル ショート刃 4TE 大洋ツール4枚刃テーパーエンドミル ショート刃 4TE大洋ツール
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
4枚刃センターカットタイプです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質SKH56刃数4表面処理ノンコート
柄付ラフィングアンギュラーカッター RA 大洋ツール柄付ラフィングアンギュラーカッター RA大洋ツール
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
初めてのラフィング採用で、切削抵抗が30%~50%もダウン。ステンレス、ダイス鋼もグングン切削。NC機でアリ溝加工ができ、刃先Rとロングシャンクで3次元加工も可能。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
ミニチュアコーナーRカッター MCRC 大洋ツールミニチュアコーナーRカッター MCRC大洋ツール
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
千鳥刃サイドカッター SSC 大洋ツール千鳥刃サイドカッター SSC大洋ツール
12,980税込14,278
1枚
翌々日出荷
強力切削に適するように刃数を少なくし刃は左右交互にねじれ刃としたもので深い溝加工などに適しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
ラフ・フィニッシュテーパーピンリーマ RF-TPRT 大洋ツールラフ・フィニッシュテーパーピンリーマ RF-TPRT大洋ツール
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
MTシャンク仕様。1/50テーパー穴加工用。コバルトハイス採用により寿命向上。刃部ラフィング仕様に付、大幅に切削抵抗を低減します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金材質SKH56表面処理ノンコートねじれ角(°)0
ヘリカルマシン用テーパーピンリーマー H-TPRT 大洋ツールヘリカルマシン用テーパーピンリーマー H-TPRT大洋ツール
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
MTシャンク仕様。左ねじれ40°仕様。1/50テーパー穴加工用。コバルトハイス採用により寿命向上。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH56表面処理ノンコートねじれ角(°)左40
エンドミル HS T柄 HLSLE 大洋ツールエンドミル HS T柄 HLSLE大洋ツール
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
材質SKH56刃数2
エンドミル HS T柄 HLSPE 大洋ツールエンドミル HS T柄 HLSPE大洋ツール
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷
エンドミル HS T柄 LHLSLE 大洋ツールエンドミル HS T柄 LHLSLE大洋ツール
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷
材質SKH56刃数2
エンドミル HS T柄 LHLSPE 大洋ツールエンドミル HS T柄 LHLSPE大洋ツール
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷
エンドミル HS テーパ 刃 2TE 大洋ツールエンドミル HS テーパ 刃 2TE大洋ツール
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷
刃数2材質SKH56
エンドミル HS テーパ 刃 4TE 大洋ツールエンドミル HS テーパ 刃 4TE大洋ツール
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷
刃数4材質SKH56
リーマ HS T柄 RF-TPRT 大洋ツールリーマ HS T柄 RF-TPRT大洋ツール
34,980税込38,478
1本
7日以内出荷
材質SKH56刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク