カテゴリ
- 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
- 大洋ツール
- BIGM(丸山製作所)(287)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(134)
- ツツミ工業(36)
- JUKI(32)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- RS PRO(20)
- サンコーテクノ(15)
- NB(日本ベアリング)(15)
- 川西水道機器(14)
- サンゲツ(13)
- ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(13)
- MICROCHIP(12)
- メディアカバーマーケット(12)
- エレコム(11)
- TRUSCO(11)
- 日東工業(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- トリニティ(10)
- ブランドをもっと見る
「sp25」の検索結果

スパイラルブリッジリーマー SP-BR
大洋ツール¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷リベット穴やボルト穴の食い違いの修正に使用します。左ねじれ12°仕様。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
超硬ソリッドスパイラル刃Tスロットカッター
大洋ツール¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷スパイラル刃により切削性がUPします。ソリッドにより剛性向上・コーティング処理が可能です。T溝・片溝加工の仕上用で、複合旋盤でも使用可能です。用途鋳物・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅合金材質超硬Z20刃数6表面処理ノンコート首長(mm)7
スパイラルハンドリーマー SP-HR
大洋ツール¥7,698~税込¥8,468~1本翌々日出荷穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ストレート刃より仕上面の粗さが一般的には良好になります。特に銅、アルミ等の非鉄金属にはこちらの左ねじれ刃が有効です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
スパイラルロングマシンリーマー SP-LMR
大洋ツール¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷仕上げ面粗さ良好。キー溝などの切欠きのある穴には有効です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左12
スパイラルマシンリーマー SP-MR
大洋ツール¥9,698~税込¥10,668~1本翌々日出荷ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
スパイラルシェルリーマー SP-SR
大洋ツール¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。左ねじれ12°仕様。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
スパイラルマシン用テーパーピンリーマー SP-TPRT
大洋ツール¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷MTシャンク仕様。左ねじれ12°仕様。1/50テーパー穴加工用。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左12