絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドウカンのロゴ

ドウカン

全国屈指の金物の街三木市で、1966年創業以来ラシャ切鋏から始まり万能鋏、園芸用刈込鋏、園芸用鍬などを製造販売しています。ユーザー様のご意見を元に開発したオリジナル商品が多々あります。技術者が材料から研磨、組立、製品のチェックまで一本一本丁寧に仕上げています。

会社情報
会社名株式会社ドウカン
設立1966/07/01
所在地〒673-0456 兵庫県三木市鳥町271番地自社
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
とれ太プレミアム ドウカンとれ太プレミアムドウカン(15件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
従来の刃に絶妙な角度をつけ、より草の根元にフィットし使いやすく改良。 するどいのこ目でざっくり、シャープな平刃ですっきり。 地面を這う硬くて根を張った雑草も、細かく柔らかい雑草も退治する小気味よさ。 軽量アルミハンドル柄。 収納もコンパクトで持ち運びに便利。 刃はサビに強いメッキ仕上げ。
全長(mm)1290質量(g)350刃幅(mm)80
雑草抜きごそっととれ太 長柄 ドウカン雑草抜きごそっととれ太 長柄ドウカン(35件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435トラスコ品番770-0261質量(g)400刃幅(mm)80柄長さ(mm)1350適合替刃DK-811K
立ったままで雑草刈り 草刈かっちゃん(ヤニ取り付き) ドウカン立ったままで雑草刈り 草刈かっちゃん(ヤニ取り付き)ドウカン(3件のレビュー)
9,198税込10,118
1セット
当日出荷
【立ったままで雑草刈り 腕が疲れない新ワザでチョキン!】。細い雑草から太い雑草までラクラク刈り込み。根元から水平にきれいに刈り込めます。アームにバネがついてはさみの開閉がスムーズに。軽く腕を動かすだけではさみが開閉し、雑草を刈り取っていきます。ロングパイプで腰をかがめず楽な姿勢をキープ。様々な雑草に対応する刃長タイプ。刃先は雑草を逃さないVカットすべり止め付き。刃部はサビに強い表面処理加工済み。刃物クリーナー「ヤニ取り エコスプレー」」付き!
用途田端のうね・畔ぎわ、家庭の花壇、家庭菜園、庭の植木周りなどの雑草刈りに。全長(mm)980刃長(mm)175セット内容はさみ部:1個/パイプ柄:2本/専用スパナ:1本/取扱説明書:1枚/天寿 ヤニ取り エコスプレー(250mL):1本高さ(mm)780質量(g)約1200使用目的家庭菜園、雑草刈り切断対象植木周りなど、田端のうね、畔ぎわ、花壇
泥おち太 ドウカン泥おち太ドウカン(44件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
刃部は薄鋼材仕上げ。しなる刃先がローターカバーの奥まったアールに沿って泥土に喰い込み、硬くなった泥を落とすことができます。狭い場所でもOK。刃先のカーブでさらに作業効率アップ。
刃厚(mm)0.8
けずっ太郎 アルミハンドル ドウカンけずっ太郎 アルミハンドルドウカン(32件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm)1480質量(g)500刃幅(mm)170柄長さ(mm)1350適合替刃DK-800K
水田熊手 水草とれ太 ドウカン水田熊手 水草とれ太ドウカン(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
翌日出荷
小ぶりの刃幅で株間をスイスイ水草とれた!平刃は田畑の除草や土ならしに使い方いろいろ。
全長(mm)1445質量(g)430刃幅(mm)80柄長さ(mm)1350適合替刃DK-816K
けずっ太郎 ジャンボ アルミハンドル ドウカンけずっ太郎 ジャンボ アルミハンドルドウカン(6件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。白ネギなどウネが高く広い場所はジャンボで一気に。
全長(mm)1515質量(g)600刃幅(mm)220柄長さ(mm)1350適合替刃DK-802K
なが~い!コンコン鎌 除草用 ドウカンなが~い!コンコン鎌 除草用ドウカン
2,598税込2,858
1本
当日出荷
兵庫県播州地方の鎌職人が手作りの技術を基に機械化し、草取り専用に考案した草取り鎌です。 アスファルトの割れ目や継ぎ目、縁石の隅など、従来の鎌では除草がやりづらかった場所でも刃先の尖がった部分で楽に除草できます。 サビに強いステンレス鋼を使用し、刃部は完全熱処理を施し耐摩耗性を高めています。 刃部に波刃を付けているので草をガッチリつかんで除草できます。 芝生に生える草は尖がった先を地面に差し込んで根こそぎほじくり、引き抜くことができます。 120cmの軽量のアルミハンドルを付けているので、腰を屈めることなく立ったまま楽に作業が出来ます。
用途芝生やアスファルトの割れ目、縁石の隙間などの草取り作業。
水草とれ太ビッグ 替刃 ドウカン水草とれ太ビッグ 替刃ドウカン(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
付属品ネジ2本適合本体DK-818刃幅(mm)110
けずっ太郎 替刃 ドウカンけずっ太郎 替刃ドウカン(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
付属品ネジ2本トラスコ品番770-0211適合本体DK-800刃幅(mm)170
コンコン鎌 ドウカンコンコン鎌ドウカン
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
並刃で草削り、尖った刃先で壁ぎわなどの除草ができます。
用途庭などの除草作業にトラスコ品番770-0172セット内容刃部先端部のみ熱処理済材質刃:ステンレス鋼、柄:天然木(ブナ)、口金:材質鉄・黒塗装全長(mm)255質量(g)105刃幅(mm)110先幅(mm)110
ザッソーL型雑草刈鋏 ドウカンザッソーL型雑草刈鋏ドウカン(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1丁
当日出荷
特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。 草を逃がさないVカット刃です。
用途雑草の刈取りに全長(mm)580刃長(mm)155切断能力(mm)5仕様バネ付、刃カバー付トラスコ品番769-9956材質刃:刃物用特殊鋼、口金:鉄質量(g)780刃形Vカット仕上げ口金パイプ使用目的刈取り切断対象雑草天然木ナラ(320mm)適合替刃0126S
けずっ太郎 角刃コーナー アルミハンドル ドウカンけずっ太郎 角刃コーナー アルミハンドルドウカン(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。株元ギリギリの雑草をシャープに狙う鋭角の刃の角。
全長(mm)1480質量(g)480刃幅(mm)120柄長さ(mm)1350適合替刃DK-817K、DK-801K
SHOZO 除草くわ 片手用 ドウカンSHOZO 除草くわ 片手用ドウカン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁ほか
当日出荷
理想的な角度をつけた深爪のギザ刃と、平刃を使い分けてすっきり除草できます。
用途庭や田畑の除草に
けずっ太郎 極細スリム ドウカンけずっ太郎 極細スリムドウカン(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
翌日出荷
土に喰い込みがよくまた、土がつきにくい薄刃採用。1本で2つの作業ができる違いのある刃先の上刃(のこ刃)・下刃(平刃)。玉ねぎ農家支援。苗床などの中耕に便利です。けずっ太郎スリムでも入らない玉ねぎなどの狭い株間の除草に極細刃幅!
全長(mm)1460質量(g)600刃幅(mm)75柄長さ(mm)1350適合替刃DK-804K
けずっ太郎 ドウカンけずっ太郎ドウカン(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
翌日出荷
土に喰い込みがよくまた、土がつきにくい薄刃採用。1本で2つの作業ができる違いのある刃先の上刃(のこ刃)・下刃(平刃)。腰を曲げずに作業ができる長柄は、汗をかいても滑らない国産椎柄。ウネ・アゼぎわの除草作業を快適に。土を動かさず雑草を土ごとスパッと切る!除草作業の必需品!
全長(mm)1470トラスコ品番770-0202質量(g)650刃幅(mm)170柄長さ(mm)1350適合替刃DK-800K
雑草抜きごそっととれ太 片手用 ドウカン雑草抜きごそっととれ太 片手用ドウカン(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
鋭いのこ目でざっくり。地面をはう硬い雑草も根こそぎ抜き取ります。握りやすさと除草しやすさから生まれた角度と厚さの木柄、片手用です。
全長(mm)260トラスコ品番770-0288刃幅(mm)80
けずっ太郎 ジャンボ ドウカンけずっ太郎 ジャンボドウカン
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
土に喰い込みがよくまた、土がつきにくい薄刃採用。1本で2つの作業ができる違いのある刃先の上刃(のこ刃)・下刃(平刃)。白ネギなどウネが高く広い場所はジャンボで一気に。広い場所を一気に作業したいという声に応えた刃幅はジャンボな220mm。
全長(mm)1490質量(g)800刃幅(mm)220柄長さ(mm)1350適合替刃DK-802K
土ナラシ付レーキ12本爪 ドウカン土ナラシ付レーキ12本爪ドウカン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
頭部背の平板で土ならし。 強度を増すためにリプ付加工を施しています。
用途除草作業時の収集・整地に全長(mm)1380刃長(mm)305質量(g)1200
12本爪スチールレーキ ドウカン12本爪スチールレーキドウカン
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
力強い作業に応えるリブ付加工。
用途除草作業時の収集・整地に全長(mm)1380刃長(mm)305質量(g)900
SHOZO 太枝切付刈込鋏 ドウカンSHOZO 太枝切付刈込鋏ドウカン
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
太枝切り付二徳刈込鋏。ちょっと太い枝から細い枝まで一緒に剪定したい方に。
刃長(mm)180
けずっ太郎 ジャンボ 替刃 ドウカンけずっ太郎 ジャンボ 替刃ドウカン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
付属品ネジ2本適合本体DK-802刃幅(mm)220
フリーエース 万能鋏 ドウカンフリーエース 万能鋏ドウカン
1,798税込1,978
1本
当日出荷
全長(mm)185刃長(mm)65仕様黒パーカーライジング加工トラスコ品番770-0318材質刃部:特殊鋼、ハンドル:塩化ビニール質量(g)85刃厚(mm)3.2
ごそっととれ太 替刃 ドウカンごそっととれ太 替刃ドウカン(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
付属品ネジ2本トラスコ品番770-0270適合本体DK-811刃幅(mm)80
芽切鋏 両刃 金止 ドウカン芽切鋏 両刃 金止ドウカン
8,798税込9,678
1丁
翌々日出荷
松の芽摘みや細かい芽切作業に最適。
全長(mm)200質量(g)200刃長(mm)78使用目的芽切鋏グリーン購入法適合
ガーデンしばかーる ドウカンガーデンしばかーるドウカン
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。 刃はサビに強いニッケルメッキを施しています。
用途芝刈機の刈り残しのキワ刈りに全長(mm)520刃長(mm)150切断能力(mm)3仕様バネ付、刃カバー付トラスコ品番769-9972材質刃:刃物用特殊鋼(メッキ)、口金:鉄質量(g)510口金パイプ使用目的キワ刈り切断対象芝刈機の刈り残し天然木ビーチ(300mm)適合替刃0127S
金切鋏 B型 ドウカン金切鋏 B型ドウカン
5,398税込5,938
1本
当日出荷
全長(mm)250刃長(mm)95トラスコ品番770-0032材質刃部:刃物用特殊鋼、ハンドル:PVC被膜、ハンドル白心可鍛鋳鉄質量(g)300刃厚(mm)5.0
けずっ太郎 角刃コーナー 替刃 ドウカンけずっ太郎 角刃コーナー 替刃ドウカン
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
付属品ネジ2本トラスコ品番770-0300適合本体DK-817刃幅(mm)120
磯次郎 なみ刃除草鎌 ドウカン磯次郎 なみ刃除草鎌ドウカン
1,498税込1,648
1本
翌日出荷
地面に沿うようにゆるやかに曲げられた形状と切れ味の良いなみ刃が根元から雑草を気持ちよくカット。
全長(mm)320質量(g)110刃長(mm)125グリーン購入法適合
芽切鋏曲がり 金止 ドウカン芽切鋏曲がり 金止ドウカン
7,898税込8,688
1丁
翌々日出荷
枝に近い芽も迷わず切ることができます。
全長(mm)200質量(g)200刃長(mm)80使用目的芽切鋏グリーン購入法適合
ステンホームジョレン1200パイプ柄 ドウカンステンホームジョレン1200パイプ柄ドウカン
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷
穴開きなので水が溜まらず楽に作業ができます。 パイプ柄採用により軽量です。
用途家庭菜園での土越しにU字溝の泥すくいに全長(mm)1220刃長(mm)145質量(g)660
フリー鋏 ドウカンフリー鋏ドウカン
1,198税込1,318
1個
当日出荷
一体型仕上げでハンドルはビニール被膜してあり指にぴったりな非常に使いやすい鋏です。 刃部はアール刃になっており、大変食い込みが良くなっています。 表面はサビに強い黒パーカー仕上げです。
用途牛乳パック・ペットボトルの処理、トタンの切断(0.5mm)、荷造り、包装、摘果、剪定、手工芸などに全長(mm)200刃長(mm)65質量(g)115
草刈かっちゃん 専用バネ ドウカン草刈かっちゃん 専用バネドウカン
319税込351
1個
翌々日出荷
ドウカン 草刈かっちゃん専用の替えばねです。ばねは消耗品です。破損したらお取替えください。
用途草刈かっちゃん専用替バネ。使用目的替バネ
コンコン鎌 ピンク 長柄 ドウカンコンコン鎌 ピンク 長柄ドウカン(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
並刃で草削り、尖った刃先で壁ぎわなどの除草ができます。
用途庭などの除草作業にトラスコ品番770-0181セット内容刃部先端部のみ熱処理済材質刃:ステンレス鋼、柄:天然木、口金:材質鉄・黒塗装全長(mm)370質量(g)140刃幅(mm)110先幅(mm)110
植木屋 刈込鋏 松 槌目入 ドウカン植木屋 刈込鋏 松 槌目入ドウカン
6,798税込7,478
1丁
当日出荷
ハマグリ研ぎ・裏透刃を備え、槌目入の美しい逸品です。
用途庭木などの草や小枝の剪定に全長(mm)700刃長(mm)185切断能力(mm)15仕様槌目模様、刃カバー付トラスコ品番769-9948材質刃:刃物用特殊鋼、柄:本樫(450mm)質量(g)865口金パイプ使用目的剪定切断対象小枝、庭木、草
らくしばL型芝生鋏 ドウカンらくしばL型芝生鋏ドウカン
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。
用途芝生などの軟らかい草の刈込に全長(mm)520刃長(mm)150切断能力(mm)3仕様バネ付、刃カバー付トラスコ品番769-9913材質刃:刃物用特殊鋼(黒パーカー仕上げ)、柄:天然木質量(g)600口金ステンレス、パイプ使用目的刈込切断対象芝生、軟らかい草天然木ナラ(300mm)適合替刃0128S
ホワイトスター(白い星) ドウカンホワイトスター(白い星)ドウカン
1,998税込2,198
1丁
翌日出荷
細い樹木の剪定や芝生の刈り込みに、手軽に使えるミニタイプ。
全長(mm)360質量(g)315刃長(mm)100グリーン購入法適合
ザッソーL型 ピンク (メッキタイプ) ドウカンザッソーL型 ピンク (メッキタイプ)ドウカン
4,998税込5,498
1丁
翌日出荷
L型形状は手が地面にあたることなく、バネ式で開閉もラクラク。また刃先の特殊カット目が草を逃がさずキャッチします。ペンチで簡単に交換できるばね鋼あります
全長(mm)580質量(g)780刃長(mm)155グリーン購入法適合
磯次郎印 なみ刃草削り鎌アルミ柄 ドウカン磯次郎印 なみ刃草削り鎌アルミ柄ドウカン
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
地面に沿うようにゆるやかに曲げられた形状と切れ味の良いなみ刃が雑草をしっかり削りとります。
全長(mm)1000質量(g)315刃長(mm)125グリーン購入法適合
磯次郎印 ステンレス除草鎌 縄切型 ドウカン磯次郎印 ステンレス除草鎌 縄切型ドウカン
959税込1,055
1本
翌々日出荷
サビに強いステンレス鋼。除草作業に。
全長(mm)345刃長(mm)160柄長さ(mm)210グリーン購入法適合