絞り込み
ブランド
ドウカンのロゴ

ドウカン

全国屈指の金物の街三木市で、1966年創業以来ラシャ切鋏から始まり万能鋏、園芸用刈込鋏、園芸用鍬などを製造販売しています。ユーザー様のご意見を元に開発したオリジナル商品が多々あります。技術者が材料から研磨、組立、製品のチェックまで一本一本丁寧に仕上げています。

会社情報
会社名株式会社ドウカン
設立1966/07/01
所在地〒673-0456 兵庫県三木市鳥町271番地自社
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泥おち太 ドウカン泥おち太ドウカン(43件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
刃部は薄鋼材仕上げ。しなる刃先がローターカバーの奥まったアールに沿って泥土に喰い込み、硬くなった泥を落とすことができます。狭い場所でもOK。刃先のカーブでさらに作業効率アップ。
刃厚(mm)0.8
とれ太プレミアム ドウカンとれ太プレミアムドウカン(13件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
従来の刃に絶妙な角度をつけ、より草の根元にフィットし使いやすく改良。 するどいのこ目でざっくり、シャープな平刃ですっきり。 地面を這う硬くて根を張った雑草も、細かく柔らかい雑草も退治する小気味よさ。 軽量アルミハンドル柄。 収納もコンパクトで持ち運びに便利。 刃はサビに強いメッキ仕上げ。
全長(mm)1290質量(g)350刃幅(mm)80
雑草抜きごそっととれ太 長柄 ドウカン雑草抜きごそっととれ太 長柄ドウカン(34件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435トラスコ品番770-0261質量(g)400刃幅(mm)80柄長さ(mm)1350適合替刃DK-811K
けずっ太郎 ジャンボ アルミハンドル ドウカンけずっ太郎 ジャンボ アルミハンドルドウカン(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。白ネギなどウネが高く広い場所はジャンボで一気に。
全長(mm)1515質量(g)600刃幅(mm)220柄長さ(mm)1350適合替刃DK-802K
けずっ太郎 アルミハンドル ドウカンけずっ太郎 アルミハンドルドウカン(32件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm)1480質量(g)500刃幅(mm)170柄長さ(mm)1350適合替刃DK-800K
ラシャ切鋏 ドウカンラシャ切鋏ドウカン
9,498税込10,448
1本
当日出荷
材質刃部:安来鋼白紙、ハンドル:白心可鍛鋳鉄
ガーデニングマルチはさみ ドウカンガーデニングマルチはさみドウカン
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
グリップ一体構造で上部です。薄紙からビニールホースやマルチもよく切れます。
用途花や農作物の収穫に。トラスコ品番130-8114全長(mm)200材質/仕上刃物用特殊鋼質量(g)115刃長(mm)65切断能力(mm)約3(小枝用)使用目的収穫切断対象花、農作物アズワン品番64-8487-42
コンコン鎌 ピンク 長柄 ドウカンコンコン鎌 ピンク 長柄ドウカン(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
並刃で草削り、尖った刃先で壁ぎわなどの除草ができます。
用途庭などの除草作業にトラスコ品番770-0181セット内容刃部先端部のみ熱処理済材質刃:ステンレス鋼、柄:天然木、口金:材質鉄・黒塗装全長(mm)370質量(g)140刃幅(mm)110先幅(mm)110
金切鋏 B型 ドウカン金切鋏 B型ドウカン
4,998税込5,498
1本
当日出荷
全長(mm)250刃長(mm)95トラスコ品番770-0032材質刃部:刃物用特殊鋼、ハンドル:PVC被膜、ハンドル白心可鍛鋳鉄質量(g)300刃厚(mm)5.0
フリーエース 万能鋏 ドウカンフリーエース 万能鋏ドウカン
1,898税込2,088
1本
当日出荷
全長(mm)185刃長(mm)65仕様黒パーカーライジング加工トラスコ品番770-0318材質刃部:特殊鋼、ハンドル:塩化ビニール質量(g)85刃厚(mm)3.2
けずっ太郎 替刃 ドウカンけずっ太郎 替刃ドウカン(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
付属品ネジ2本トラスコ品番770-0211適合本体DK-800刃幅(mm)170
SHOZO 太枝切付刈込鋏 ドウカンSHOZO 太枝切付刈込鋏ドウカン
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
太枝切り付二徳刈込鋏。ちょっと太い枝から細い枝まで一緒に剪定したい方に。
刃長(mm)180
SHOZO 除草くわ 片手用 ドウカンSHOZO 除草くわ 片手用ドウカン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷から翌日出荷
理想的な角度をつけた深爪のギザ刃と、平刃を使い分けてすっきり除草できます。
用途庭や田畑の除草に
コンコン鎌 ドウカンコンコン鎌ドウカン
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
並刃で草削り、尖った刃先で壁ぎわなどの除草ができます。
用途庭などの除草作業にトラスコ品番770-0172セット内容刃部先端部のみ熱処理済材質刃:ステンレス鋼、柄:天然木(ブナ)、口金:材質鉄・黒塗装全長(mm)255質量(g)105刃幅(mm)110先幅(mm)110
らくしばL型芝生鋏 ドウカンらくしばL型芝生鋏ドウカン
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。
用途芝生などの軟らかい草の刈込に全長(mm)520刃長(mm)150切断能力(mm)3仕様バネ付、刃カバー付トラスコ品番769-9913材質刃:刃物用特殊鋼(黒パーカー仕上げ)、柄:天然木質量(g)600口金ステンレス、パイプ使用目的刈込切断対象芝生、軟らかい草天然木ナラ(300mm)適合替刃0128S
ザッソーL型雑草刈鋏 ドウカンザッソーL型雑草刈鋏ドウカン(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1丁
当日出荷
特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。 草を逃がさないVカット刃です。
用途雑草の刈取りに全長(mm)580刃長(mm)155切断能力(mm)5仕様バネ付、刃カバー付トラスコ品番769-9956材質刃:刃物用特殊鋼、口金:鉄質量(g)780刃形Vカット仕上げ口金パイプ使用目的刈取り切断対象雑草天然木ナラ(320mm)適合替刃0126S
ガーデンしばかーる ドウカンガーデンしばかーるドウカン
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。 刃はサビに強いニッケルメッキを施しています。
用途芝刈機の刈り残しのキワ刈りに全長(mm)520刃長(mm)150切断能力(mm)3仕様バネ付、刃カバー付トラスコ品番769-9972材質刃:刃物用特殊鋼(メッキ)、口金:鉄質量(g)510口金パイプ使用目的キワ刈り切断対象芝刈機の刈り残し天然木ビーチ(300mm)適合替刃0127S
アイシー金切鋏 ドウカンアイシー金切鋏ドウカン
4,598税込5,058
1本
当日出荷
全長(mm)260刃長(mm)75トラスコ品番770-0041材質刃部:刃物用特殊鋼、ハンドル:PVC被膜質量(g)425刃厚(mm)7.0
ほり次郎 アルミ柄 ドウカンほり次郎 アルミ柄ドウカン(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
土を起こす。土をならす。溝を掘る。草を集める。4役をこなす畑の働きもの三角鍬。軽く扱いやすいアルミ柄。腰を曲げずに作業できるロングサイズの柄は楕円形です。刃先は、お手入れ簡単。サビに強いステンレス刃です。
全長(mm)1490柄長さ(mm)1360刃幅(mm)130刃長(mm)240トラスコ品番770-0253質量(g)850
水草とれ太ビッグ 替刃 ドウカン水草とれ太ビッグ 替刃ドウカン(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
付属品ネジ2本適合本体DK-818刃幅(mm)110
水田熊手 水草とれ太ビッグ ドウカン水田熊手 水草とれ太ビッグドウカン(26件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
刃幅がビッグになった水草とれ太。困り者の雑草も強力のこ刃で根こそぎひとかき!
全長(mm)1450質量(g)450刃幅(mm)110柄長さ(mm)1350適合替刃DK-818K
水田熊手 水草とれ太 ドウカン水田熊手 水草とれ太ドウカン(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
小ぶりの刃幅で株間をスイスイ水草とれた!平刃は田畑の除草や土ならしに使い方いろいろ。
全長(mm)1445質量(g)430刃幅(mm)80柄長さ(mm)1350適合替刃DK-816K
雑草抜きごそっととれ太 片手用 ドウカン雑草抜きごそっととれ太 片手用ドウカン(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
鋭いのこ目でざっくり。地面をはう硬い雑草も根こそぎ抜き取ります。握りやすさと除草しやすさから生まれた角度と厚さの木柄、片手用です。
全長(mm)260トラスコ品番770-0288刃幅(mm)80
ごそっととれ太 替刃 ドウカンごそっととれ太 替刃ドウカン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
付属品ネジ2本トラスコ品番770-0270適合本体DK-811刃幅(mm)80
けずっ太郎 スリム 替刃 ドウカンけずっ太郎 スリム 替刃ドウカン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
付属品ネジ2本トラスコ品番770-0237適合本体DK-801刃幅(mm)105
フリー鋏 ドウカンフリー鋏ドウカン
1,298税込1,428
1個
当日出荷
一体型仕上げでハンドルはビニール被膜してあり指にぴったりな非常に使いやすい鋏です。 刃部はアール刃になっており、大変食い込みが良くなっています。 表面はサビに強い黒パーカー仕上げです。
用途牛乳パック・ペットボトルの処理、トタンの切断(0.5mm)、荷造り、包装、摘果、剪定、手工芸などに全長(mm)200刃長(mm)65質量(g)115
磯次郎 コンコン鎌 長柄ピンク 左利き用 ドウカン磯次郎 コンコン鎌 長柄ピンク 左利き用ドウカン
35,980税込39,578
1箱(20丁)
当日出荷
波刃で草削り、尖った刃先で壁際などの除草ができます。
用途除草・草削り作業に全長(mm)370仕様左利き用トラスコ品番148-8837材質ステンレス質量(g)140刃長(mm)110刃幅(mm)15アズワン品番64-8487-44
草刈かっちゃん 専用バネ ドウカン草刈かっちゃん 専用バネドウカン
299税込329
1個
当日出荷
ドウカン 草刈かっちゃん専用の替えばねです。ばねは消耗品です。破損したらお取替えください。
用途草刈かっちゃん専用替バネ。使用目的替バネ
中耕くわ もん太 ドウカン中耕くわ もん太ドウカン
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
座って細かい庭の除草作業に便利です。 上刃・下刃を使い分けてあらゆる場所で使用できます。
用途田畑の除草作業に全長(mm)260刃幅(mm)100先幅(mm)100トラスコ品番770-0245セット内容刃部は全身熱処理済材質刃:刃物用特殊鋼、柄:天然木(ポプラ)、柄部・刃部取付ビス 鉄ニッケルメッキ質量(g)130
植木屋 刈込鋏 松 槌目入 ドウカン植木屋 刈込鋏 松 槌目入ドウカン
6,798税込7,478
1丁
当日出荷
ハマグリ研ぎ・裏透刃を備え、槌目入の美しい逸品です。
用途庭木などの草や小枝の剪定に全長(mm)700刃長(mm)185切断能力(mm)15仕様槌目模様、刃カバー付トラスコ品番769-9948材質刃:刃物用特殊鋼、柄:本樫(450mm)質量(g)865口金パイプ使用目的剪定切断対象小枝、庭木、草
らくしばL型 専用バネ ドウカンらくしばL型 専用バネドウカン
149税込164
1丁
当日出荷
ペンチで簡単に取り替え可能です。
全長(mm)80仕様黒パーカー仕上げトラスコ品番769-9921適合本体0108材質バネ鋼(黒パーカー仕上げ)質量(g)6天然木ナラ(450mm)
ミニロン 刈込鋏 ドウカンミニロン 刈込鋏ドウカン
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
女性やお年寄りにも使いやすい小型軽量タイプです。
用途庭木などの草や小枝の剪定に全長(mm)530刃長(mm)150切断能力(mm)10仕様刃カバー付トラスコ品番769-9905材質刃:刃物用特殊鋼、柄:天然木ナラ(320mm)質量(g)650口金パイプ使用目的剪定切断対象小枝、庭木、草
ツゲ(黄楊) 刈込鋏 ドウカンツゲ(黄楊) 刈込鋏ドウカン
5,598税込6,158
1丁
当日出荷
刃は細身でハマグリ研ぎ・裏透き加工です。 裏刃はヤニ除け加工を施しています。
用途巾の広い生垣の剪定に全長(mm)680刃長(mm)180切断能力(mm)15仕様刃カバー付、裏刃ヤニ除け凹加工トラスコ品番769-9930材質刃:刃物用特殊鋼、柄:天然木ナラ(450mm)質量(g)850使用目的剪定切断対象巾の広い生垣
タフロンパイ 太枝切付刈込鋏 ドウカンタフロンパイ 太枝切付刈込鋏ドウカン
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
刃の根元で直径25mmほどの枝の切断も可能です。 太枝切付ハサミです。
用途細い枝から少し太めの枝まで全長(mm)680刃長(mm)180切断能力(mm)25仕様450mm天然木本樫柄付、刃カバー付、裏刃ヤニ除け凹加工トラスコ品番769-9891材質刃:刃物用特殊鋼、柄:木樫切断対象少し太めの枝、細い枝
東型 爪 イブシ仕上げ ドウカン東型 爪 イブシ仕上げドウカン
2,498税込2,748
1本
当日出荷
材質刃物用特殊鋼SK-5、表面イブシ加工済タイプ爪型刃厚(mm)2.2
カットワーク万能鋏 直刃 ドウカンカットワーク万能鋏 直刃ドウカン
2,198税込2,418
1本
当日出荷
全長(mm)200刃長(mm)65トラスコ品番770-0059材質刃物用特殊鋼、ハンドル:塩化ビニール差し込み質量(g)170刃厚(mm)3.5
伸縮式けずっ太郎 アルミ伸縮柄 ドウカン伸縮式けずっ太郎 アルミ伸縮柄ドウカン(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
【立ったまま腰を曲げずに除草作業ができる!】 除草は重労働です。その作業を軽減できる道具を作りました。今までの除草鍬にない形状です。 刃両サイドは畑で使用するマルチビニールを破らない形状のアール型。 刃が薄いため切れ味が非常に良く楽に作業できます。また、土が刃と弦の間を通過するので足元によらず、あとの作業が楽です。 刃は草刈機に使用する特殊鋼を全身焼き入れしているため、丈夫で長期使用しても切れ味は変わりません。刃研ぎも可能です。 アルミの柄は軽く、使う人の身長に合わせてサイズ調節できる伸縮式でコンパクトに収納できます。替刃式で経済的です。
用途畝や畔際などの除草作業に。
土よせくわ よせ太郎 ドウカン土よせくわ よせ太郎ドウカン
4,998税込5,498
1本
当日出荷
利き手に合わせて刃部の角度を右・中央・左に変更できます。刃先方向セットは2ヶ所蝶ネジで簡単手間いらず。 絶妙な刃幅と軽さがなにより。長時間におよぶ畝立ての疲れを軽減します。自分用に刃先の角度を変えることで手首のひねりなしで土上げ。作業のしやすさにびっくりです。
用途畑の畝作り、谷の土よせ、除草作業に。全長(mm)1480柄長さ(mm)1350刃幅(mm)180トラスコ品番770-0326質量(kg)約1
水草とれ太 替刃 ドウカン水草とれ太 替刃ドウカン
1,598税込1,758
1個
当日出荷
付属品ネジ2本適合本体DK-816刃幅(mm)80
けずっ太郎 ジャンボ 替刃 ドウカンけずっ太郎 ジャンボ 替刃ドウカン
1,698税込1,868
1個
当日出荷
付属品ネジ2本適合本体DK-802刃幅(mm)220