絞り込み
ブランド
- MontBlanc(モンブラン/清水製作所)
- モノタロウ(3,828)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,411)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,795)
- スバル(14,629)
- TRUSCO(12,412)
- 三菱電機(11,174)
- Kawasaki(8,685)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,810)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る

草かきだす君
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)¥998税込¥1,0981本4日以内出荷コンクリート・アスファルト・敷石等のすき間の雑草をかき出す!。すき間から生えた草をフック刃で草の茎や根を引っ掛けてかき出すことができ、すき間に刃が入らない時は背面のギザ刃で草を削り取ることができる。土の中にある地下茎や根を引っ掛けて取ることも可能。用途コンクリートとアスファルト舗装のすき間(道路と側溝のすき間等)の草取りに。 。コンクリートやアスファルトの割れ目から生えてきた草取りに。 。コンクリートと土の境目から生えてきた草取りに。 。敷石やレンガ・インターロッキングブロック等の目地やすき間から生えた草取りに。材質刃:炭素鋼、柄:ポリプロピレン樹脂全長(mm)230色レッド/シルバー仕上クロームメッキ仕上げ
コックコート 長袖
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷アシンメトリーな打ち合わせとカラーパイピングをポイントに。スタイリッシュな印象。強度に優れたステンレス仕様スナップボタン。不織・変色しにくく着脱が楽々。。質量(g)530材質ツイル(ポリエステル65%、綿35%)
わんわんスティック
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷一時的に愛犬を係留できます。 リードをつなぐ場所がない公園、キャンプなどのアウトドアに最適です。 リードをカラビナに引っ掛けるだけのワンタッチ式だから簡単です。 リードをつなぐフック部分が360度回転するので、リードが絡まるのを解消し、愛犬が自由に動き回れます。 ヘッド部はハンマーで叩いてもOKです。 ご使用後は、グリップ部を持つと簡単に引き抜くことができます。材質カラビナ/スチール軸径(Φmm)8全長(mm)370材質(本体)スチール材質(グリップ)アセロイド樹脂
わんわんボード
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷一時的に愛犬を車に係留できます。 愛犬と車で外出時、車に疲れた愛犬の休憩に、また釣りやキャンプなどのアウトドアにも最適です。 車のタイヤを乗り上げるだけで場所を選びません。アスファルトでもOKです。 リードをカラビナに引っ掛けるだけのワンタッチ式だから簡単です。 小型なので収納場所をとりません。材質カラビナ/スチール材質(本体)ステンレス鋼質量(g)265本体寸法(幅W×全長×高さH)95×170×45
リサイクルキャップはずし らくらくオープナー
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)¥899税込¥9891本当日出荷円形の先端部でガラスビンの樹脂キャップをはずせます。 後部ツメでステイオンタブ缶のタブを起こせます。 後部ツメでプルトップ缶のタブを起こせます。 後部ツメでラップ等の刃をはずせます。 後部ツメでカレー粉缶等のリム付缶を開けられます。 中央部はビールビン等の栓抜きと、収納時の引っ掛け穴にご利用いただけます。全長(mm)195材質(本体)ステンレス鋼(SUS 420 J2)材質(グリップ)ポリプロピレン
包丁とぎ器 ベストワン
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)¥899税込¥9891本翌々日出荷庖丁接触部(トイシ支持具)に抗菌入り樹脂を使用しておりますので、刃先に付着する雑菌を抑制します。 鋼、割込み、ステンレスなどの庖丁がとげます。 ペティーナイフから出刃庖丁まで両刃、片刃の区別なくあらゆる家庭用庖丁に使用できます。 庖丁をとぎ溝に垂直に差し込んで、手前に引くだけでOK。 左右兼用ですからきき腕で使えます。 砥石が回転することにより刃先に向かってといで行きますので、とぎ上りがなめらかですばらしい切れ味が甦ります。材質(本体)ABS樹脂使用砥石WAトイシ#400
草削り半月
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)¥799税込¥8791本翌々日出荷刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草を土ごと、かく事により、根を引っ掛けずに切っていきますので抵抗が少なく、楽に作業が出来ますが、根が残る為また草が生えてくるのが早くなります。 左右対称形の為、右利き、左利き関係なくご使用いただけます。 ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。全長(mm)390形状平刃刃幅(mm)105材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
草削り三日月
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)¥799税込¥8791本3日以内出荷刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草を土ごと、かく事により、根を引っ掛けずに切っていきますので抵抗が少なく、楽に作業が出来ますが、根が残る為また草が生えてくるのが早くなります。 刃部左側のとがった部分で、深い根も掘り起こす事が出来ます。主に右利きの方に適しています。 ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。全長(mm)390形状平刃刃幅(mm)120材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
プランタークワ
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)¥899税込¥9891本翌々日出荷刃の角が丸い為、プランターを傷つける事がありません。 刃は全身焼入れをしていますので超強力です。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使用していますのでがたつきません。 柄にアルミパイプを使用している為、軽くバランスが良いので長時間使用しても疲れません。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットし、ゆるみません。全長(mm)325材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
草削り半月
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)¥799税込¥8791本翌々日出荷刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草を土ごと、かく事により、刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。 左右対称形の為、右利き、左利き関係なくご使用いただけます。 ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。全長(mm)390形状ギザ刃刃幅(mm)105材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)