絞り込み
ブランド
- MIYOSHI(小西製作所)
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,639)
- RS PRO(39,657)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,600)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,001)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,483)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
11ページ目: MIYOSHI(小西製作所)のすべての商品
特価

デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP09-N
MIYOSHI(小西製作所)¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向左
デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP04
MIYOSHI(小西製作所)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向左
デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP04
MIYOSHI(小西製作所)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向左
スリットカラーステンレス SCS-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷種別スリット材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
スリットカラー SCS
MIYOSHI(小西製作所)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷種別スリット材質鋼材C45C・黒色四三酸化被膜、(六角穴付止めネジ)/鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜
ラウンドハンドル RHPF
MIYOSHI(小西製作所)¥779~税込¥857~1個3日以内出荷付属品ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付材質ステンレス鋼SUS303表面処理バフ研磨
回転グリップステンレス RG-N-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷使用温度(℃)max80 min0材質(グリップ)ポリプロピレン黒色材質(ねじ部)ステンレスSUS303
回転グリップ RG
MIYOSHI(小西製作所)¥899~税込¥989~1個3日以内出荷使用温度(℃)max110 min-20材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート
回転ボールグリップ RBG
MIYOSHI(小西製作所)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷使用温度(℃)max110 min-20材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート寸法F12寸法d115
シックスロブノブ PSK-PA
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷材質(ボス)鋼材SUM22色(ボス)黒色材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ボス)四三酸化鉄皮膜取付部その他
シックスロブノブ PSK-N
MIYOSHI(小西製作所)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷材質(ボス)鋼材SUM22色(ボス)黒色材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ボス)四三酸化鉄皮膜取付部その他色(本体)黒色
エンプラノブステンレス(リーマー穴) PK-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部リーマー穴色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
エンプラノブステンレス(センター穴) PK-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥749~税込¥824~1個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20寸法d1(Φmm)5取付部センター穴色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
エンプラノブ(センター穴) PK
MIYOSHI(小西製作所)¥399~税込¥439~1個3日以内出荷から7日以内出荷色(ねじ部)黒色材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート寸法d1(Φmm)5取付部センター穴色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22
オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSS
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
プッシュオフクランプレバー PCSM
MIYOSHI(小西製作所)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷形状L字形歯数24材質(本体)亜鉛ダイキャスト質量(g)23~30種類クランプレバー回し半径(mm)30表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
プッシュオフクランプレバー PCS
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
プッシュオフクランプレバー PCM
MIYOSHI(小西製作所)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷形状L字形歯数24材質(本体)亜鉛ダイキャスト質量(g)23×30種類クランプレバー回し半径(mm)30寸法t(mm)9寸法S(mm)9寸法D(Φmm)17表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装寸法d(Φmm)9.1寸法R(mm)30材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
ツインスポークハンドル車 NTW
MIYOSHI(小西製作所)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP種類ツインスポーク使用温度(℃)max80 min-20材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
アセタール回転グリップ NR
MIYOSHI(小西製作所)¥669~税込¥736~1個3日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(グリップ)黒色ポリアセタール樹脂POM材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ
ミニ回転グリップ(ステン) MRFGS
MIYOSHI(小西製作所)¥599税込¥6591個3日以内出荷寸法d(mm)8使用温度(℃)max110 min-20材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜寸法l(mm)9寸法F1.5寸法MM5×P0.8
オールステンレスミラークランプレバー MFSS
MIYOSHI(小西製作所)¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)鏡面研磨取付部めねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
ダイアルラウンドノブ MDRK
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷材質(インサートボス)鋼材SUM22材質(本体)アルミニウムAC2B種類丸形取付部センター穴ねじの呼びM5表面処理(本体)シルバーハンマートン塗装寸法MM5×P0.8
ダイアルハンドル車 MDHW-N
MIYOSHI(小西製作所)¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷材質(インサートボス)鋼材SUM22種類ダイアル材質(ノブ)アルミニウムAC2B・シルバーハンマートン塗装
ミニクランプレバー(ステン) MCFS
MIYOSHI(小西製作所)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー回し半径(mm)30表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB取付長(mm)9
ミニクランプレバー MCF
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥729税込¥8021個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー回し半径(mm)30表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C取付長(mm)9
MCナイロンフラットアイドラー MCF
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から3日以内出荷種類ローラー寸法D(Φmm)64材質(ローラー部)MCナイロンMC901(ブルー)寸法d1(Φmm)42寸法d2(Φmm)38材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ寸法h4(mm)12軸穴径(Φmm)20
コントロールノブ M8803
MIYOSHI(小西製作所)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)アルミニウム種類丸形取付部センター穴ねじの呼びM4寸法MM4×P0.7材質(取付部)アルミニウム
コントロールノブ M8802
MIYOSHI(小西製作所)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)アルミニウム種類丸形取付部センター穴ねじの呼びM4寸法MM4×P0.7材質(取付部)アルミニウム
コントロールノブ M8801
MIYOSHI(小西製作所)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷材質(本体)アルミニウム種類丸形取付部センター穴ねじの呼びM4取付長(mm)17寸法MM4×P0.7材質(取付部)アルミニウム
ロングストロークプランジャー(軽荷重) LSP-L
MIYOSHI(小西製作所)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度36~40HRC材質(バネ)バネ鋼SWPB
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら