カテゴリ
- 機構部品(45)
- メカニカル部品(15)
絞り込み
ブランド
- MIYOSHI(小西製作所)
- モノタロウ(17)
- BIGM(丸山製作所)(322)
- MAZDA(マツダ)(176)
- エスコ(111)
- スズキ(99)
- TRUSCO(98)
- Festo(94)
- イマオコーポレーション(71)
- ハンマーキャスター(57)
- SMC(56)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(54)
- 福井クラフト(52)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(51)
- PISCO(ピスコ)(42)
- ホンダ(32)
- 水本機械製作所(32)
- ミニター(29)
- ニッサン(29)
- LAMP(スガツネ工業)(26)
- ブランドをもっと見る
「g038」の検索結果

オールステンレスミラークランプレバー MRSS
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)鏡面研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
ティーハンドル(おねじ) TH-N-L
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
グリルノブ(おねじ) GK
MIYOSHI(小西製作所)¥589税込¥6481個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS
MIYOSHI(小西製作所)(5件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
ナールドノブ KS
MIYOSHI(小西製作所)¥519税込¥5711個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から8日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) ZRS
MIYOSHI(小西製作所)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト形状L字形材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類クランプレバー取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
インデックスプランジャー IP-1
MIYOSHI(小西製作所)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM材質(ピン)鋼材SUM22材質(バネ)鋼材SS400・黒色四三酸化鉄皮膜
タップドブラインドノブ BTK-L-sus
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS304
ミニクランプレバー MCR
MIYOSHI(小西製作所)¥729~税込¥802~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー回し半径(mm)30表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
タップドノブ TLK
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
インデックスプランジャー(ステン) IP-1-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から3日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)ステンレスSUS303材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM材質(ピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS304-WPB
ミニクランプレバー MCRS
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー回し半径(mm)30表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
ステンレス製クロスノブ CK-sus,CK-L-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨(鏡面仕上げ)材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から3日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
オールステンレスクランプレバーフラット(おねじ) SRSSFL
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
オールステンレスクランプレバー(めねじ) SFSS
MIYOSHI(小西製作所)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から3日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨取付部めねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
タップドブラインドノブ BTK-L
MIYOSHI(小西製作所)¥589税込¥6481個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
クランプレバー(おねじ) SR
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥729~税込¥802~1個3日以内出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
クランプレバーフラット SRFL
MIYOSHI(小西製作所)¥729~税込¥802~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
ナールドノブ KN
MIYOSHI(小西製作所)¥669税込¥7361個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
プラスチッククランプレバー(おねじ) VR
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥629税込¥6921個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類クランプレバー表面処理(ボルト)三価クロメート材質(レバー部)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22L材質(バネ)鋼線SW-C
プラスチッククランプレバー(おねじ) ZR
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個3日以内出荷材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト形状L字形材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類クランプレバー表面処理(ボルト)三価クロメート表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22L材質(止めネジ)鋼材SUM22L材質(バネ)鋼線SW-C
ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ丸型・ステンレス
MIYOSHI(小西製作所)¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ロングナールドノブ(おねじ) LKK
MIYOSHI(小西製作所)¥499税込¥5491個3日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ベアリングホルダーセットインロー止め輪丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
オールステンレスミラークランプレバー MFSS
MIYOSHI(小西製作所)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)鏡面研磨取付部めねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) VRS
MIYOSHI(小西製作所)¥869税込¥9561個3日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類クランプレバー材質(レバー部)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
プラスチッククランプレバー(めねじ) VF
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥669税込¥7361個3日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類クランプレバー表面処理(ボルト)三価クロメート材質(レバー部)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6取付部めねじ材質(ボルト)鋼材SUM22L材質(バネ)鋼線SW-C
クランプレバー(おねじ) SR--6
MIYOSHI(小西製作所)¥729~税込¥802~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
ボールロックピン間隔補正セルフロッキングタイプ BL3
MIYOSHI(小西製作所)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(ボール)ステンレスSUS404材質(キャップ)オレンジナイロン樹脂PA6材質(ノブ)黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS631J1
ステンレス製ウイングノブ SW
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷材質(本体)ステンレスSUS304(SUS304相当)種類ウィング表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)ステンレスSUS304(SUS304相当)
ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から8日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ楕円型・ステンレス
MIYOSHI(小西製作所)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製