カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Intel(インテル)
- Festo(10)
- KVK(83)
- SIEMENS(6)
- SMC(5)
- SONY(ソニー)(1)
- TRUSCO(1)
- テクノフレックス(4)
- ニッサン(1)
- 三菱(4)
- 南国フレキ工業(1)
- 愛祥(1)
- 理研コランダム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

インテル Core Ultra 5 プロセッサー 250KF Plus (30M キャッシュ、最大 5.30 GHz)、BX80768250KF
Intel(インテル)¥56,980税込¥62,6781台5日以内出荷Intel Core Ultra 5 プロセッサー 250KF Plus(プロセッサー内蔵グラフィックスなし)。PCIe 5.0および4.0対応、DDR5対応を備えたIntel Core Ultra 5 プロセッサー 250KF Plusは、ゲーマーや生産性向上を重視するユーザー向けに最適化され、高性能を提供します。別途グラフィックスが必要です。Intel 800シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。プロセッサーのベースパワーは125Wです。仕様●Brand:Intel Core Ultra●CPU PCIe レーン数:24●Processor #:250KF Plus●コア数 (P-cores + E-cores)1:18 (6P+12E)●スレッド総数:18●合計 L2 キャッシュ:30 MB●最大メモリーサイズ (メモリーの種類に依存):256GB保証期間3年ソケットLGA1851RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)E-core 最大ターボ:Up to 4.6、P-core 最大ターボ:Up to 5.3チャネル数最大メモリー:2
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら