インテル Core Ultra 5 プロセッサー 250KF Plus (30M キャッシュ、最大 5.30 GHz)、BX80768250KF
Intel Core Ultra 5 プロセッサー 250KF Plus(プロセッサー内蔵グラフィックスなし)
PCIe 5.0および4.0対応、DDR5対応を備えたIntel Core Ultra 5 プロセッサー 250KF Plusは、ゲーマーや生産性向上を重視するユーザー向けに最適化され、高性能を提供します。別途グラフィックスが必要です。Intel 800シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。プロセッサーのベースパワーは125Wです。
- 仕様
- ●Brand:Intel Core Ultra●CPU PCIe レーン数:24●Processor #:250KF Plus●コア数 (P-cores + E-cores)1:18 (6P+12E)●スレッド総数:18●合計 L2 キャッシュ:30 MB●最大メモリーサイズ (メモリーの種類に依存):256GB
- 保証期間
- 3年
- ソケット
- LGA1851
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 周波数(GHz)
- E-core 最大ターボ:Up to 4.6、P-core 最大ターボ:Up to 5.3
- チャネル数
- 最大メモリー:2
- 内容量
- 1台
PCパーツ の新着商品
HDD/SSDクレードル USB-C+USB-A接続(M.2、3.5インチ&2.5インチ対応)裸族のどれでもステーション&クローン(Mac/Windows11対応)ブラックCRCSNSU10GCP[M.2対応/SATA+NVMe/2台]センチュリー税込¥16,478¥14,980
HDD/SSDケース USB-C接続 SOLID BOX 2BAY RAID & USB ステーション ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /2台]センチュリー税込¥28,578¥25,980
HDD/SSDスタンド USB-C接続 (M.2、3.5インチ&2.5インチ対応) 裸族のお立ち台 M.2ダブルスタンディングプラス(Mac/Windows11対応) ブラック CROSMDSP10G [SATA+NVMe /3台]センチュリー税込¥13,178¥11,980
HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 「裸族のお立ち台 DJ MIX」クローン機能(Mac/Windows11対応) ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA+NVMe /2台]センチュリー税込¥21,978¥19,980
HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 3Bay IS USB10G Hub(Mac/Windows11対応) ブラック CROS3U10GCISH [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /3台]センチュリー税込¥21,978¥19,980
HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 QUAD USB10G(Mac/Windows11対応) ブラック CROS4U10G [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /4台]センチュリー税込¥27,478¥24,980
HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 USB10G Type-C(Mac/Windows11対応) ブラック CROSU10G [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台]センチュリー税込¥9,678¥8,798
HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 コンパクト USB3.2 Gen2 ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台]センチュリー税込¥9,458¥8,598カテゴリ












![HDD/SSDケース USB-A接続 裸族のカプセルホテル Ver.3 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー HDD/SSDケース USB-A接続 裸族のカプセルホテル Ver.3 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327432-260930-02.jpg)
![HDD/SSDケース USB-C+USB-A接続 カンタンBOX2.5 USB10G CKB25U10GC [2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー HDD/SSDケース USB-C+USB-A接続 カンタンBOX2.5 USB10G CKB25U10GC [2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327267-260930-02.jpg)
![HDD/SSDスタンド USB-A接続 裸族のお立ち台 USB3.2 Gen1 ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー HDD/SSDスタンド USB-A接続 裸族のお立ち台 USB3.2 Gen1 ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327127-260930-02.jpg)
![HDDケース USB-A / eSATA接続 裸族の一戸建て USB10G & eSATA(Mac/Windows11対応) ブラック CRIS35EU10G [3.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー HDDケース USB-A / eSATA接続 裸族の一戸建て USB10G & eSATA(Mac/Windows11対応) ブラック CRIS35EU10G [3.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327188-260930-02.jpg)
![HDDケース USB-A接続 裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen1&eSATA ブラック [3.5インチ対応 /SATA /2台] センチュリー HDDケース USB-A接続 裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen1&eSATA ブラック [3.5インチ対応 /SATA /2台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327346-260930-02.jpg)
![HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のインテリジェントビル 5Bay Type-C ブラック [3.5インチ対応 /SATA /5台] センチュリー HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のインテリジェントビル 5Bay Type-C ブラック [3.5インチ対応 /SATA /5台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327170-260930-02.jpg)
![HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のカプセルホテル USB3.2 [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のカプセルホテル USB3.2 [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327292-260930-02.jpg)