仕様Intel7
種類デスクトップ
シリーズ第13世代インテル(R)CoreTMi5プロセッサー
メモリー最大メモリーサイズ(メモリーの種類に依存):128GB、メモリーの種類:UptoDDR54800MT/s、UptoDDR43200MT/s、最大メモリーチャネル数:2、最大メモリー帯域幅:76.8GB/s、ECCメモリー対応
使用CPUターボ・ブースト利用時の最大周波数:4.80GHz、Performance-core最大ターボ・フリークエンシー:4.80GHz、Efficient-coreのターボ・ブースト利用時の最大フリークエンシー:3.50GHz、Performance-core基本周波数フリークエンシー:2.50GHz、Efficient-core基本フリークエンシー:1.80GHz、キャッシュ:24MBIntel(R)SmartCache、合計L2キャッシュ:11.5MB、プロセッサーのベースパワー:65W、最大ターボパワー154W
使用条件PC/クライアント/タブレット/ワークステーション
プロセッサーi5-13500
パッケージ対応ソケットFCLGA1700、最大CPU構成:1、サーマル・ソリューション仕様:PCG2020C、Tjunction100℃
コア数14(Performance-coresの数:6、Efficient-coresの数:8)
スレッド数20
内蔵グラフィックスプロセッサー・グラフィックス:インテル(R)UHDグラフィックス770、グラフィックスベース動作周波数:300MHz、グラフィックス最大動的周波数:1.55GHz、グラフィックス出力:eDP1.4b,DP1.4a,HDMI2.1、実行ユニット:32、最大解像度(HDMI):4096x2160@60Hz、最大解像度(DP):7680x4320@60Hz、最大解像度(eDP-内蔵フラットパネル):5120x3200@120Hz、DirectX対応:12、OpenGL対応:4.5、OpenCLサポート:3.0、マルチフォーマット・コーデック・エンジン:2、サポートされているディスプレイ数:4、デバイスID:0x4680
テクノロジーインテル(R)Gaussian&NeuralAccelerator:3.0、インテル(R)ターボ・ブースト・テクノロジー:2.0、命令セット:64-bit、命令セット拡張:Intel(R)SSE4.1,Intel(R)SSE4.2,Intel(R)AVX2
1台
特価
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード