パソコン/周辺機器 (5) ブランド: Western Digital(ウエスタンデジタル)すべて解除
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold Western Digital(ウエスタンデジタル) 欠品中
20TB, 22TBと24TBにOptiNANDテクノロジーが搭載された1TB~24TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
長さ(mm) 147 幅(mm) 101.6 サイズ 3.5 高さ(mm) 26.1 インターフェース SATA 6Gb/秒 回転速度(min-1 [r.p.m]) 7200 キャッシュメモリ(MB) 256 コネクタ SATA 互換性 Windows、Windows Server、Linuxに対応 周囲温度(℃) (運用)5to60、(非稼働)-40to70 転送速度(MB/sec) up to 267 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 BSMI、 ICES-003/NMB-003、 CE、 FCC、 KC、 Maghreb、 RCM、 UKCA、 VCCI、 CB-Scheme、 TUV、 UL
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro Western Digital(ウエスタンデジタル) 欠品中
WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。WD Red ProドライブはマルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。
長さ(mm) 147 幅(mm) 101.6 質量(kg) 0.72 サイズ 3.5-Inch 高さ(mm) 26.1 インターフェース SATA 6 Gb/s 回転速度(min-1 [r.p.m]) 7200 キャッシュメモリ(MB) 256 コネクタ SATA 互換性 マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム 周囲温度(℃) (運用)0~65、(非稼働)-40~70 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Plus Western Digital(ウエスタンデジタル) 4日以内出荷
WD Red Plusドライブはパワーユーザーや中規模ビジネスのNAS環境のワークロードに対応するように作られています。WD Red Plusドライブは中規模のRAIDに最適化されたNASシステムで、電力効率を向上させながら、増え続ける大量のデータの保存、保護、共有に必要な速度と容量を提供します。
仕様 ●フォームファクター:3.5-Inch●記録技術:CMR●非動作時(周囲温度、最低℃):-40℃ to 70℃●補足:耐久性 (TBW): 180TB/Year 質量(kg) 0.55s 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 146.99 x 101.6 x 26.11 インターフェース SATA 回転速度(min-1 [r.p.m]) 5400 キャッシュメモリ(MB) 128MB コネクタ SATA 互換性 最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステム 転送速度(MB/sec) up to 180 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ホームオフィス、パワーユーザー、中小企業、コンシューマー/商用NASシステムに最適・最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応・180TB/年のワークロード率1と100万時間のMTBF 各種認証 BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL 容量(TB) フォーマット:4 動作温度範囲(℃) 0~65
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Western Digital(ウエスタンデジタル) 欠品中
多彩なストレージ容量を備えたWD Blueドライブでお使いのPCストレージを強化しましょう。WD Blueドライブは、デスクトップやオールインワンPC向けに作られたブランドです。
仕様 ●12VDC±10%(A、ピーク):1.75W●Advanced Format (AF):対応●R/W 平均電力:5.2W●アイドル時の平均消費電力(W):3.4W●インターフェイス転送速度(MB /秒、最大):215MB/s●キャッシュ(MB):256●スタンバイ、スリープモード時平均消費電力:0.4W●フォーマット容量:8TB●フォームファクター:3.5inch●ロード/アンロードサイクル:300000●周囲温度_環境(運用):0 to 60℃●周囲温度_環境(非稼働):-40 to 70℃●製品番号:WD80EAAZ●記録技術:CMR●認証:BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL●音響(dBA)- シーク(平均):28●音響(dBA)-アイドル:24 長さ(mm) 5.787inch / 147 (最大) 幅(mm) 4inch / 101.6 ± .01inch 質量(kg) 1.58lb / 0.715 ± 3% 色 Blue サイズ 3.5インチ 高さ(mm) 1.028inch / 261 (最大) インターフェース SATA 回転速度(min-1 [r.p.m]) 5640 コネクタ SATA 互換性 ・Windows 10、Windows 8.1、Windows 7・macOS High Sierra、Sierra、El Capitan注意:互換性は、各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。Acronis True Image WD EditionはWindowsシステムでのみ動作します。 転送速度(MB/sec) up to 215 RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(TB) 8
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Western Digital(ウエスタンデジタル) 当日出荷
WD Purpleドライブは24時間365日稼動のビデオ監視録画の問題に対応するように作られています。このドライブは監視システム用に構築されており、NVR環境内の過度な熱変動や機器の振動への耐久性を備えています。通常のデスクトップ用ドライブは短時間の稼動向けに設計されているため、高解像度監視システムの厳しい24時間365日常時稼動の環境向けではありません。WD Purpleドライブは、幅広いセキュリティシステムとの互換性が検証された、信頼性の高い、監視システム用ストレージです。独自のAllFrameテクノロジーによりフレーム損失を減らし、全体的なビデオ再生品質を向上させます。
仕様 ●キャッシュ(MB):256MB●フォームファクター:3.5-Inch●周囲温度_環境(運用):0℃ to 65℃●周囲温度_環境(非稼働):-40℃ to 70℃●製品番号:WD85PURZ●記録技術:CMR●認証:BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL 長さ(mm) 147 幅(mm) 101.6 色 Purple サイズ 3.5インチ 高さ(mm) 26.1 質量(g) 720 インターフェース SATA 回転速度(min-1 [r.p.m]) 5640 コネクタ SATA 互換性 8ベイ以上をサポートし、監視セキュリティシステムでドライブあたり最大64台のカメラに対応します。 転送速度(MB/sec) up to 215 RoHS指令(10物質対応) 対応